絞り込み
ブランド
- MANSHIN
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](7)
- トヨトミ(2)
- Haier(ハイアール)(2)
- コイズミ(小泉成器)(2)

スポットクーラー 窓用エアコン 移動式エアコン
MANSHIN¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷【つけた瞬間すぐ冷風】ホームエアコンにも使用される地球に優しい冷触R410Aを採用。電源をつけてすぐに涼しい風がでてきます。【家庭用コンセント使用可】100V電源で家庭用のコンセント使用が可能です。コンセントのとれる場所であればどこでも使用できます。50Hz、60Hzどちらにも対応しています。冷房能力は2.3kW(50Hz/ルームエアコン7畳用相当)/2.6kW(60Hz/ルームエアコン10畳用相当)の大容量。工事不要で簡単にどこでも涼しく。 部屋、整備工場、DIY、作業場、倉庫、工場、屋根裏部屋、屋外、アウトドア、外飼いのペットにもエアコンが設置できない場所でも大活躍です。【簡単移動】キャスター付きで移動が楽にできます。ロック機能付きですので、固定しても使用できます。【風向調整可能】冷風の向きを変えて調整ください。排熱ダクトからは温風が排出されますので、屋内でご利用の際は外に排出できるよう調整していただくことでより涼しくご利用いただけます。質量(kg)21色ホワイト電源(V)単相交流100消費電力(W)720/860電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×698(ダクト含まず)電源電圧(V)100モード切替冷風/除湿/送風本体寸法(mm)奥行310本体寸法(mm)高さ698風量調整強/弱送風モード本体寸法(mm)幅315冷媒R410A冷房能力(kW)2.3/2.6適用畳数7~11畳