絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:Oリング)
フジトク¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷形状ユニオン材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
KU ユニオン
イハラサイエンス¥369~税込¥406~1個当日出荷から17日以内出荷材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ユニオン材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
SUA ユニオン
イハラサイエンス¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から17日以内出荷材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ユニオン定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下接続ねじ種類Rc![リングジョイント(ユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87152423-140123-02.jpg)
リングジョイント(ユニオン)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥439税込¥483特価1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
WUB ユニオンタイプB
イハラサイエンス¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から17日以内出荷材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ユニオン定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下接続ねじ種類R
WUC ユニオンタイプC
イハラサイエンス¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から17日以内出荷材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下接続ねじ種類R
WUA ユニオンタイプA
イハラサイエンス¥1,298~税込¥1,428~特価1個当日出荷から17日以内出荷材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ユニオン定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下
KUD ホース接続ユニオン(めす)
イハラサイエンス¥839~税込¥923~1個当日出荷から17日以内出荷寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付形状ユニオン接続ねじ種類G
ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:PTFE)
フジトク¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷形状ユニオン材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)材質(パッキン)PTFE![フレアジョイント(ユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87156273-140123-02.jpg)
フレアジョイント(ユニオン)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥619~税込¥681~特価1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
WUD ユニオンタイプD
イハラサイエンス¥2,498~税込¥2,748~1個17日以内出荷材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下
KSU 締付ユニオン
イハラサイエンス¥519~税込¥571~1個翌々日出荷から17日以内出荷材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ユニオン材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
SUS304 差し込み Oリングユニオン (SW SCH80 Oリングユニオン)
日本ジョイント¥5,998~税込¥6,598~1個翌日出荷材質(本体)SUS304材質(Oリング)NBRスケジュールSCH80
SUS304 ねじ込み Oリングユニオン (Rc SCH80 Oリングユニオン)
日本ジョイント¥7,198~税込¥7,918~1個翌日出荷材質(本体)SUS304材質(Oリング)NBRスケジュールSCH80
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.118SUS Oリング式ユニオン FAS
藤井高圧¥5,098~税込¥5,608~1個6日以内出荷から7日以内出荷用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン タイプB WUB
イハラサイエンス¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷油圧用の中高圧配管用の継手です 【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。 スケジュール管に対応しています。 品種が豊富にそろっています。 SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。 【接続される鋼管の種類】 JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105定格圧力(MPa)21使用温度(℃)120以下















![リングジョイント(ユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87152423-140123-02.jpg)





![EO-2 W ユニオンエルボ Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12929886-221109-02.jpg)
![EO-2 Gユニオン Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12929134-221109-02.jpg)


![フレアジョイント(ユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87156273-140123-02.jpg)








![EO-2 GR 異径ユニオン Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12929798-221109-02.jpg)