絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

WUF ユニオンタイプF
イハラサイエンス¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状ユニオン定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下接続ねじ種類Rc
WUD ユニオンタイプD
イハラサイエンス¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷から17日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状エルボ定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下
WUC ユニオンタイプC
イハラサイエンス¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状エルボ定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下接続ねじ種類R
KUF ホース接続隔壁ユニオン(めすシート)
イハラサイエンス¥2,198~税込¥2,418~1個17日以内出荷材質炭素鋼形状隔壁ユニオン定格圧力(MPa)14温度範囲(℃)-20~300接続ねじ種類G
KUD ホース接続ユニオン(めすシート)
イハラサイエンス¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷から17日以内出荷材質炭素鋼形状ユニオン定格圧力(MPa)14温度範囲(℃)-20~300接続ねじ種類G
ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:PTFE)
フジトク¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス鋼形状ユニオン最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)材質(パッキン)PTFE






















![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)