225件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧差込溶接形ボス ヤマト特殊鋼高圧差込溶接形ボスヤマト特殊鋼
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格B2316
ネジ変換継手(油圧用) T型タイプ ノーブランドネジ変換継手(油圧用) T型タイプノーブランド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質SS400形状ティー表面処理無電解ニッケルメッキ接続ねじ種類Rc
リングジョイント(ピン) コーヨーリングジョイント(ピン)コーヨー
52税込57
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7.0常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
SRC レジューサ イハラサイエンスSRC レジューサイハラサイエンス
429税込472
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状レジューサ接続ねじ種類Rc×Rc
KO スリーブ イハラサイエンスKO スリーブイハラサイエンス
48税込53
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状スリーブ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
高圧継手 TS ストレート ヤマト産業高圧継手 TS ストレートヤマト産業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス形状ストレート種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製高圧捻込形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形ハーフカップリングヤマト特殊鋼
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
高圧捻込形異径カップリング ヤマト特殊鋼高圧捻込形異径カップリングヤマト特殊鋼
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
高圧差込溶接形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼高圧差込溶接形ハーフカップリングヤマト特殊鋼(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格B2316
炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング フジトク炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリングフジトク
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質炭素鋼形状カップリング
パイプ継手 T1104形90 パイプエルボ ダイキン潤滑機設パイプ継手 T1104形90 パイプエルボダイキン潤滑機設(2件のレビュー)
889税込978
1個
5日以内出荷
材質一般構造用鋼形状エルボ最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類R×Rc
袋ナット ヤマト産業袋ナットヤマト産業
669税込736
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS関連資料(0.59MB)
炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング ヤマト特殊鋼炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリングヤマト特殊鋼
319税込351
1個
当日出荷から91日以内出荷
ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング フジトクステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリングフジトク
959税込1,055
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス形状カップリング
銅管用チューブ継手 T204形チューブユニオン ダイキン潤滑機設銅管用チューブ継手 T204形チューブユニオンダイキン潤滑機設
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質快削黄銅形状ユニオン最高使用圧力(MPa)21
プロパーユニット PST形 正和プロパーユニット PST形正和
629税込692
1個
当日出荷から15日以内出荷
抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
形状その他継手管接続口径M8×1×R1/8粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類M×R
メス×メス継手 ヤマト産業メス×メス継手ヤマト産業
3,598税込3,958
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類ねじ込み継手形状ストレート材質真鍮
アクセサリー(フレアナット) コーヨーアクセサリー(フレアナット)コーヨー
199税込219
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)ニッタ
959税込1,055
1個
当日出荷から4日以内出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
KKO スリーブ イハラサイエンスKKO スリーブイハラサイエンス
199税込219
1個
翌日出荷から31日以内出荷
形状スリーブ
ガス配管用キャップ ヤマト産業ガス配管用キャップヤマト産業
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
真鍮製のガス配管用キャップです。
EO-2 FM ファンクションナット ParkerEO-2 FM ファンクションナットParker
1,398税込1,538
1個
当日出荷から62日以内出荷
材質
高圧差込溶接形異径カップリング ヤマト特殊鋼高圧差込溶接形異径カップリングヤマト特殊鋼
469税込516
1個
3日以内出荷
JIS規格B2316
ネジ変換継手(油圧用) L型タイプ ノーブランドネジ変換継手(油圧用) L型タイプノーブランド
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質SS400形状エルボ表面処理無電解ニッケルメッキ接続ねじ種類Rc
レジュウサー 正和レジュウサー正和
199税込219
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状レジューサ接続ねじ種類M
アクセサリー(リングナット) コーヨーアクセサリー(リングナット)コーヨー(1件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MDRE レデューサ イハラサイエンスMDRE レデューサイハラサイエンス
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状レデューサ
高圧継手 ブッシング エナパック高圧継手 ブッシングエナパック
699税込769
1個
当日出荷から30日以内出荷
形状ブッシング
EO-2 VKAM キャップ ParkerEO-2 VKAM キャップParker
499税込549
1個
5日以内出荷
材質
SUS304高圧ネジ込ボス Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧ネジ込ボスBoth-Well(ボスウェル)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質SUS304
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBU ブッシング ヤマト特殊鋼三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBU ブッシングヤマト特殊鋼
289税込318
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
銅管用チューブ継手 T227形チューブエルボ ダイキン潤滑機設銅管用チューブ継手 T227形チューブエルボダイキン潤滑機設
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状エルボ最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類R
チェックバルブ 正和チェックバルブ正和
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状その他継手寸法L(mm)23.2接続ねじ種類M×R
ジャンクションヘッド 正和ジャンクションヘッド正和
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状その他継手
継手 袋ナットタイプ TS ヤマト産業継手 袋ナットタイプ TSヤマト産業
6,298税込6,928
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類ねじ込み継手形状ストレート材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
KRE レジューサー イハラサイエンスKRE レジューサーイハラサイエンス
869税込956
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状レジューサー温度範囲(℃)-20~250
キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CEタイプ (3130-02専用) ニッタキャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CEタイプ (3130-02専用)ニッタ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質スチール仕様ユニオンめねじタイプ(30°メスシート付)適合アダプタ/010、045、090、150、030形状ストレート質量(g)44使用温度範囲(℃)-20~100管接続口径G1/8呼称2適合ホース3130-02専用RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CAタイプ (3130-02専用) ニッタキャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CAタイプ (3130-02専用)ニッタ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質スチール仕様テーパおねじタイプ適合アダプタ/130、030形状ストレート質量(g)36使用温度範囲(℃)-20~100寸法L(mm)56管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)20寸法F(mm)22.5寸法X(mm)14呼称2内径D(Φmm)(最小)1.5適合ホース3130-02専用RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリング フジトクステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリングフジトク
749税込824
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状カップリング材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続SW(差込溶接)管厚S80
高圧用その他継手