32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • スリーブ 正和

    スリーブ

    正和(14件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    潤滑回路を構成する配管部品です。
    材質C2700T形状スリーブ
  • パッキン FJ80シリーズ 長野計器

    パッキン FJ80シリーズ

    長野計器(13件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧力計の接続用パッキンです。
    用途パッキンはストレートネジのシートに用います。
  • 高圧捻込形カップリング(六角) フジトク

    高圧捻込形カップリング(六角)

    フジトク(4件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    形状カップリング材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12接続PT(管用テーパネジ)
  • インサート 正和

    インサート

    正和(6件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷
    形状その他継手
  • KP-C ボンデットシール イハラサイエンス

    KP-C ボンデットシール

    イハラサイエンス(3件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    温度範囲(℃)-20~120
  • M高圧用ブッシング 清水製作所[継手]

    M高圧用ブッシング

    清水製作所[継手](4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上最高使用圧力(MPa)35表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 高圧捻込形カップリング(丸) ヤマト特殊鋼

    高圧捻込形カップリング(丸)

    ヤマト特殊鋼(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 高圧捻込形カップリング(丸) フジトク

    高圧捻込形カップリング(丸)

    フジトク(4件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    形状カップリング材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
  • キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CEタイプ (1000,1400専用) ニッタ

    キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CEタイプ (1000,1400専用)

    ニッタ(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
    材質スチール仕様ユニオンめねじタイプ(30°メスシート付)適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
  • アクセサリー(ロックナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    アクセサリー(ロックナット)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](9件のレビュー)
    118税込130
    1個
    当日出荷
    材質JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材]快削黄銅棒RoHS指令(10物質対応)対応
  • リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用) ニッタ

    リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用)

    ニッタ(8件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
    適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
  • リューザブル ねじ込み方式 Fタイプ メネジ (3130,3000専用) ニッタ

    リューザブル ねじ込み方式 Fタイプ メネジ (3130,3000専用)

    ニッタ(6件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
    材質スチール適合アダプタ/110、145、190、130使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
  • 高圧捻込形ハーフカップリング フジトク

    高圧捻込形ハーフカップリング

    フジトク(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状カップリング材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
  • ステンレス鋼製高圧捻込形丸カップリング フジトク

    ステンレス鋼製高圧捻込形丸カップリング

    フジトク(2件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    管厚S80材質ステンレス鋼接続PT(管用テーパネジ)形状カップリング最高使用圧力(MPa)12.0
  • SBU ブッシング イハラサイエンス

    SBU ブッシング

    イハラサイエンス(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K形状ブッシング接続ねじ種類R×Rc
  • キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CAタイプ (1000,1400専用) ニッタ

    キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CAタイプ (1000,1400専用)

    ニッタ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
    材質スチール仕様テーパおねじタイプ適合アダプタ/30、130形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CFタイプ (1000,1400専用) ニッタ

    キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CFタイプ (1000,1400専用)

    ニッタ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
    材質スチール仕様ユニオンめねじタイプ(30°オスシート付)適合アダプタ/110、145、190、130形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
  • 高圧捻込形異径カップリング フジトク

    高圧捻込形異径カップリング

    フジトク(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状カップリング材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
  • プロパーユニット PSS形 正和

    プロパーユニット PSS形

    正和(7件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
    形状その他継手管接続口径M8×1×M8×1粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類M
  • SFC カップリング イハラサイエンス

    SFC カップリング

    イハラサイエンス(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状カップリング接続ねじ種類Rc
  • リューザブル ねじ込み方式 Aタイプ オネジ (3130,3000専用) ニッタ

    リューザブル ねじ込み方式 Aタイプ オネジ (3130,3000専用)

    ニッタ(3件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
    材質スチール適合アダプタ/130、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • SAP ねじ込み形エア抜きバルブ イハラサイエンス

    SAP ねじ込み形エア抜きバルブ

    イハラサイエンス(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    温度範囲(℃)-20~250
  • 高圧差込溶接形丸カップリング フジトク

    高圧差込溶接形丸カップリング

    フジトク(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状カップリング材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続SW(差込溶接)管厚S80
  • ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)

    ニッタ(2件のレビュー)
    879税込967
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。 ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
  • ネジ変換継手(油圧用) T型タイプ ノーブランド

    ネジ変換継手(油圧用) T型タイプ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
    材質SS400形状ティー表面処理無電解ニッケルメッキ接続ねじ種類Rc
  • チェックバルブ PC 正和

    チェックバルブ PC

    正和(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    形状その他継手寸法L(mm)22.5接続ねじ種類M×R
  • アクセサリー(リングナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    アクセサリー(リングナット)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
    119税込131特価
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 炭素鋼製 ボンネットレスニードルストップバルブ VSシリーズ イハラサイエンス

    炭素鋼製 ボンネットレスニードルストップバルブ VSシリーズ

    イハラサイエンス(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質S45C温度範囲(℃)~100最高使用圧力(MPa)21/-29℃~38℃
  • 高圧差込溶接形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼

    高圧差込溶接形ハーフカップリング

    ヤマト特殊鋼(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格B2316
  • パイプ継手 T1104形90 パイプエルボ ダイキン潤滑機設

    パイプ継手 T1104形90 パイプエルボ

    ダイキン潤滑機設(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    材質一般構造用鋼形状エルボ最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類R×Rc
  • フローサイン FSR 正和

    フローサイン FSR

    正和(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    油の流れを歯車の回転により確保することのできる目視タイプのフローサインです。圧力損失が少なく検流できる流量範囲、粘度範囲が広く、抵抗式、容積式どちらのシステムにおいても利用できます。
    最高使用圧力(MPa)5[50]定格流量(L/min)2(100mm2/s時)流量(cm3/分)最小回転/50(32mm2/s時)
  • ホースエンド PEB 正和

    ホースエンド PEB

    正和(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    形状エルボ
高圧用その他継手