237件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧差込溶接形ハーフカップリング フジトク高圧差込溶接形ハーフカップリングフジトク
399税込439
1個
4日以内出荷
形状カップリング材質炭素鋼接続SW(差込溶接)管厚S80
六角穴付ボルト 日本発条(NHK)六角穴付ボルト日本発条(NHK)
139税込153
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質SCM435
高圧継手 ブッシング エナパック高圧継手 ブッシングエナパック
699税込769
1個
当日出荷から30日以内出荷
形状ブッシング
200MPAシリーズ 継手 RIKEN(理研機器)200MPAシリーズ 継手RIKEN(理研機器)
839税込923
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
継手 イハラサイエンス継手イハラサイエンス
459税込505
1個
翌日出荷から16日以内出荷
常用圧力(MPa)31.4適合流体油圧作動油
DIN 変換アダプタ ノーブランドDIN 変換アダプタノーブランド
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
用途DIN金具の油圧ホースからの接続などに材質
DIN ニップル ノーブランドDIN ニップルノーブランド
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
用途DIN金具の油圧ホースの接続などに材質
ブラインド スプリットフランジ用 SAEスタンダードタイプ プレート ノーブランドブラインド スプリットフランジ用 SAEスタンダードタイプ プレートノーブランド
4,198税込4,618
1枚
4日以内出荷
用途油止め材質
S25C ねじ込み ボス (Rc SCH80 B(ボス)) 日本ジョイントS25C ねじ込み ボス (Rc SCH80 B(ボス))日本ジョイント
779税込857
1個
翌日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS316L ねじ込み ボス (Rc SCH80 B(ボス)) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み ボス (Rc SCH80 B(ボス))日本ジョイント
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
ブッシング SBU イハラサイエンスブッシング SBUイハラサイエンス
999税込1,099
1個
翌日出荷
【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。 スケジュール管に対応しています。 品種が豊富にそろっています。 SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。 【接続される鋼管の種類】 JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K
SUS304高圧差込ボス【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧差込ボス【JIS認定品】Both-Well(ボスウェル)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質SUS304
SUS304高圧差込ハーフカップリング【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧差込ハーフカップリング【JIS認定品】Both-Well(ボスウェル)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
材質SUS304
SUS304高圧ネジ込ボス Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧ネジ込ボスBoth-Well(ボスウェル)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質SUS304
高圧継手 TB ストレート ヤマト産業高圧継手 TB ストレートヤマト産業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
トラスコ品番434-5592材質真鍮長さ(mm)36形状ストレートタイプウィットねじ(同形)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)20パッキン【付属】PK002接続ねじ種類W(めねじ)接続サイズ22-14(右)
ステンレス鋼製高圧捻込形丸カップリング ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形丸カップリングヤマト特殊鋼
799税込879
1個
3日以内出荷
最高使用圧力(MPa)20.6
ステンレス鋼製高圧捻込形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形ハーフカップリングヤマト特殊鋼
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ボス ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧差込溶接形ボスヤマト特殊鋼
848税込933
1個
3日以内出荷
JIS規格B2316
パワージャッキ用ブッシング 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ブッシング大阪ジャッキ製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から20日以内出荷
パイプ継手 T1927-0形溶接形パイプアンカーブロック ダイキン潤滑機設パイプ継手 T1927-0形溶接形パイプアンカーブロックダイキン潤滑機設
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質一般構造用鋼形状その他継手最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類Rc
銅管用チューブ継手 T227形チューブエルボ ダイキン潤滑機設銅管用チューブ継手 T227形チューブエルボダイキン潤滑機設
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状エルボ最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類R
銅管用チューブ継手 T202形継手スリーブ ダイキン潤滑機設銅管用チューブ継手 T202形継手スリーブダイキン潤滑機設
529税込582
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質快削黄銅形状スリーブ
ウェルトアダプタ 日本発条(NHK)ウェルトアダプタ日本発条(NHK)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
アタッチメント 正和アタッチメント正和
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途吐出量の倍増に使用します。形状その他継手
ホースエンド PFB 正和ホースエンド PFB正和
239税込263
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
形状ストレート
ホースエンド PEB 正和ホースエンド PEB正和(1件のレビュー)
239税込263
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
形状エルボ
ジャンクションヘッド 正和ジャンクションヘッド正和
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状その他継手
ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(3R80用)ニッタ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
形状ストレート
プッシャー (アセンブリ用治具・工具) ニッタプッシャー (アセンブリ用治具・工具)ニッタ
12,280税込13,508
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途アセンブリ時、ホース継手の口金具部分を固定する時に使用する治具です。
炭素鋼製 ボンネットレスニードルストップバルブ VSシリーズ イハラサイエンス炭素鋼製 ボンネットレスニードルストップバルブ VSシリーズイハラサイエンス(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
欠品中
材質S45C温度範囲(℃)~100最高使用圧力(MPa)21/-29℃~38℃
WRM レジューシングインサート イハラサイエンスWRM レジューシングインサートイハラサイエンス
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状レジューサスケジュールSch・80
MDRE レデューサ イハラサイエンスMDRE レデューサイハラサイエンス
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状レデューサ
KRE レジューサー イハラサイエンスKRE レジューサーイハラサイエンス
869税込956
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状レジューサー温度範囲(℃)-20~250
KNナット イハラサイエンスKNナットイハラサイエンス
82税込90
1個
翌日出荷から11日以内出荷
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ナット材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類M
KKNナット イハラサイエンスKKNナットイハラサイエンス
289税込318
1個
翌日出荷から21日以内出荷
形状ナット接続ねじ種類M
キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CAタイプ (3130-02専用) ニッタキャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CAタイプ (3130-02専用)ニッタ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質スチール仕様テーパおねじタイプ適合アダプタ/130、030形状ストレート質量(g)36使用温度範囲(℃)-20~100寸法L(mm)56管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)20寸法F(mm)22.5寸法X(mm)14呼称2内径D(Φmm)(最小)1.5適合ホース3130-02専用RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
高圧差込溶接形異径カップリング フジトク高圧差込溶接形異径カップリングフジトク
579税込637
1個
4日以内出荷
形状カップリング材質炭素鋼接続SW(差込溶接)管厚S80
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ハーフカップリング フジトクステンレス鋼製高圧差込溶接形ハーフカップリングフジトク
659税込725
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状カップリング材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続SW(差込溶接)管厚S80
高圧用その他継手