237件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
継手キット NACHI(不二越)継手キットNACHI(不二越)
4,398税込4,838
1台
10日以内出荷
形状フランジ管接続口径吸入口:G3/4×Rc3/4、吐出口:G1/2×Rc1/2Oリング吸入口:1B-P24、吐出口:1B-P18適合ポンプPVS-0B-8接続ねじ種類G×Rc
パイプ継手 T1927形パイプアンカーブロック ダイキン潤滑機設パイプ継手 T1927形パイプアンカーブロックダイキン潤滑機設
3,798税込4,178
1個
当日出荷
材質一般構造用鋼形状その他継手寸法H(mm)11管接続口径Rc1/4最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)44寸法D(mm)24寸法E(mm)10寸法B(mm)28寸法C(mm)44取付ボルトM8×50(参考)寸法G(mm)13寸法F(Φmm)9接続ねじ種類Rc
高圧継手 レデューサ エナパック高圧継手 レデューサエナパック
1,698税込1,868
1個
当日出荷から30日以内出荷
継手スリーブ RIKEN(理研機器)継手スリーブRIKEN(理研機器)
489税込538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
形状スリーブ
バンジョーアダプタ Gネジ メガネアダプタ ノーブランドバンジョーアダプタ Gネジ メガネアダプタノーブランド
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
用途油圧ホースからの接続などに材質
ブラインド スプリットフランジ用 SAEハイプレッシャータイプ メダル ノーブランドブラインド スプリットフランジ用 SAEハイプレッシャータイプ メダルノーブランド
4,598税込5,058
1枚
4日以内出荷
用途油止め材質材質(Oリング)NBR
ブラインド スプリットフランジ用 SAEハイプレッシャータイプ プレート ノーブランドブラインド スプリットフランジ用 SAEハイプレッシャータイプ プレートノーブランド
4,598税込5,058
1枚
4日以内出荷
用途油止め材質寸法Q(mm)4
ブラインド スプリットフランジ用 SAEスタンダードタイプ メダル ノーブランドブラインド スプリットフランジ用 SAEスタンダードタイプ メダルノーブランド
4,298税込4,728
1枚
4日以内出荷
用途油止め材質材質(Oリング)NBR
ブラインド スプリットフランジ用 SAEスタンダードタイプ クランプハーフ ノーブランドブラインド スプリットフランジ用 SAEスタンダードタイプ クランプハーフノーブランド
4,998税込5,498
1組
4日以内出荷
用途油止め材質
ブラインド スプリットフランジ用 CATタイプ メダル ノーブランドブラインド スプリットフランジ用 CATタイプ メダルノーブランド
5,898税込6,488
1枚
4日以内出荷
用途油止め材質材質(Oリング)NBR
ブラインド スプリットフランジ用 CATタイプ プレート ノーブランドブラインド スプリットフランジ用 CATタイプ プレートノーブランド
4,798税込5,278
1枚
4日以内出荷
用途油止め材質寸法Q(mm)4
ブラインド スプリットフランジ用 CATタイプ クランプハーフ ノーブランドブラインド スプリットフランジ用 CATタイプ クランプハーフノーブランド
11,980税込13,178
1組
4日以内出荷
用途油止め材質
ブラインド スプリットフランジ SAEハイプレッシャータイプ セット品 ノーブランドブラインド スプリットフランジ SAEハイプレッシャータイプ セット品ノーブランド
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷
用途油止め材質寸法Q(mm)4材質(Oリング)NBR
ブラインド スプリットフランジ SAEスタンダードタイプ セット品 ノーブランドブラインド スプリットフランジ SAEスタンダードタイプ セット品ノーブランド
9,298税込10,228
1セット
4日以内出荷
用途油止め材質材質(Oリング)NBR
ブラインド スプリットフランジ CATタイプ セット品 ノーブランドブラインド スプリットフランジ CATタイプ セット品ノーブランド
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
用途油止め材質寸法Q(mm)4材質(Oリング)NBR
SUS304 ねじ込み ボス (Rc SCH80 B(ボス)) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み ボス (Rc SCH80 B(ボス))日本ジョイント
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
SUS316L 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC) 日本ジョイントSUS316L 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC)日本ジョイント
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
S25C 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC) 日本ジョイントS25C 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC)日本ジョイント
629税込692
1個
翌日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS304 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC) 日本ジョイントSUS304 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC)日本ジョイント
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
S25C 差し込み ボス (SW SCH80 B(ボス)) 日本ジョイントS25C 差し込み ボス (SW SCH80 B(ボス))日本ジョイント
719税込791
1個
翌日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS316L 差し込み ボス (SW SCH80 B(ボス)) 日本ジョイントSUS316L 差し込み ボス (SW SCH80 B(ボス))日本ジョイント
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
SUS304 差し込み ボス (SW SCH80 B(ボス)) 日本ジョイントSUS304 差し込み ボス (SW SCH80 B(ボス))日本ジョイント
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
SUS316L ねじ込み ハーフカップリング (Rc SCH80 HC) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み ハーフカップリング (Rc SCH80 HC)日本ジョイント
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
S25C ねじ込み ハーフカップリング (Rc SCH80 HC) 日本ジョイントS25C ねじ込み ハーフカップリング (Rc SCH80 HC)日本ジョイント
739税込813
1個
翌日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS304 ねじ込み ハーフカップリング (Rc SCH80 HC) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み ハーフカップリング (Rc SCH80 HC)日本ジョイント
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
プラグ ヤマト産業プラグヤマト産業
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
エルボ ヤマト産業エルボヤマト産業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下関連資料(0.66MB)
カップリング YGシリーズ 象印チェンブロックカップリング YGシリーズ象印チェンブロック
3,498税込3,848
1個
10日以内出荷
マスターリンクとチェーンの結合に
ネジ込み型ハーフ PT HC 東和高圧ネジ込み型ハーフ PT HC東和高圧
439税込483
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ネジ込み型ハーフ PT HC 東和高圧ネジ込み型ハーフ PT HC東和高圧
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80関連資料(0.02MB)
差し込み熔接型ハーフ SW HC 東和高圧差し込み熔接型ハーフ SW HC東和高圧
389税込428
1個
6日以内出荷
JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80関連資料(0.02MB)
差し込み熔接型ハーフ SW HC 東和高圧差し込み熔接型ハーフ SW HC東和高圧
899税込989
1個
6日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80関連資料(0.02MB)
差し込み熔接型ボス SW BOSS 東和高圧差し込み熔接型ボス SW BOSS東和高圧
989税込1,088
1個
6日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80関連資料(0.02MB)
差し込み熔接型ボス SW BOSS 東和高圧差し込み熔接型ボス SW BOSS東和高圧
419税込461
1個
6日以内出荷
JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.117SUS ハーフカップリング 藤井高圧ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.117SUS ハーフカップリング藤井高圧
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.139SUS ボス 藤井高圧ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.139SUS ボス藤井高圧
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.116SUS ハーフカップリング 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.116SUS ハーフカップリング藤井高圧
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.112SUS フルカップリング 藤井高圧ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.112SUS フルカップリング藤井高圧
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
高圧用その他継手