特価
本日1月27日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
225件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PT370ネジ込高圧ハーフカップリング Both-Well(ボスウェル)PT370ネジ込高圧ハーフカップリングBoth-Well(ボスウェル)
319税込351
1個
翌々日出荷
材質PT370
PT370ネジ込高圧ボス Both-Well(ボスウェル)PT370ネジ込高圧ボスBoth-Well(ボスウェル)
399税込439
1個
翌々日出荷
材質PT370
PT370ネジ込高圧45°カットボス Both-Well(ボスウェル)PT370ネジ込高圧45°カットボスBoth-Well(ボスウェル)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
材質PT370
高圧継手 TB ストレート ヤマト産業高圧継手 TB ストレートヤマト産業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
トラスコ品番434-5592材質真鍮長さ(mm)36形状ストレートタイプウィットねじ(同形)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)20パッキン【付属】PK002接続ねじ種類W(めねじ)接続サイズ22-14(右)
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧差込溶接形ハーフカップリングヤマト特殊鋼
819税込901
1個
3日以内出荷
JIS規格B2316
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング フジトク防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリングフジトク
599税込659
1個
5日以内出荷
材質炭素鋼形状カップリング
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTHC ハーフカップリング フジトク防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTHC ハーフカップリングフジトク
558税込614
1個
5日以内出荷
管厚S80形状カップリング材質炭素鋼
パワージャッキ用ブッシング 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ブッシング大阪ジャッキ製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から20日以内出荷
低圧ゴムホース用継手 ホース継手ユニオン ダイキン潤滑機設低圧ゴムホース用継手 ホース継手ユニオンダイキン潤滑機設
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
材質快削黄銅形状ユニオン最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-40~+70接続ねじ種類R
低圧ゴムホース用継手 ホース継手カップリング ダイキン潤滑機設低圧ゴムホース用継手 ホース継手カップリングダイキン潤滑機設
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質快削黄銅形状カップリング最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-40~+70接続ねじ種類R
特殊継手 T111形Y型ストレーナ ダイキン潤滑機設特殊継手 T111形Y型ストレーナダイキン潤滑機設
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
材質球状黒鉛鋳鉄形状ワイ管接続口径Rc3/8最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)120(MAX)寸法D(mm)83寸法C(mm)57メッシュ10メッシュ寸法B(Φmm)42寸法A(Φmm)32材質(Oリング)ニトリルゴム JIS B2401 1種BOリングG30使用油集中潤滑用グリース、NLG1ちょう度番号#0~#1接続ねじ種類Rc
銅管用チューブ継手 T202形継手スリーブ ダイキン潤滑機設銅管用チューブ継手 T202形継手スリーブダイキン潤滑機設
349税込384
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質快削黄銅形状スリーブ
レール 日本発条(NHK)レール日本発条(NHK)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
寸法L(mm)1200寸法H(mm)22寸法B(mm)40
マウンティングアダプタ 日本発条(NHK)マウンティングアダプタ日本発条(NHK)
449税込494
1個
9日以内出荷
材質SS400
カップリングボルト 日本発条(NHK)カップリングボルト日本発条(NHK)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
アタッチメント 正和アタッチメント正和
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途吐出量の倍増に使用します。形状その他継手
メネジ PEF 正和メネジ PEF正和
189税込208
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
形状エルボ接続ねじ種類M寸法L(mm)14.5
ホースエンド PEB 正和ホースエンド PEB正和(1件のレビュー)
239税込263
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
形状エルボ
アクセサリー(チューブナット) コーヨーアクセサリー(チューブナット)コーヨー
118税込130
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリー(ホース口) コーヨーアクセサリー(ホース口)コーヨー
118税込130
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシャー (アセンブリ用治具・工具) ニッタプッシャー (アセンブリ用治具・工具)ニッタ
12,280税込13,508
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途アセンブリ時、ホース継手の口金具部分を固定する時に使用する治具です。
炭素鋼製 ボンネットレスニードルストップバルブ VSシリーズ イハラサイエンス炭素鋼製 ボンネットレスニードルストップバルブ VSシリーズイハラサイエンス(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質S45C温度範囲(℃)~100最高使用圧力(MPa)21/-29℃~38℃
WRC レジューサ イハラサイエンスWRC レジューサイハラサイエンス
849税込934
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状レジューサ
WFC カップリング イハラサイエンスWFC カップリングイハラサイエンス
879税込967
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状カップリング
PJA 締付治具 イハラサイエンスPJA 締付治具イハラサイエンス
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
形状その他継手接続ねじ種類M
KKNナット イハラサイエンスKKNナットイハラサイエンス
289税込318
1個
翌日出荷から21日以内出荷
形状ナット接続ねじ種類M
キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CFタイプ (3130-02専用) ニッタキャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CFタイプ (3130-02専用)ニッタ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質スチール仕様ユニオンめねじタイプ(30°オスシート付)適合アダプタ/110、145、190、130形状ストレート質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~100寸法L(mm)62管接続口径G1/8寸法F(mm)22.5寸法X(mm)14呼称2寸法Y(mm)14内径D(Φmm)(最小)1.5適合ホース3130-02専用RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
高圧差込溶接形異径カップリング フジトク高圧差込溶接形異径カップリングフジトク
579税込637
1個
4日以内出荷
形状カップリング材質炭素鋼接続SW(差込溶接)管厚S80
パワージャッキ用スタット 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用スタット大阪ジャッキ製作所
829税込912
1個
9日以内出荷
ポンプの吐出量や配管の長さなどを考慮してサイズを選定してください。 配管後は配管内の溶接カスなどを取り除くため、必ず酸洗いブラッシング及び洗浄をしてください。
パワージャッキ用溶接継手 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用溶接継手大阪ジャッキ製作所
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
パワージャッキ用スタットイーコール 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用スタットイーコール大阪ジャッキ製作所
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
パワージャッキ用スタット 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用スタット大阪ジャッキ製作所
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
パワージャッキ用くい込み継手 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用くい込み継手大阪ジャッキ製作所
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
ユニバーサルノズル ASK(エイエスケイ)(測定用品)ユニバーサルノズルASK(エイエスケイ)(測定用品)
4,398税込4,838
1個
21日以内出荷
分解・掃除が可能なチェック弁内蔵の液ダレ防止ノズル。
用途油性及び水溶性切削油、 洗浄液の液ダレ防止RoHS指令(10物質対応)対応
T21形チューブバンド ダイキン潤滑機設T21形チューブバンドダイキン潤滑機設
339税込373
1個
5日以内出荷
材質SPHC付属品M6×10十字穴付ナベ小ねじナット、ワッシャー付寸法t(mm)1寸法D(mm)14寸法B(mm)10寸法d(Φmm)6.5適合管外径(Φmm)4
プラスチック用チューブ継手 継手スリーブ ダイキン潤滑機設プラスチック用チューブ継手 継手スリーブダイキン潤滑機設
309税込340
1個
5日以内出荷
材質快削黄銅形状スリーブ最高使用圧力(MPa)14寸法A(mm)2.6寸法D(Φmm)3.3寸法B(Φmm)4.7適合管外径(Φmm)3.2
鋼管用ネジ込み形継手 T134形ネジ込み形ユニオン(Oリング式) ダイキン潤滑機設鋼管用ネジ込み形継手 T134形ネジ込み形ユニオン(Oリング式)ダイキン潤滑機設
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状ユニオン寸法L(mm)38管接続口径Rc3/8最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)36寸法D(Φmm)25寸法B(mm)41.6寸法C(mm)22寸法T(mm)18材質(Oリング)ニトリルゴム JIS B2401 1種BOリングP20接続ねじ種類Rc
鋼管用ネジ込み形継手 T126形ネジ込み形ブシュ ダイキン潤滑機設鋼管用ネジ込み形継手 T126形ネジ込み形ブシュダイキン潤滑機設
629税込692
1個
5日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状ブッシング寸法L(mm)30管接続口径Rc1/4×R3/8寸法L1(mm)14最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)22寸法B(mm)25.4寸法L2(mm)11接続ねじ種類Rc×R
鋼管用ネジ込み形継手 T125形ネジ込み形ニップル ダイキン潤滑機設鋼管用ネジ込み形継手 T125形ネジ込み形ニップルダイキン潤滑機設
649税込714
1個
5日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状ニップル最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類R
高圧用その他継手