絞り込み
エアー取付口
- 1/4(1)
空気使用量(L/min)
- 220(1)
ブランド
- REX(レックス)[自動車用品]
- モノタロウ(13)
- CEJN(セイン)(32)
- GREAT TOOL(10)
- JTC(11)
- SK11(30)
- SMC(13)
- SUN UP(10)
- TRUSCO(47)
- WAZAMONO(10)
- WTB(45)
- エスコ(69)
- オオサワ&カンパニー(8)
- ジョプラックス(21)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](10)
- パオック(12)
- ベッセル(18)
- ヤマトエンジニアリング(9)
- 千代田通商(21)
- 栗田製作所(13)
- 近畿製作所(60)
- ブランドをもっと見る
特価
![エアブローガン REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
エアブローガン
REX(レックス)[自動車用品]¥3,980税込¥4,3781個5日以内出荷・90度のサイドホール。・大風量。・フィルターの寿命を延ばす。・狭い隙間の中も掃除することができます。・エアフィルターのホコリを吹き飛ばす用途狭い隙間の掃除に材質複合プラスチックサイズメートルサイズ:1/4”PT質量(g)172圧力90-120PSI/6.2-8kgs 最大圧力:210PSI/15kgs長さ(cm)38×16空気消費量(L/min)8CFM(220L/Min)![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00206216-260814-02.jpg)
増量ノズル付きエアーダスター
REX(レックス)[自動車用品]¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷空気を取込む特殊形状ノズルで風量3倍アップ用途ゴミ・ホコリ・切粉の清掃付属品カプラ最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.6ねじノズル接続ネジ:G1/8(PF1/8)奥行D×幅W×高さH(mm)24x186x134プラグ取付ねじRc1/4(PT1/4)
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
エアーガン・スプレーノズル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![エアブローガン REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00206216-260814-02.jpg)