絞り込み
ブランド
  • 近畿製作所(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 0.8(1)
使用圧力(MPa)
  • 1(1)
全長(mm)
  • 93(1)
ノズル長(mm)
  • 14.5
  • 6(1)
  • 14(2)
  • 21(1)
  • 22.5(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 73(1)
  • 75(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 500(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
0.8(1)
キャタピラスライドダスターガン 近畿製作所キャタピラスライドダスターガン近畿製作所
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
グリップにスライド機構を設けることにより、引金やボタンなどのトルクストレスが無く流量固定でのブローが可能です。好みのエア量で手放しでブローができます。抜群のハンドリングです。スライドで流量調節可能です。とにかく軽量です。ノズルは静音タイプです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。ノズル長(mm)14.5ノズル口径(Φmm)0.8×5穴エアー取付口カプラ用プラグトラスコ品番391-3651全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル取付部G1/8適合流体空気
ミニエアーダスター