BeHAUS
バキュームブロワガンT-222 固定用バンド
T-222、T-222HPES用の固定用バンドです。
用途
T-222、T-222HPES用の固定用バンドとして
適合機種
T-222、T-222HPES
材質
本体/ステンレス
範囲(mm)
【固定】19-38
本体質量(g)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76191398
No.13
¥
600
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください