パオック
サイクロンノズル交換用チューブ
サイクロンノズル交換用のチューブです。
用途
サイクロンノズル交換用のチューブに
適合機種
CN-125、ADC-125S
材質
チューブ/PU、ねじ/真鍮、おもり/PP
ねじ径
【ノズル】G1/8
本体寸法(mm)
W12×H120×D12
本体質量(g)
6
吐出圧力(MPa)
0.4-0.8
ノズル口径(Φmm)
2.8
適合流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76186875
CN-125T
¥
700
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください