曜日別特売

バキュームブロワガンT-222 リング

バキュームブロワガンT-222 リング - BeHAUS

T-222用のリングです。

用途
T-222用のリングとして
適合機種
T-222
材質
本体/アルミ合金
本体寸法(mm)
38.5×38.5×28
本体質量(g)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76191721No.3
¥1,500
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする