絞り込み
ブランド
- MasterLOCK
- モノタロウ(47)
- CAPTAIN STAG(1,272)
- cotta(809)
- HEADS(ヘッズ)(1,076)
- HEIKO(644)
- MAGIQ(東京堂)(1,369)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- P・O・Pプロダクツ(5,218)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](769)
- アルファ[販促](1,054)
- ササガワ(523)
- ジャストコーポレーション(665)
- ストア・エキスプレス(1,811)
- トレード(6,152)
- ヤマニパッケージ(1,916)
- 友屋(1,040)
- 常磐精工(1,662)
- 東京堂(714)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,724)
- 河淳(546)
- ブランドをもっと見る

Blue Pro Series padlock 6 pin cylinder - 1箱 6個入
MasterLOCK¥69,980税込¥76,9781箱(6個)7日以内出荷Master Lock No。6121BLU ProSeries R 耐候型 Tough R カバー付きラミネート加工南京錠は、身体からの攻撃に耐える 54 mm 幅の重量スチール製ボディと、高さ 29 mm、直径 8 mm の硬ボロン合金シャックルにより、優れた耐切創性を実現しています。この専用カバーは過酷な天候からこの南京錠を保護し、スプールピンのあるキー再発行可能な 5 ピンシリンダはほとんどピックできません。青色の高視認性カラーカバーにより、部門、従業員、アクセスなどを Ability で区仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:青●ボディ幅:54mm●内容量:6●コード番号:187-9834アズワン品番65-7920-33
Green Pro Series padlock 6 pin cylinder 1箱 6個入
MasterLOCK¥69,980税込¥76,9781箱(6個)7日以内出荷Master Lock No。6121GRN ProSeries R 耐候型強靭 R カバー付きラミネート式南京錠は、身体的な攻撃に耐える 54 mm 幅の重量のスチールボディと、高さ 29 mm、直径 8 mm の硬ボロン合金シャックルを備え、優れた耐切創性を発揮します。この専用カバーは過酷な天候からこの南京錠を保護し、スプールピンのあるキー再発行可能な 5 ピンシリンダはほとんどピックできません。緑色の高視認性カラーカバーにより、部門、従業員、アクセスなどを Ability で区別できます過酷な屋外環境に最適な耐候性 Tough R カバーは、水、氷、汚れ、埃からロックを保護します 部署、従業員、アクセスなどを区別するために、緑色で視認性の高いカバーを備えています 。 ProSeries R 南京錠は商業 / 産業用途向けに設計されています 54 mm の重いスチール製ボディは物理的な攻撃に耐えることができます 高さ 29 mm で直径 8 mm のボロン合金硬鋼製シャックルにより、優れた耐切創性を実現しています デュアルボールロック機構で、引っ張りやこじ開けを防止 スプールピン付きの高セキュリティ、再キー可能な 5 ピンシリンダは、ほとんどピックできませんキーが違います仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:緑●ボディ幅:54mm●内容量:6●コード番号:187-9833アズワン品番65-7920-32
店舗什器・備品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら