絞り込み
ブランド
- マイコール
- モノタロウ(46)
- P・O・Pプロダクツ(5,152)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(1,842)
- MAGIQ(東京堂)(1,413)
- CAPTAIN STAG(1,104)
- 友屋(1,024)
- HEADS(ヘッズ)(1,004)
- アルファ[販促](828)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](764)
- 東京堂(737)
- HEIKO(669)
- ジャストコーポレーション(660)
- 横浜ディスプレイミュージアム(645)
- 河淳(550)
- ササガワ(510)
- ロゴス(410)
- サンクリエイト(386)
- EBM(江部松商事)(341)
- SG Wonder zone(321)
- ブランドをもっと見る

スマジオ 腕時計型レシーバー
マイコール¥37,980税込¥41,7781台当日出荷業界初の腕時計型レシーバーを採用。手元でコールをキャッチできます。用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で質量(kg)58.5電源1.5V単4電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×14-8×43(ベルト部含まず)受信周波数429受信方式FSK音色3
多機能送信機
マイコール¥4,998税込¥5,4981台当日出荷送信機は防滴構造で、消去機能付き2つボタンサイズ60(Φ)mm × 16(H)mm質量(g)36電源12V/23Aアンテナ本体内蔵式番号設定本体表示機と設定送信周波数(MHz)315モニタ操作:LED点灯
本体受信機(消去機付き)
マイコール¥64,980税込¥71,4781台当日出荷5窓式ワイヤレスコントロール「WOLF」本体受信機(消去機付)。ついに「5窓」が復活!業務用の新型呼び出しベル「WOLF」を低価格でご提供!!。「電池レスコール」の販売中止依頼、業界から待望いただいている「5窓」の呼び出し機器がついに復活しました。 飲食店、病院、介護施設、工場などでもお使いいただけます。5窓表示なので混雑時にも余裕で対応できます。送信機の電波距離は約100mの長距離!。計99台の送信機が登録可能です。シンプルながら多機能かつ低価格を実現しました!用途フードコート・テイクアウトなどでレジ前の混雑回避、待機時間の有効活用のためにご使用いただいております。病院・クリニック・薬局等で待合室の混雑回避、院内感染の防止のためにご使用いただいております。※上記以外にも、物流関係でのトラックドライバーの呼び出しや、予防接種やワクチンの接種会場での患者様の呼び出しにもご使用いただいております。サイズ525(W)×36(D)×98(H)mm(アンテナ部含まず)質量(g)775 (アダプター含まず)出力OUT PUT:USB TYPE C /スピーカー・回転灯接続端子電源ACアダプター 12V/2A表示方式FNDディスプレイ5窓2桁受信周波数受信周波数 315MHz受信方式受信: ASK方式音色8種類音量調節7段階 最大85Dbボタン仕様6ボタン FUN(機能)ESC(エスケープ)ENT(エンター)UP(アップ)L/R(左右)DOWN(ダウン)
スマジオ 中継機
マイコール¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷業務用呼び出しベル「スマジオ」用リピーター 1台で送信機→本体受信機の送信距離を100m延長する事が出来ます。 【新機能】 最大で送信機を2000個まで登録可能 混線防止機能付き 回転灯へ接続可能 最大10台の中継機を連結可能用途広範囲な受信エリア確保や、複雑な作りのお店、電波の入りづらい場所に最適です。質量(g)236(アダプタ含まず)電源DC12V / 1000mA アダプター方式【送受信】受信:ASK方式 発信方式:saw_resonator 2段階増幅アンテナ内蔵型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×30×175(アンテナ含まず)ディスプレイ3DOTS 0.56inch送受信周波数(MHz)受信周波数:315帯、送信周波数:429帯ボタン仕様3ボタン FUN / ESC / ENT
スマジオ 消去機
マイコール¥7,498税込¥8,2481台当日出荷防滴で丈夫なラバー素材を使用。コストパフォーマンスに優れた消去機です。用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で寸法(mm)17(H)×60-70質量(kg)37.3色ホワイト電源(V)12×送信周波数(GHz)315
腕時計型レシーバー
マイコール¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷送信機からダイレクト受信。4桁表記で呼び出し箇所を細分化。音とバイブレーションで受信を感知。様々な業態に対応できる防水仕様用途飲食店、工場、医療・介護現場サイズ40(W)×12(D)×45(H)mm(ベルト部含まず)電圧(V)3.7 充電式リチウム電池 USB-5使用温度(℃)-10 ~ 55電流(mA)使用中:90受信周波数受信周波数 315MHz待機電流1mA動作距離(m)受信:約100(オープンフィールド)
紙幣計数機 『MYc-7』 (混合紙幣計数機 海外紙幣対応)
マイコール¥140,980税込¥155,0781台3日以内出荷より迅速に、より正確に、より信頼性の高い紙幣のカウントを実現。お札を自動で数えてくれ、金種ごとの枚数、合計金額を瞬時にカウントしディスプレイに表示されます。使いやすいインターフェースとタッチスクリーンを搭載し、様々な計数モードを備えた新型高性能カウンターです。同一国通貨において、混合金種紙幣の枚数と金額の計数結果を表示します。大量の紙幣にも対応し、指定した枚数で計数をストップする便利なバッチ機能も搭載。 マニュアルスタートで操作も簡単!機械の苦手な方にも楽々ご利用いただけます。銀行、スーパーマーケット、映画館、小売店など、紙幣やチケットなどを取り扱うあらゆる場面で活躍してくれる、頼れる紙幣計数機です。外貨計数機能。米ドル紙幣、ユーロ紙幣、中国人民元紙幣、商品券、ビール券等を計数可能。混合金種対応。同一通貨において、混合金種紙幣の枚数と金額の計数結果を表示します。偽札検知機能。紫外線、赤外線、磁気、金属インク、画像による高感度検知機能付きです。混合金種対応。同一通貨において、混合金種紙幣の枚数と金額の計数結果を表示します。異金種検知機能搭載。異なる金種を検知すると計数を停止し、ブザーオンと画面表示でお知らせします。シリアルナンバー読取機能。紙幣のシリアルを読み取り、1枚1枚のナンバーをディスプレイに表示します。高速3段階切替可能。計数速度は800枚、1000枚、1200枚/分の3段階で切り替えることができます。4.5インチのカラータッチスクリーン搭載。見やすく使いやすいカラー液晶タッチパネルディスプレイを採用。本体連動カウント表示機付き。別ディスプレイの計数表示機が付属しています。大容量。300枚を一度に収容できる大型ホッパー仕様。小型・軽量。コンパクト設計なのでどこでも使用可能場所を選ばず利用できます。バックオープン。中央部開閉により、異物除去や各センサーのお手入れ等、メンテナンス性も優れています。安心保障。メーカーの1年保証付きです。国内メーカー品なので、アフターケアも万全です。
【スマジオ】送信機用ケース
マイコール¥2,498税込¥2,7481箱(5個)4日以内出荷業務用呼び出しベル「スマジオ」送信機用専用ケース ご要望が多かったスマジオ送信機用ケースをご用意致しました。 壁やテーブルに簡単に固定でき、場所をとらず盗難防止にもなります。色透明
ゲストレシーバー ZERO 受信機複数台セット
マイコール¥139,800~税込¥153,780~1セット3日以内出荷フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で材質ポリカーボネート、ASB樹脂受信可能距離約150m(見通し)受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力
ゲストレシーバー ZERO 受信機
マイコール¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で材質抗菌素材使用質量(g)55電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 300mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12.9×100機能呼出通知:LED点滅(ON/OFF設定可能)、電子音:ON/OFF設定可能、振動:ON/OFF設定可能、圏外通知:「圏外」表示点滅・電子音・振動 ON/OFF設定可能受信可能距離約150m(見通し)ディスプレイ3窓 FND番号方式受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力アンテナ内蔵式番号設定1台の送信機に対して1~999まで設定可能
ゲストレシーバー ZERO 送信機&充電器
マイコール¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。 お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。 騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減! 一体型送信機・受電器を採用!お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。 送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました! 特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。 抗菌樹脂採用の安心設計です。 銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。 デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。 圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。 業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能! ゲストレシーバーZERO 便利な使い方 【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。 【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。 【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。 【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で質量(g)約900(アダプタ含まず)電源100V DC5V アダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×36(アンテナ含まず)ディスプレイ3窓 FND番号方式充電時間(時間)約5(最大10台)アンテナロッドアンテナ(外部)送信周波数(MHz)Fsk429帯 特定小電力
消去機
マイコール¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷消去機機能を充実!。直径60×厚さ16mmと場所を取らない薄型構造です。本体受信機の表示を古い順から消去できます。わざわざ受信機へ行かなくても、離れた場所から番号を削除できます。特殊ラバーで防滴・防塵性能は「IP35」を取得。LED内蔵なので、送信を目で確認できます。安心の1年保証付き。サイズ60(Φ)mm × 16(H)mm質量(g)36電源12V/23Aアンテナ本体内蔵式番号設定本体表示機と設定送信周波数(MHz)315モニタ操作:LED点灯
中継機
マイコール¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷最大で送信機を99台まで登録可能。送信機登録が簡単にでき、中継させたい送信機、そうでない送信機の使い分けも可能です。本体前面に電源LED(赤)と通信LED(青)があり、中継機の状態もひと目でわかります。電源(V)DC12送受信周波数(MHz)315待機電流25mA動作距離(m)送受信:約100(オープンフィールド)
1つボタン送信機
マイコール¥4,998税込¥5,4981台当日出荷送信機は防滴構造で、丈夫で押しやすいボタンサイズ60(Φ)mm × 16(H)mm質量(g)36電源12V/23Aアンテナ本体内蔵式番号設定本体表示機と設定送信周波数(MHz)315モニタ操作:LED点灯
ゲストレシーバー ZERO 中継機
マイコール¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷業務用呼び出しシステム l ゲストレシーバーZEROの中継機です!フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍!用途1台で150メートルの送信距離を延長することができます。仕様送信機登録:100台、ID設定:Pr0→Pr9、最大10台の中継機連結質量(g)160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×28構成システム:送信機、受信機使用電源アダプタ(12V、1A):40×70×60mmディスプレイFND(赤色、0.36inch×3digits) LED(緑色/黄色/赤色)使用環境室内接続端子外部連結:アダプタ周波数(MHz)429.250(FSK)アンテナ外部アンテナ(アングルtype / 106.2mm)通信可能距離(m)約150(open field)ボタン仕様操作:FUN、ESC、ENT
ゲストレシーバー ZERO 充電器
マイコール¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で質量(g)約900(アダプタ含まず)電源100V DC5V アダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×36充電時間(時間)約5(最大10台)
スマジオ 本体受信機(消去機付)
マイコール¥91,980税込¥101,1781台当日出荷低価格、高機能、新しいワイヤレスコールシステム。『スマジオ』の登場です。用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で質量(kg)688色ブラック電源専用DC12Vアダプター表示方式FND寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×40×150(アンテナ部含まず)音量10段階ディスプレイ3窓2桁ボタン数6個受信方式ASK音色20送受信周波数(MHz)315、429
ゲストレシーバー ZERO 受信機10台セット GRZst-110
マイコール¥309,800税込¥340,7801個5日以内出荷飲食店、病院、工場…あらゆる待ち時間のストレスを解消します!!。登録・操作はすべてが簡単。コンセントに繋げばすぐに使えますデジタル方式の採用により混線の心配がありません。万が一隣接する店舗や施設で同時に使用しても問題ありません。送信機は充電器との一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行え、電源も1箇所のみ。電源を確保しづらい場所でも便利に使えます。受信機は重さわずか55g!壊れにくいポリカーボネイトを採用。連続待受時間は約25時間。業界初の3桁表示を採用1~999の任意の番号を簡単に設定できます。省エネ設計で、未使用中は待機モードとなり無駄な電池を使いません。呼び出しは音、振動、LEDでお知らせ。呼び出しの種類は音・振動・LEDの組合せを自由に選べます。例えば、音を出せない場所では振動とLEDのみの選択も可能です。あらゆる場面で活躍しています、使い方は無限!【フードコート】混雑したフードコートでお客様をスムーズに呼び出し。【病院・薬局】院内感染の予防やお車でゆっくりと待ち時間を過ごしていただけます。【物流センター】物流センターなどでドライバーの呼び出しや荷受・荷降ろしの連絡に。【買取・査定】リサイクルショップなどの買取査定時間の待ち時間を有効に活用。圏外お知らせ機能付。受信機が圏外に出てしまった場合でも、標準で「圏外機能」を搭載音と振動に加えてEr(rエラー)と圏外表示が点灯します。