絞り込み
ブランド
- ダイト
- モノタロウ(48)
- トレード(6,157)
- P・O・Pプロダクツ(5,225)
- cotta(3,315)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,804)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(1,952)
- 常磐精工(1,661)
- MAGIQ(東京堂)(1,388)
- ストア・エキスプレス(1,384)
- CAPTAIN STAG(1,273)
- HEADS(ヘッズ)(1,074)
- 友屋(1,039)
- アルファ[販促](922)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](769)
- 東京堂(712)
- HEIKO(684)
- ジャストコーポレーション(571)
- 河淳(550)
- ササガワ(525)
- ブランドをもっと見る

ハンディノートカウンター DN-150
ダイト¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。 マニュアルスタート/オートスタート切替可能。仕様スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣質量(kg)1.2消費電力(W)20定格入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A電源電圧DC12V計数方式通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×127×107動作温度、湿度範囲0~35℃、20~90%(屋内専用)バッテリー容量(mAh)2000充電可能回数約300計数範囲奥行:60~77mm、幅:110~172mm計数速度350枚/分ホッパー容量(枚)100
紙幣計数機
ダイト¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷2024年度発行予定新紙幣併用対応。簡単操作でスピード計算。選挙投票用紙もカウントできる。オートスタートとマニュアルスタートの切り替え対応機種。計測した枚数を累積加算する加算機能付き。持ち運びに便利なハンドル付き。バッチ機能:枚数を任意に指定して計数できます。指定枚数に達すると自動的に停止します。50枚、100枚など一定の枚数を束にする際に便利な機能です。加算機能:計数する度に計数枚数を累積加算し、結果を表示します。小売店などで売上金を計算する際に、手間がかからずに合計金額を計数できます。仕様【計数対象】日本銀行券4金種、投票用紙(※)、商品券、ビール券等(※)Pコート紙(128×80mm・厚さ0.1mm・薄色)に適します質量(kg)6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45枚数スタッカー:220枚寸法(縦×横)(mm)(計数可能)50~90×110~175外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×243×248機能加算機能、バッチ機能:1~999の任意設定使用環境屋内専用(結露なきこと)※推奨計数速度1500枚・1200枚・800枚/分 (3段階切替)ホッパー容量(枚)300
紙幣計数機
ダイト¥80,980税込¥89,0781台当日出荷紙幣のほかに、各種金券も計数。便利なバッチ機能、加算機能付き。適合処理スピード(分):1000枚寸法(mm)計数可能:縦60~90、横110~172質量(kg)5.8電源(V)AC100消費電力(W)70コード長さ(m)1.5外寸(mm)幅260×奥310×高165機能バッチ:1~999枚の任意設定ホッパー容量(枚)200
硬貨選別計数機
ダイト(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷混合金種を高速かつ正確に選別処理。スタイリッシュな筐体デザイン。混ざった硬貨を自動選別。金種毎枚数、合計金額などワンタッチ表示。操作ボタン等見やすい表示で簡単操作。コンパクト設計でどこでも使用可能。バッチ機能付き仕様計数金種:国内発行硬貨6金種(1円、5円、10円、50円、100円、500円)、計数処理:混合硬貨を選別・計数し、金種別にコインボックスへ収納質量(kg)8消費電力(W)待機時5、動作時10スイッチ主電源スイッチ、電源スイッチ、計数(スタート/ストップ)スイッチ、バッチ処理スイッチ、バッチUPスイッチ、バッチTABスイッチ、表示切替スイッチ、金種切替スイッチ、メモリスイッチ、クリアスイッチ電源AC100V±10% 50/60Hz外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)470×210×257機能オートストップ機能、カバーオープンストップ機能、レールワイパー機能、バッチ機能(設定は3パターン可、50枚固定、全金種任意枚数、硬貨種別任意枚数)表示器数字表示器6桁、トータルランプ1個、金種モニターランプ6個、表示切替ランプ(金額、枚数)各1個、バッチ処理ランプ1個表示内容金種別枚数、金額、合計金額、金種別総枚数、総金額、総合計金額計数速度450枚/分(1円、50円硬貨計数時)ホッパー容量(枚)100円硬貨時:400
コットンセット
ダイト¥23,980~税込¥26,378~1ケース(500セット×2袋)ほか5日以内出荷客室や旅行などの常備品として重宝するアメニティ。セット内容角型コットン×2、紙軸綿棒×2材質綿、紙寸法(mm)60×50
コーム
ダイト¥29,980税込¥32,9781ケース(500個×2袋)5日以内出荷客室や旅行などの常備品として重宝するアメニティ。もみ殻を配合したエコ素材のコーム。仕様ハスクシリーズ材質PP寸法(mm)133
シャワーキャップ
ダイト¥27,980~税込¥30,778~1ケース(500個×2袋)ほか5日以内出荷客室や旅行などの常備品として重宝するアメニティ。アコーディオンタイプのシャワーキャップ。清潔感溢れるホワイトをベースにどんなお部屋にもマッチするベーシックなデザイン。材質PE寸法(mm)Φ230
二つ折りヘアーブラシ
ダイト¥33,980税込¥37,3781ケース(250本×4袋)5日以内出荷客室や旅行などの常備品として重宝するアメニティ。薄手フィルムを使用した包装材で、プラスチック使用量の削減。仕様アイボリー ブランシリーズ材質PP寸法(mm)180
スケルトンヘアーブラシ
ダイト¥34,980税込¥38,4781ケース(300本×2袋)5日以内出荷客室や旅行などの常備品として重宝するアメニティ。薄手フィルムを使用した包装材で、プラスチック使用量が削減された、環境にやさしい商品です。仕様アイボリー ブランシリーズ材質PP寸法(mm)180
スリムヘアーブラシ
ダイト¥29,980税込¥32,9781ケース(250本×4袋)5日以内出荷客室や旅行などの常備品として重宝するアメニティ。コンパクトなスリムタイプのヘアーブラシ仕様アイボリー ブランシリーズ材質PP寸法(mm)170
二つ折りヘアーブラシ
ダイト¥39,980税込¥43,9781ケース(250本×4袋)5日以内出荷客室や旅行などの常備品として重宝するアメニティ。もみ殻を配合したエコ素材。仕様アイボリー ハスクシリーズ材質PP寸法(mm)180
スケルトンヘアーブラシ
ダイト¥37,980税込¥41,7781ケース(300本×2袋)5日以内出荷客室や旅行などの常備品として重宝するアメニティ。もみ殻を配合したエコ素材。仕様アイボリー ハスクシリーズ材質PP寸法(mm)180
カミソリ ルーク
ダイト¥47,980税込¥52,7781ケース(100本×18袋)5日以内出荷薄手フィルムを使用した包装材で、プラスチック使用量の削減。仕様(2枚刃) ブランシリーズ材質PP寸法(mm)98
カミソリ ファルコン
ダイト¥69,980税込¥76,9781ケース(100本×18袋)5日以内出荷薄手フィルムを使用した包装材で、プラスチック使用量の削減。仕様(3枚刃首振りスムーサー付き) ブランシリーズ材質PP寸法(mm)115
カミソリ ファルコン
ダイト¥49,980税込¥54,9781ケース(100本×10袋)5日以内出荷客室や旅行などの常備品として重宝するアメニティ。首振りスムーサー付きで使いやすい。仕様(3枚刃首振りスムーサー付き) ハスクシリーズ材質PS寸法(mm)115
混合金種紙幣計数機
ダイト¥279,800税込¥307,7801台翌々日出荷混合した同一通貨紙幣を瞬時に計数する高機能モデルが新紙幣対応機種として新登場 混合金種計数、高速計数(3段階スピード調整)、4種の通貨対応、カラー液晶搭載、メンテナンス性向上 収納可能なハンドル付きで持ち運びもラクラク!用途5つの便利な機能を搭載(ミックスモード、ソートモード、カウントモード、バッチ機能、加算機能)仕様計数可能サイズ:縦55~90mm、横110~182mm、計数対象:日本銀行券、米ドル紙幣、ユーロ紙幣、中国人民元紙幣、商品券、ビール券等、スタッカー容量:200枚質量(kg)6.4消費電力(W)動作時:80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×263×255機能加算機能、バッチ機能(1~200枚で選択)電源(AC V)100 50/60Hz使用環境屋内専用 結露なきことモードミックスモード、ソートモード、カウントモードホッパー容量(枚)300
プリンター搭載マネーカウンター オルガⅡ
ダイト¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷お札や硬貨の現金だけでなく、商品券やハガキ等ものせるだけでカウントします! 高性能センサー搭載でスピーディーかつ正確な計数 プリンター内蔵で計数結果をいつでも出力可能 大型液晶ディスプレイと簡単なボタン操作を実現 充電式で持ち運びが可能 現金以外の商品券やハガキも枚数カウントが可能仕様計数対象:日本円(紙幣バラ、硬貨バラ、硬貨棒金)、商品券やハガキ、その他券類等質量(kg)1.53消費電力(W)動作時:36電源DC12V表示小計:0~999,999、総合計:9,999,999外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×225×162バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)8.8アダプター型式定格入力:AC100V (50/60Hz)、定格出力:DC12V_3A用紙サイズW56×Φ40mm(感熱ロール紙)バッテリー容量(mAh)1350主な機能オートスクロール機能・自動加算機能・自動電源OFF機能 (バッテリー使用時に5分無操作の場合)・プリンター搭載荷重容量【最大荷重容量】硬貨:2.1kg紙幣:300枚(バラ紙幣の場合)【一度に乗せられる容量】硬貨:200枚(1円硬貨の場合)紙幣:20枚


























![桜スプレー3本枝 アルファ[販促] 桜スプレー3本枝 アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52686115-240117-02.jpg)