絞り込み
長さ(mm)
医薬品医療機器等法
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジックベルト ナビス(アズワン)

    マジックベルト

    ナビス(アズワン)(8件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。 面ファスナーで任意の位置で固定できます。 軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。 ソフトな肌ざわりです。 伸縮性のある固定ベルトです。 マジックテープでかんたん固定 保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
    用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等仕様ラテックスフリー材質表/ナイロン、裏/ウレタン
  • カラーマジックベルト ティティメディカル

    カラーマジックベルト

    ティティメディカル(6件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。 マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
    材質ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル寸法(幅W×長さL)(mm)25×330
  • マジックベルト ナビス(アズワン)

    マジックベルト

    ナビス(アズワン)(14件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
    用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。 止血帯や駆血帯として。 シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
  • 止血バンド ナビス(アズワン)

    止血バンド

    ナビス(アズワン)(3件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ラテックスフリーで安心して使用できます。 圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。 採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。 およそ1.4倍の伸縮があります。 切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。 駆血バンドとしても使用可能です。 ラテックスフリー面ファスナー式。
    材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)寸法(幅W×長さL)(mm)30×350
  • ノンラテックス駆血帯チューブ(成人用) ユーメド貿易

    ノンラテックス駆血帯チューブ(成人用)

    ユーメド貿易(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
    寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×400松吉医科器械コード23-6019-01
  • マジックベルト ナビス(アズワン)

    マジックベルト

    ナビス(アズワン)(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
    用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして、止血帯や駆血帯として、シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴムネイビー
  • C-A-Tターニケット Gen7 オーストリッチ

    C-A-Tターニケット Gen7

    オーストリッチ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    米陸軍では2005年以来C-A-Tが使用され、日本の陸上自衛隊や各国の軍隊において使用されている止血帯です。 片手でも装着可能で、大量失血による死亡率は85%減少。米陸軍調査機関によるとその効果は100%と言われています。
    全長(mm)952(開放時)質量(g)約82
  • ADノンラテックス駆血帯(成人用) ユーメド貿易

    ADノンラテックス駆血帯(成人用)

    ユーメド貿易(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ノンラテックスタイプのカラー駆血帯。 チューブは熱可塑性エラストマー製。
    材質(金具)ステンレス、(チューブ)エラストマー寸法(mm)(チューブ)Φ8.5×400松吉医科器械コード23-6019-00
  • 駆血帯(ドイツ製) 500130 アズワン

    駆血帯(ドイツ製) 500130

    アズワン
    1,663税込1,829
    1本
    当日出荷
    とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
    仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2
  • マイスコマジックバンド 日本衛材

    マイスコマジックバンド

    日本衛材(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丈夫な生地に強めのマジックテープを使用したマジックバンドです。豊富なサイズで病棟・外来・在宅など、様々な場所で多用途に使用できます。ラテックスフリー。
    材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
  • NEストラップ 日本衛材

    NEストラップ

    日本衛材(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1式(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    止血など多目的に使用できる伸縮性に優れたワンタッチストラップ。 本体表面のどこにでもマジックテープで着脱できます。
  • マイスコシリコン駆血帯(成人用) 松吉医科器械

    マイスコシリコン駆血帯(成人用)

    松吉医科器械
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
    材質シリコンゴム耐熱温度(℃)121寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)8.0×400
  • 駆血帯(井ノ内氏)セットB(新型) 松吉医科器械

    駆血帯(井ノ内氏)セットB(新型)

    松吉医科器械(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    チューブは天然ゴム製。
    寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350松吉医科器械コード02-2635-00
  • 止血帯(KDLプレッシャーバンデージ) KDL

    止血帯(KDLプレッシャーバンデージ)

    KDL(2件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    ダイヤルを回すだけで容易に加圧・減圧ができます。 圧迫部のみのピンポイント止血ですので、他の部位への不要な圧迫・締め付けを防ぎます。 圧迫部はソフトシリコンを使用していますので、ソフトタッチでストレスのない圧迫止血が可能です。 着脱部はマジックテープですので容易に外すことができます。
    仕様EOG滅菌済(個包装)、ラテックスフリー材質本体/PC(ポリカーボネート)、ベルト/ポリエステル、圧迫部/シリコン質量(g)28ベルト幅W×長さL(mm)30×260アズワン品番8-4724-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00012000010医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 止血バンド4個組 トリアージ色 富士商

    止血バンド4個組 トリアージ色

    富士商
    2,298税込2,528
    1個(4本)
    当日出荷
    登山、旅行時などの緊急事態に!緊急事態が発生したときに効果的に出血を止めることができます。お手軽装着!片手で素早く簡単に止血できます。高い耐久性!耐久性に優れた軽量のプラスチック(ABS)を採用しています。
    用途登山やキャンプなどのアウトドアや、万が一の災害時に備えての常備品に。セット内容4本セット材質ABS樹脂、コットン、ラテックス、スチールトリアージ色(赤/黒/黄/緑)寸法(幅W×長さL)(cm)バンド:(約)3×41.5
  • マイスコノンラテックス駆血帯 松吉医科器械

    マイスコノンラテックス駆血帯

    松吉医科器械
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。従来の天然ゴムの質感を再現しています。ラテックスフリーですので安心です。
  • ワンタッチ駆血帯 フォーメディックプラス フォーカルコーポレーション

    ワンタッチ駆血帯 フォーメディックプラス

    フォーカルコーポレーション(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチで取り外しが可能です。緩めることが容易にできるリリースボタン付きです。
    材質バックル/プラスチック、バンド/ポリエステル・ラテックス糸混紡寸法(幅W×長さL)(mm)25×480
  • ナビス駆血帯 ナビス(アズワン)

    ナビス駆血帯

    ナビス(アズワン)
    329税込362
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。
    材質金具/真鍮 チューブ/PU(ポリウレタン)チューブ径(Φmm)(内径)6×(外径)8.4
  • ラテックスフリー カラーゴム駆血帯 2本組 ティティメディカル

    ラテックスフリー カラーゴム駆血帯 2本組

    ティティメディカル
    609税込670
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    チューブの素材がゴム製ではなくエラストマーです。
    用途医療現場で材質エラストマー長さ(mm)400チューブ径(Φmm)約10
  • ワンタッチ式駆血帯 三恵

    ワンタッチ式駆血帯

    三恵
    693税込762
    1個
    当日出荷
    ラテックスアレルギーのある方にも安心です。
    材質留具/プラスチック、ベルト/エラストマー適合腕周(cm)~35
  • 止血クランプ(NEクランプ・スライダーバック入) 日本衛材

    止血クランプ(NEクランプ・スライダーバック入)

    日本衛材
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    M字型ステーにより抜針部周囲だけを点で圧迫できます。腕とM字ステイの間に空間を作るため、他の静動脈への圧迫を防ぎます。面ファスナー式で着脱が容易です。
    仕様ラテックスフリー材質本体/POM(ジュラコン(R))、パッド/PU(ポリウレタン)、ベルト/ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
  • 駆血帯 交換ゴム 30cm アズワン

    駆血帯 交換ゴム 30cm

    アズワン
    208税込229
    1本
    当日出荷
    材質ラテックス長さ(mm)300内径(Φmm)6外径(Φmm)8アズワン品番0-5498-11
  • CVNトラウマバンデージ CVN Medical Solutions

    CVNトラウマバンデージ

    CVN Medical Solutions
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    止血に対し素早く簡単に適応する高品質バンテージ。包帯部分は最大伸長が480cmでクロージャーバーにより固定可能。ガンマ放射線による減菌。4インチ、6インチ、8インチがあり使用する場所に応じて選べます
    仕様●サイズ(開封時):4800×100mm●サイズ(パッケージ):110×70×35mm●重量:70gアズワン品番65-8651-34
  • サラヤターニケット SARAYA(サラヤ)

    サラヤターニケット

    SARAYA(サラヤ)
    679税込747
    1巻(25本)
    当日出荷
    衛生的なディスポーザブルタイプの駆血帯です。ラテックスフリーですので、安心してお使いいただけます。450mmごとのミシン目で切り離して使用します。
    材質スチレン系エラストマー寸法(幅W×長さL)(mm)25×450松吉医科器械コード24-4148-00
  • 駆血帯(井ノ内氏)金具のみB(新型) 小野田製作所

    駆血帯(井ノ内氏)金具のみB(新型)

    小野田製作所(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    チューブは天然ゴム製。
    寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350松吉医科器械コード02-2635-01
  • ACアダプタ オムロンヘルスケア

    ACアダプタ

    オムロンヘルスケア
    3,498税込3,848
    1個
    10日以内出荷
  • 駆血・圧迫テープ オオサキメディカル

    駆血・圧迫テープ

    オオサキメディカル
    2,498税込2,748
    1個(100枚)
    当日出荷
    血液汚染による感染の心配がないディスポタイプの駆血・圧迫帯です。 感染対策 簡単に駆血・圧迫!! 業務の省力化 止血の状況を観察できる 肌荒れしにくい コンパクトで取り出しやすいパッケージ
    材質ポリプロピレン長さ(mm)周囲:最大340サイズフリー質量(g)71.5
  • マジックタイプ駆血帯 VT38525シリーズ アズワン

    マジックタイプ駆血帯 VT38525シリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    634税込697
    1本
    翌々日出荷
    面ファスナーなので着脱が容易です。
    材質ナイロン(伸縮性ラテックス)・マジックテープサイズ(幅)25×(長さ)385mm適合腕周(cm)最大約12
  • カラー駆血帯(交換部品) 替え金具 ナビス(アズワン)

    カラー駆血帯(交換部品) 替え金具

    ナビス(アズワン)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    材質真鍮寸法(mm)幅25×長さ70アズワン品番0-5371-13
  • フリーマジックベルト アズワン

    フリーマジックベルト

    アズワン
    779税込857
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    選べる8色のカラフルマジックベルト。
    材質ラテックス糸混紡、ナイロン寸法(幅W×長さL)(mm)25×430
  • カラーマジック駆血帯 松吉医科器械

    カラーマジック駆血帯

    松吉医科器械(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単装着で適度に締め付けできるマジック式駆血帯。
    寸法(幅W×長さL)(mm)25×350
  • シリコン駆血帯 eastsidemed

    シリコン駆血帯

    eastsidemed
    699税込769
    1個
    当日出荷
    厳選されたメディカル用シリコンの中から、特に弾力性に富んだものを採用しました。 オートクレーブ可能。
    材質シリコンゴム寸法(mm)Φ8.5×400水色耐熱温度(℃)121松吉医科器械コード20-3400-00
  • マツヨシ カラフルコーデ駆血帯 シフォンピンク MY-5771 チューブノミ 松吉医科器械

    マツヨシ カラフルコーデ駆血帯 シフォンピンク MY-5771 チューブノミ

    松吉医科器械
    299税込329
    1組(1本)
    4日以内出荷
  • 駆血帯 アズワン

    駆血帯

    アズワン
    782税込860
    1本
    当日出荷
    材質金具/真鍮、チューブ/ラテックス長さ(mm)300内径(Φmm)6外径(Φmm)8
  • マイスコシリコン駆血帯(小児用) 松吉医科器械

    マイスコシリコン駆血帯(小児用)

    松吉医科器械
    599税込659
    1個ほか
    翌々日出荷
    チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。腕の細い小児向けに細いチューブを使用しています。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
    材質シリコンゴム耐熱温度(℃)121寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)6.0×400
  • 電子駆血帯 マサキカフ(R)ナビス仕様 ナビス(アズワン)

    電子駆血帯 マサキカフ(R)ナビス仕様

    ナビス(アズワン)
    7,790税込8,569
    1個
    当日出荷
    穿刺のために、上腕又は下腿を加圧して静脈を怒張させることに用いる電子制御の駆血帯です。クイックリリースバックルにより点滴ルートを確保した場合も容易に装着・取り外しが可能です。付属のリモートスイッチは本体に触れずにON/OFF可能なので、両手を患者様に添えたまま使用可能です。簡単操作で最適駆血圧まで自動的に加圧できる一般医療機器です。
    セット内容本体×1台、収納ケース×1個、リモートスイッチ×1個材質本体・リモートスイッチ/ABS樹脂、カフ部/ポリエステル寸法(mm)本体/79.5×60×41(カフ部を除く)、カフ長/380×60電源単4乾電池×2本(テスト用付属)圧力最大200mmHg±10%本体質量(g)150アズワン品番7-7522-41医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X10022000004医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 電子駆血帯マサキカフ スタンダード ドリームインポケット

    電子駆血帯マサキカフ スタンダード

    ドリームインポケット
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    穿刺のために上腕又は下腿を加圧して静脈を怒張させることに用いる電子制御の駆血帯です。クイックリリースバックルにより点滴ルートを確保した場合も簡単に装着・取り外しが可能です。オプションのリモートスイッチは本体に触れずにON/OFF可能なので両手を患者様に沿えたまま使用できます。世界初簡単操作で最適駆血圧まで自動的に加圧できる医療機器(クラス01)です。
    セット内容収納ケース材質本体/ABS樹脂、カフ部/ポリエステルサイズ本体/79.5×60×41mm(カフ部を除く)、カフ長/380×60mm電源単4乾電池×2本(テスト用付属)圧力最大200mmHg±10%本体質量(g)約150アズワン品番7-7522-31医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X10022000004医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 電子駆血帯マサキカフ用オプション ドリームインポケット

    電子駆血帯マサキカフ用オプション

    ドリームインポケット
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    168A-S_2168A-K_2用の交換バックルです。
    仕様電子駆血帯マサキカフ用交換用バックル材質ABS樹脂アズワン品番64-8955-33
  • 駆血帯用ピンチのみ SMシリーズ ユーメド貿易

    駆血帯用ピンチのみ SMシリーズ

    ユーメド貿易
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    ●交換用ピンチ(金具のみ)●ワンタッチで脱着可能で便利に使用出来ます。
    仕様成人用材質ステンレス製アズワン品番62-1626-71
  • Ci 止血バンド 30mm×30cm 歯愛メディカル

    Ci 止血バンド 30mm×30cm

    歯愛メディカル
    719税込791
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ●特殊パイル糸を使用し毛羽立ちにくく耐久性に優れています。
    材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンサイズW30×L300mm

輸血・採血・点滴関連』には他にこんなカテゴリがあります

駆血帯