絞り込み
医薬品医療機器等法
長さ(mm)
色
ブランド
- 松吉医科器械(141)
- ナビス(アズワン)(88)
- アズワン(39)
- 高田ベッド製作所(27)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(22)
- プラム(22)
- トップ(21)
- NIPRO(ニプロ)(20)
- ビー・ブラウンエースクラップ(18)
- TERMO(テルモ)(15)
- ナカバヤシ(14)
- SKC(環境測定)(14)
- パラマウントベッド(13)
- 三重金属工業(8)
- 新井製作所(8)
- ニシキ工業(7)
- TAKIGEN(タキゲン)(7)
- アトムメディカル(6)
- ティティメディカル(6)
- ブランドをもっと見る

カラーマジックベルト
ティティメディカル(6件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。 マジックテープで固定できますので着脱が容易です。材質ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル寸法(幅W×長さL)(mm)25×330
マジックベルト
ナビス(アズワン)(14件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。 止血帯や駆血帯として。 シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)(2件のレビュー)¥739~税込¥813~1箱(200枚)当日出荷シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP)変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
Fine イルリガートル PE製
TGK(東京硝子器械)(17件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
ノンラテックス駆血帯チューブ(成人用)
ユーメド貿易(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から3日以内出荷チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×400松吉医科器械コード23-6019-01
プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥2,798~税込¥3,078~1箱(1巻)当日出荷から翌々日出荷様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
C-A-Tターニケット Gen7
オーストリッチ¥8,398税込¥9,2381個当日出荷米陸軍では2005年以来C-A-Tが使用され、日本の陸上自衛隊や各国の軍隊において使用されている止血帯です。 片手でも装着可能で、大量失血による死亡率は85%減少。米陸軍調査機関によるとその効果は100%と言われています。全長(mm)952(開放時)質量(g)約82
ADノンラテックス駆血帯(成人用)
ユーメド貿易(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から翌々日出荷ノンラテックスタイプのカラー駆血帯。 チューブは熱可塑性エラストマー製。材質(金具)ステンレス、(チューブ)エラストマー寸法(mm)(チューブ)Φ8.5×400松吉医科器械コード23-6019-00
駆血帯(ドイツ製) 500130
アズワン¥1,663税込¥1,8291本当日出荷とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2
マイスコマジックバンド
日本衛材(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷丈夫な生地に強めのマジックテープを使用したマジックバンドです。豊富なサイズで病棟・外来・在宅など、様々な場所で多用途に使用できます。ラテックスフリー。材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
インフュサージ加圧バッグ
名優(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷片面がナイロンメッシュですので輸液バッグの残量が確認できます。膨らませすぎによる破裂がありません。安全弁が自動的に過剰圧力を排します(300mmHg以上)。片手で容易に操作できます。必要な圧力を長時間維持できます。材質バック/ナイロン、チューブ/ポリ塩化ビニル、送気球/ラテックスフリー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003ETH001圧力表示緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上医薬品医療機器等法一般医療機器
I.Vスタンド
ナビス(アズワン)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から翌々日出荷仕様組み立て式(要工具)材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック質量(kg)2.7サイズ約Φ550×1230~2160mmキャスターΦ50mm(ストッパー無し)パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24フック2本架
マイスコシリコン駆血帯(成人用)
松吉医科器械¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から3日以内出荷チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)121寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)8.0×400
JUSTイルリガードルスタンド(ダンパー・ハンドル付き)
ナビス(アズワン)(1件のレビュー)¥16,498~税込¥18,148~1台ほか当日出荷安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂寸法(mm)Φ534×1120~2030キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
サンワ注射台
三和製作所¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷汚れにくいビニールレザー仕様の注射台。材質スチール、ビニールレザー質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)410×410×610~1400、(枕部)160×265×60
止血帯(KDLプレッシャーバンデージ)
KDL(2件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391個当日出荷ダイヤルを回すだけで容易に加圧・減圧ができます。 圧迫部のみのピンポイント止血ですので、他の部位への不要な圧迫・締め付けを防ぎます。 圧迫部はソフトシリコンを使用していますので、ソフトタッチでストレスのない圧迫止血が可能です。 着脱部はマジックテープですので容易に外すことができます。仕様EOG滅菌済(個包装)、ラテックスフリー材質本体/PC(ポリカーボネート)、ベルト/ポリエステル、圧迫部/シリコン質量(g)28ベルト幅W×長さL(mm)30×260アズワン品番8-4724-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00012000010医薬品医療機器等法一般医療機器
真空採血管用ホルダー セーフタッチ翼状針付き
NIPRO(ニプロ)1箱(24本)翌々日出荷安全対策の翼付針を使用していますので、針刺し事故防止に効果を発揮します。仕様セーフタッチ翼状針付き材質本体/ABS樹脂、翼状針チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000一般的名称単回使用採血用針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
止血バンド4個組 トリアージ色
富士商¥2,298税込¥2,5281個(4本)当日出荷登山、旅行時などの緊急事態に!緊急事態が発生したときに効果的に出血を止めることができます。お手軽装着!片手で素早く簡単に止血できます。高い耐久性!耐久性に優れた軽量のプラスチック(ABS)を採用しています。用途登山やキャンプなどのアウトドアや、万が一の災害時に備えての常備品に。セット内容4本セット材質ABS樹脂、コットン、ラテックス、スチール色トリアージ色(赤/黒/黄/緑)寸法(幅W×長さL)(cm)バンド:(約)3×41.5
マイスコノンラテックス駆血帯
松吉医科器械¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷から翌々日出荷チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。従来の天然ゴムの質感を再現しています。ラテックスフリーですので安心です。
ワンタッチ駆血帯 フォーメディックプラス
フォーカルコーポレーション(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌々日出荷ワンタッチで取り外しが可能です。緩めることが容易にできるリリースボタン付きです。材質バックル/プラスチック、バンド/ポリエステル・ラテックス糸混紡寸法(幅W×長さL)(mm)25×480
ナビス駆血帯
ナビス(アズワン)¥329~税込¥362~1本ほか当日出荷から12日以内出荷様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。材質金具/真鍮 チューブ/PU(ポリウレタン)チューブ径(Φmm)(内径)6×(外径)8.4
採血用枕(上肢用)
高田ベッド製作所¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から18日以内出荷R面とフラット面の両面タイプ。材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×240×50/70松吉医科器械コード24-2267-00
ラテックスフリー カラーゴム駆血帯 2本組
ティティメディカル¥609~税込¥670~1セット当日出荷から7日以内出荷チューブの素材がゴム製ではなくエラストマーです。用途医療現場で材質エラストマー長さ(mm)400チューブ径(Φmm)約10
止血クランプ(NEクランプ・スライダーバック入)
日本衛材¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷M字型ステーにより抜針部周囲だけを点で圧迫できます。腕とM字ステイの間に空間を作るため、他の静動脈への圧迫を防ぎます。面ファスナー式で着脱が容易です。仕様ラテックスフリー材質本体/POM(ジュラコン(R))、パッド/PU(ポリウレタン)、ベルト/ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
ロックコネクター
TERMO(テルモ)¥4,098税込¥4,5081箱(10個)翌々日出荷輸液ライン等接続部のメステーパーをオステーパーに変換。アズワン品番61-9704-96医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000042医薬品医療機器等法一般医療機器
CVNトラウマバンデージ
CVN Medical Solutions¥2,698税込¥2,9681個10日以内出荷止血に対し素早く簡単に適応する高品質バンテージ。包帯部分は最大伸長が480cmでクロージャーバーにより固定可能。ガンマ放射線による減菌。4インチ、6インチ、8インチがあり使用する場所に応じて選べます仕様●サイズ(開封時):4800×100mm●サイズ(パッケージ):110×70×35mm●重量:70gアズワン品番65-8651-34
サラヤターニケット
SARAYA(サラヤ)¥679税込¥7471巻(25本)当日出荷衛生的なディスポーザブルタイプの駆血帯です。ラテックスフリーですので、安心してお使いいただけます。450mmごとのミシン目で切り離して使用します。材質スチレン系エラストマー寸法(幅W×長さL)(mm)25×450松吉医科器械コード24-4148-00
イルリガードル台
アズワン¥12,400~税込¥13,640~1台当日出荷から翌々日出荷材質支柱/スチール(クロムメッキ)、脚/鋳物(樹脂コーティング)、ハンガー/樹脂製寸法(mm)380×330×1340~2060(1280~2000)質量(kg)約7パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25フック2個
閉鎖式コネクター(セフィオフローコネクターSC)
トップ¥6,998税込¥7,6981箱(25個)翌々日出荷患者側の閉鎖式三方活栓付きエックステンションチューブから輸液セットを外した時に接続することで、閉鎖環境を維持できます。 品番:SCMP-1は耐薬品性タイプです。仕様EOG滅菌済(個包装)材質バルブ部/シリコンゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21400BZZ00227000医薬品医療機器等法一般医療機器
『診察・検査器具』には他にこんなカテゴリがあります
診察・検査器具 の新着商品
メラサのお散歩(W)007&008用 ダブル仕様(メラサキューム007・008用) 吸引器ホルダー 24-7542-01 フジネット W279XD513XH106MMフジネット税込¥48,378¥43,980