76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジックベルト ナビス(アズワン)

    マジックベルト

    ナビス(アズワン)(8件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。 面ファスナーで任意の位置で固定できます。 軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。 ソフトな肌ざわりです。 伸縮性のある固定ベルトです。 マジックテープでかんたん固定 保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
    用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等材質表/ナイロン、裏/ウレタン仕様ラテックスフリー
  • カラーマジックベルト ティティメディカル

    カラーマジックベルト

    ティティメディカル(6件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。 マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
    寸法(幅W×長さL)(mm)25×330材質ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル
  • マジックベルト ナビス(アズワン)

    マジックベルト

    ナビス(アズワン)(14件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
    用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。 止血帯や駆血帯として。 シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
  • 止血バンド ナビス(アズワン)

    止血バンド

    ナビス(アズワン)(3件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ラテックスフリーで安心して使用できます。 圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。 採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。 およそ1.4倍の伸縮があります。 切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。 駆血バンドとしても使用可能です。 ラテックスフリー面ファスナー式。
    材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)寸法(幅W×長さL)(mm)30×350
  • ノンラテックス駆血帯チューブ(成人用) ユーメド貿易

    ノンラテックス駆血帯チューブ(成人用)

    ユーメド貿易(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
    松吉医科器械コード23-6019-01寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×400
  • ADノンラテックス駆血帯(成人用) ユーメド貿易

    ADノンラテックス駆血帯(成人用)

    ユーメド貿易(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ノンラテックスタイプのカラー駆血帯。 チューブは熱可塑性エラストマー製。
    材質(金具)ステンレス、(チューブ)エラストマー寸法(mm)(チューブ)Φ8.5×400松吉医科器械コード23-6019-00
  • 駆血帯(ドイツ製) 500130 アズワン

    駆血帯(ドイツ製) 500130

    アズワン
    1,663税込1,829
    1本
    当日出荷
    とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
    ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー
  • マイスコマジックバンド 日本衛材

    マイスコマジックバンド

    日本衛材(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    丈夫な生地に強めのマジックテープを使用したマジックバンドです。豊富なサイズで病棟・外来・在宅など、様々な場所で多用途に使用できます。ラテックスフリー。
    材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
  • C-A-Tターニケット Gen7 オーストリッチ

    C-A-Tターニケット Gen7

    オーストリッチ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    米陸軍では2005年以来C-A-Tが使用され、日本の陸上自衛隊や各国の軍隊において使用されている止血帯です。 片手でも装着可能で、大量失血による死亡率は85%減少。米陸軍調査機関によるとその効果は100%と言われています。
    全長(mm)952(開放時)質量(g)約82
  • 駆血帯(井ノ内氏)セットB(新型) 松吉医科器械

    駆血帯(井ノ内氏)セットB(新型)

    松吉医科器械(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    チューブは天然ゴム製。
    寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350松吉医科器械コード02-2635-00
  • マイスコシリコン駆血帯(成人用) 松吉医科器械

    マイスコシリコン駆血帯(成人用)

    松吉医科器械
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
    材質シリコンゴム耐熱温度(℃)121寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)8.0×400
  • NEストラップ 日本衛材

    NEストラップ

    日本衛材(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1式(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    止血など多目的に使用できる伸縮性に優れたワンタッチストラップ。 本体表面のどこにでもマジックテープで着脱できます。
  • 止血帯(KDLプレッシャーバンデージ) KDL

    止血帯(KDLプレッシャーバンデージ)

    KDL(2件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    ダイヤルを回すだけで容易に加圧・減圧ができます。 圧迫部のみのピンポイント止血ですので、他の部位への不要な圧迫・締め付けを防ぎます。 圧迫部はソフトシリコンを使用していますので、ソフトタッチでストレスのない圧迫止血が可能です。 着脱部はマジックテープですので容易に外すことができます。
    ベルト幅W×長さL(mm)30×260材質本体/PC(ポリカーボネート)、ベルト/ポリエステル、圧迫部/シリコン仕様EOG滅菌済(個包装)、ラテックスフリー質量(g)28アズワン品番8-4724-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00012000010医薬品医療機器等法一般医療機器
  • マイスコノンラテックス駆血帯 松吉医科器械

    マイスコノンラテックス駆血帯

    松吉医科器械
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。従来の天然ゴムの質感を再現しています。ラテックスフリーですので安心です。
  • ワンタッチ駆血帯 フォーメディックプラス フォーカルコーポレーション

    ワンタッチ駆血帯 フォーメディックプラス

    フォーカルコーポレーション(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチで取り外しが可能です。緩めることが容易にできるリリースボタン付きです。
    材質バックル/プラスチック、バンド/ポリエステル・ラテックス糸混紡寸法(幅W×長さL)(mm)25×480
  • ラテックスフリー カラーゴム駆血帯 2本組 ティティメディカル

    ラテックスフリー カラーゴム駆血帯 2本組

    ティティメディカル
    599税込659
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    チューブの素材がゴム製ではなくエラストマーです。
    用途医療現場で材質エラストマー長さ(mm)400チューブ径(Φmm)約10
  • サラヤターニケット SARAYA(サラヤ)

    サラヤターニケット

    SARAYA(サラヤ)
    679税込747
    1巻(25本)
    当日出荷
    衛生的なディスポーザブルタイプの駆血帯です。ラテックスフリーですので、安心してお使いいただけます。450mmごとのミシン目で切り離して使用します。
    寸法(幅W×長さL)(mm)25×450材質スチレン系エラストマー松吉医科器械コード24-4148-00
  • クイックリリース駆血帯 アズワン

    クイックリリース駆血帯

    アズワン
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    片手で締めることができ、またワンタッチでリリースできます。
    材質ベルト/PET繊維・ラテックス、バックル/PC(ポリカーボネート)
  • 駆血帯 交換ゴム 30cm アズワン

    駆血帯 交換ゴム 30cm

    アズワン
    208税込229
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)300材質ラテックス内径(Φmm)6外径(Φmm)8アズワン品番0-5498-11
  • 駆血帯(井ノ内氏)金具のみB(新型) 小野田製作所

    駆血帯(井ノ内氏)金具のみB(新型)

    小野田製作所(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    チューブは天然ゴム製。
    寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350松吉医科器械コード02-2635-01
  • 止血クランプ(NEクランプ・スライダーバック入) 日本衛材

    止血クランプ(NEクランプ・スライダーバック入)

    日本衛材
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    M字型ステーにより抜針部周囲だけを点で圧迫できます。腕とM字ステイの間に空間を作るため、他の静動脈への圧迫を防ぎます。面ファスナー式で着脱が容易です。
    材質本体/POM(ジュラコン(R))、パッド/PU(ポリウレタン)、ベルト/ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)仕様ラテックスフリー
  • フリーマジックベルト アズワン

    フリーマジックベルト

    アズワン
    779税込857
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    選べる8色のカラフルマジックベルト。
    寸法(幅W×長さL)(mm)25×430材質ラテックス糸混紡、ナイロン
  • マイスコシリコン駆血帯(小児用) 松吉医科器械

    マイスコシリコン駆血帯(小児用)

    松吉医科器械
    599税込659
    1個ほか
    翌々日出荷
    チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。腕の細い小児向けに細いチューブを使用しています。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
    材質シリコンゴム耐熱温度(℃)121寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)6.0×400
  • プロシェアカラフルターニケット(ラテックスフリー) 巻きタイプ ブルー ナビス(アズワン)

    プロシェアカラフルターニケット(ラテックスフリー) 巻きタイプ ブルー

    ナビス(アズワン)
    899税込989
    1箱
    当日出荷
    ブルー寸法(幅Wmm×長さLm)25×11.25(ミシン目あり)材質TPE(熱可塑性エラストマー)仕様ラテックスフリー、アルコール消毒可、EOG滅菌可アズワン品番7-1192-01
  • 駆血チューブ(40m巻) 牧口ゴム

    駆血チューブ(40m巻)

    牧口ゴム
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    カットして使用するお得な40m巻タイプ。 チューブは天然ゴムの質感を再現したポリウレタン製。 ラテックスフリー。
    長さ(m)40材質ポリウレタンチューブ外径×内径(mm)8.4×6
  • 手動式タニケット ユフ精器

    手動式タニケット

    ユフ精器
    61,200税込67,320
    1個
    4日以内出荷
    手動ポンプ式電源が不要なため緊急時に対応出来ます。
    セット内容動脈止血器手動式本体(エクセロンチューブ1.6m付)、止血帯5号×1
  • マジックタイプ駆血帯 VT38525シリーズ アズワン

    マジックタイプ駆血帯 VT38525シリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    634税込697
    1本
    翌々日出荷
    面ファスナーなので着脱が容易です。
    サイズ(幅)25×(長さ)385mm材質ナイロン(伸縮性ラテックス)・マジックテープ適合腕周(cm)最大約12
  • カラーマジック駆血帯 松吉医科器械

    カラーマジック駆血帯

    松吉医科器械(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単装着で適度に締め付けできるマジック式駆血帯。
    寸法(幅W×長さL)(mm)25×350
  • マイスコワンハンド駆血帯 松吉医科器械

    マイスコワンハンド駆血帯

    松吉医科器械
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    救急止血帯としてもご利用できます。
    寸法(幅W×長さL)(mm)25×500
  • シリコン駆血帯 eastsidemed

    シリコン駆血帯

    eastsidemed
    699税込769
    1個
    当日出荷
    厳選されたメディカル用シリコンの中から、特に弾力性に富んだものを採用しました。 オートクレーブ可能。
    水色材質シリコンゴム寸法(mm)Φ8.5×400耐熱温度(℃)121松吉医科器械コード20-3400-00
  • ワンタッチ式駆血帯 ティティメディカル

    ワンタッチ式駆血帯

    ティティメディカル
    1,698税込1,868
    1本
    7日以内出荷
    ワンタッチで、着脱ができる便利なドイツ製の駆血帯です。
    用途駆血帯として材質プラスチック/ポリエステル/リクラ幅(mm)25全長(mm)500質量(g)約45
  • ワンタッチ式駆血帯 ハワイアンシリーズ ティティメディカル

    ワンタッチ式駆血帯 ハワイアンシリーズ

    ティティメディカル
    1,798税込1,978
    1本ほか
    7日以内出荷
    ワンタッチで、着脱ができる便利なドイツ製の駆血帯です。
    用途駆血帯として材質プラスチック/ポリエステル/リクラ幅(mm)25全長(mm)500質量(g)約45
  • 小児用駆血帯 交換用ゴム アズワン

    小児用駆血帯 交換用ゴム

    アズワン
    229税込252
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)300材質ラテックス内径(Φmm)4外径(Φmm)6アズワン品番0-7283-11
  • スーパーマジックバンテージ アズワン

    スーパーマジックバンテージ

    アズワン
    1,188税込1,307
    1本
    翌々日出荷から17日以内出荷
    患部の固定・治療器具の固定などに。どんな部位でも片手で簡単に着脱することができ、患部の圧迫・固定・支持力を自由に変えることができます。両面がマジック受けになっており、どこでもマジックテープで留められます。
    材質ナイロン・ポリエステルウーリー・PU(ポリウレタン)混洗濯方法洗濯可(手洗い)
  • 駆血帯 交換用金具 アズワン

    駆血帯 交換用金具

    アズワン
    614税込675
    1個
    翌々日出荷
    材質真鍮アズワン品番0-5498-12
  • カラー駆血帯(交換部品) 替え金具 ナビス(アズワン)

    カラー駆血帯(交換部品) 替え金具

    ナビス(アズワン)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    材質真鍮寸法(mm)幅25×長さ70アズワン品番0-5371-13
  • マイスコマジック駆血帯 松吉医科器械

    マイスコマジック駆血帯

    松吉医科器械(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    着脱が簡単な面ファスナー仕様。
    寸法(幅W×長さL)(mm)30×325松吉医科器械コード02-2640-00
  • 駆血帯(井ノ内氏)セットA(旧型) 松吉医科器械

    駆血帯(井ノ内氏)セットA(旧型)

    松吉医科器械
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    チューブは天然ゴム製。
    寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350松吉医科器械コード02-2630-00
  • 井ノ内駆血ゴムのみ コクゴ

    井ノ内駆血ゴムのみ

    コクゴ
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    チューブは天然ゴム製。
    寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350松吉医科器械コード02-2631-00
  • ラテ駆血帯 eastsidemed

    ラテ駆血帯

    eastsidemed
    1,998税込2,198
    1式(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    肉厚が薄く皮膚へのくい込みが少ないので、お年寄りや子供にもやさしいタイプです。
    材質天然ゴム

輸血・採血・点滴関連』には他にこんなカテゴリがあります

駆血帯