1,536件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラー診察用半円マクラ(大) 高田ベッド製作所

    カラー診察用半円マクラ(大)

    高田ベッド製作所
    4,998税込5,498
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×240×120松吉医科器械コード20-3787-00
  • ラック楽ホルダー SE 手すり用 ハクゾウメディカル

    ラック楽ホルダー SE 手すり用

    ハクゾウメディカル
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    各PPE製品設置用の手すり用のホルダーです。 壁等に設置できない場所でも、下側を手すりに差し込むことで傷つけずに設置できます。 種類の異なるPPEをまとめて収納できます。
    材質ステンレス
  • トレカ自販機用白箱 ザップ

    トレカ自販機用白箱

    ザップ
    12,980税込14,278
    1セット(1000枚)
    6日以内出荷
    開封口にアールカットを入れているため開けやすい。
    用途主にトレカ専用自販機のオリジナルパック用やくじ用等にお使いいただけます。その他通販やクレーンゲームの景品用などにもお勧め。材質コートボール紙寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×110×10
  • チェア サンワサプライ

    チェア

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    取ってにもなる背もたれ付き。座面の上下調節可能なガス圧シリンダー装備。足置き用のリング付きです。キャスター、アジャスター両方同梱されているので、組み立て時にお好きな方を選択できます。付け替えも可能です。キャスターは床に優しいPU製。
    材質主要成型部品:PP/ナイロン/スチール奥行(mm)最大455使用工具手袋キャスターあり材質(キャスター)PU同梱のアジャスターはナイロン張地PUレザー(座面)肘掛なし機能ガス圧リフト装置付、足置きリング付き、キャスター・アジャスター選択取り付け可能座面高さ(mm)560~最大690組立時間20分材質(座面)ウレタン座面寸法(幅W×奥行D)(mm)360×360生地PUレザー総耐荷重(kg)80脚幅(mm)455六角レンチ(mm)5組立人数1人
  • 小電力型リモコンカード発信器(1釦) Panasonic(パナソニック)

    小電力型リモコンカード発信器(1釦)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    仕様発信出力:1mW、IDの数:約1000万通り幅(mm)54厚さ(mm)8.7質量(g)約40(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)縦(mm)85使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)約30消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH7(426.1000)電池寿命(年)約1(10回/日)
  • 電源アダプター アイホン

    電源アダプター

    アイホン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    材質難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型質量(g)約310(電源コード除く)入力容量21VA出力電圧(V)DC12出力電流(A)0.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)0~40色調ブラック(N1 近似マンセル値)各種認証電気用安全法認証品
  • ポリコンテナー(ロック蓋付) 矢崎化工

    ポリコンテナー(ロック蓋付)

    矢崎化工
    4,550税込5,005
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    材質ポリプロピレンブルー
  • コールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢ テクノスジャパン

    コールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢ

    テクノスジャパン
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    個人ごとに離床の動きを報知しますので、病院・施設内での徘徊防止に効果的です。 マットを踏むとナースコールで知らせます。 ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事不要です。
    仕様【マットスイッチ】抗菌/防滴仕様・両面使用可、【中継ボックスHCB】専用フック付きセット内容マットスイッチ・中継ボックス(専用フック付き)材質マットスイッチ:PVC(塩化ビニル樹脂)、中継ボックスHCB:ABS樹脂厚さ(mm)【マットスイッチ】4【マットスイッチ】アイボリーケーブル長(m)【マットスイッチ】2.4、【中継ボックスHCB】1.2
  • 小電力型ワイヤレス中継器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス中継器

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-2042セット内容取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本幅(mm)116高さ(mm)120質量(g)450品名中継器奥行(mm)36.5電源(V)AC100V電源AC100V消費電力(W)(50/60Hz)0.5~0.8
  • ベロアスツールカバー フィフティ・ヴィジョナリー

    ベロアスツールカバー

    フィフティ・ヴィジョナリー
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    ベロア素材のスツールカバーです。座面Φ30~35cmまで対応できます。
    ブラウン適合規格「FV-301・302・303・318・501・502」専用規格混率(%)綿75・ポリエステル25座面幅(cm)対応:Φ30~35
  • IDカードボード リヒトラブ

    IDカードボード

    リヒトラブ
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    60口座の見出しシールが貼れるスタンド・壁掛け併用タイプ。一列に15口座、4列で60口座のIDカードの収納が可能です。分類用の見出しが貼れるサン付き。ポケットにはネーム用シールが貼れます。スタンドは本体内に収納でき、壁に掛けて使用される際じゃまになりません。吊り下げ用のフック穴が裏面上部についています。(*吊り下げ用のフック等は付属していません。)
    幅(mm)503高さ(mm)505奥行(mm)33
  • ベッドネーム (丸・角タイプ兼用) ナビス(アズワン)

    ベッドネーム (丸・角タイプ兼用)

    ナビス(アズワン)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。
    付属品専用用紙×1枚(交換用適合パイプ径(Φmm)最大Φ38
  • マルチボックスホルダー(フックタイプ) 三和化研工業

    マルチボックスホルダー(フックタイプ)

    三和化研工業
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    マスク、手袋など個人防護具の収納に便利。
    材質スチール(樹脂コーティング)内寸法(mm)225×100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×175×123松吉医科器械コード23-6823-00
  • 脱衣カゴ(カゴのみ) 高田ベッド製作所

    脱衣カゴ(カゴのみ)

    高田ベッド製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×370×185
  • 脱衣カゴ(カゴのみ)小 三和化研工業

    脱衣カゴ(カゴのみ)小

    三和化研工業(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレングリーン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×370×170内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×325×165松吉医科器械コード02-2570-01
  • 脱衣カゴ(1段・棚付) 三和化研工業

    脱衣カゴ(1段・棚付)

    三和化研工業(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    材質(カゴ)ポリエチレン、(フレーム)スチール/クロームメッキグリーンタイプゴム足付段数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×360×570松吉医科器械コード02-2570-00
  • 医療用和紙ディスポカバー カナケン

    医療用和紙ディスポカバー

    カナケン(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1式(500枚)
    当日出荷
    肌触り抜群の和紙製。
    材質和紙寸法(幅W×長さL)(mm)300×515松吉医科器械コード23-5277-00
  • カラーマッサージマクラ 高田ベッド製作所

    カラーマッサージマクラ

    高田ベッド製作所
    3,998税込4,398
    1個
    14日以内出荷から18日以内出荷
    材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×270×70/100松吉医科器械コード19-4321-00
  • ハクゾウ検診用シーツ ロールタイプ ハクゾウメディカル

    ハクゾウ検診用シーツ ロールタイプ

    ハクゾウメディカル
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    主として産科で検診時に使用する防水シーツです。
    用途一般外来・病棟での処置などに。 口腔ケアや食事介助のケア時などに。材質クレープ紙面(巻内側):パルプ100%、ラミネート面(巻外側):ポリエチレン100%幅(mm)370長さ(m)36
  • ニプロ 転倒虫クリップ NIPRO(ニプロ)

    ニプロ 転倒虫クリップ

    NIPRO(ニプロ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    患者様のベッドからの転倒転落事故、徘徊事故を低減します。 既設のナースコールシステムに接続して使用します。 患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。 胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。 紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。 吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。 分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。 電池は不要です。
  • ベッド柵用収納袋 ベッドサイドポケット オオサキメディカル

    ベッド柵用収納袋 ベッドサイドポケット

    オオサキメディカル(2件のレビュー)
    729税込802
    1枚
    6日以内出荷
    転倒・転落によるけがを防止する、ベッド周りの小物収納袋です。 さまざまなサイズのポケット かんたん取り付け ゴミ袋を取り付け可能 経済的な使い捨てタイプ
    材質本体:ポリプロピレン、メッシュ部:ポリエステル、透明フィルム:ポリエチレンクリーム質量(g)40耐荷重(kg)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×270×18
  • 小電力型ワイヤレス接点入力送信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス接点入力送信器

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1個仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り質量(g)約70(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2×1個同梱)使用周囲温度(℃)0~+40入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態:90kΩ以上(抵抗負荷)、「閉」状態:100Ω以下(抵抗負荷)、フォトカプラ出力への接続は不可消費電流待機時:60μA以下(OFF型センサー使用時)、30μA以下(ON型センサー使用時)、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(OFF型センサー、1日10回使用)、約2(ON型センサー、1日100回使用)
  • ハイハイ店番本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイハイ店番本体

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    警報器やチャイムと連動し、鳴動させるシステムです。 来客を自動的にキャッチし、簡易的な防犯にも使用できます。 来客を自動的にキャッチし、チャイムを鳴動します。
    トラスコ品番836-2021幅(mm)120高さ(mm)170質量(g)600奥行(mm)45消費電力(W)通常時8/鳴動時15電源AC100V警報保持時間約3~60秒(可変)、連続鳴動への切替も可能
  • バストクッションエアホール付 フィフティ・ヴィジョナリー

    バストクッションエアホール付

    フィフティ・ヴィジョナリー(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    うつ伏せの姿勢で胸部に対する圧迫感を軽減します。胸部にはエアホール(バスト圧迫軽減用穴)を搭載することで、快適な施術が可能になったクッションです。
    材質PVCレザー質量(g)650寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×46×3~9
  • オオサキ検診用ロールシーツ ノンスリップタイプ オオサキメディカル

    オオサキ検診用ロールシーツ ノンスリップタイプ

    オオサキメディカル
    2,298税込2,528
    1巻(72枚)
    当日出荷
    滑り止め加工を施した、吸水・防水タイプの検診用ロールシーツです。 定長(30cm)でミシン目を入れているため、処置ごとに切り取って使用できます。
    種別NS3730タイプ処置用シーツ
  • オオサキ検診用シーツ オオサキメディカル

    オオサキ検診用シーツ

    オオサキメディカル
    1,598税込1,758
    1箱(200枚)
    当日出荷
    使いやすいサイズにカットした、吸水・防水タイプの検診用シーツです。 内診時や簡単な処置・検査時に、防水シーツとして使用できます。
    寸法(cm)36.5×30
  • 滅菌マイティシーツE オオサキメディカル

    滅菌マイティシーツE

    オオサキメディカル
    199税込219
    1袋(1枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    多目的に使用できる、吸水・防水タイプの不織布製ラミネートシーツです。 モレを防止するため、ポリエチレンを2重にラミネートしています。 蛇腹折りになっているため、簡単に展開できます。 診察台・器械台・ベッドなどの湿性生体物質(血液・体液など)による汚染防止に最適です。 分娩時の腹部覆布やベビー受けとしても使用できます。
  • 診察台カバー[撥水シーツ] ナビス(アズワン)

    診察台カバー[撥水シーツ]

    ナビス(アズワン)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    撥水加工で汚れやシミが付きにくいです。さらっとした肌触りで通気性に優れています。撥水・撥油・防汚・防シミ・帯電防止に効果を発揮します。
    素材ポリエステル100%洗濯方法洗濯可
  • 器械卓子(枠付き) ナビス(アズワン)

    器械卓子(枠付き)

    ナビス(アズワン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    転落防止用の枠が付いており、小物類の運搬にも便利です。
    材質本体/ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)寸法(mm)(天板立上り)30キャスターΦ50mmゴム製(ストッパー無し)パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)50
  • プロシェアロールシーツ プロシェア(ナビス/アズワン)

    プロシェアロールシーツ

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    1,049税込1,154
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    衛生紙に裏面防水加工を施したシーツです。細かいクレープ状でボリューム感とソフト感があります。300mmごとにミシン目が入っていますので容易にカットできます。
    材質パルプ(クレープ紙)100%幅(mm)370長さ(m)36
  • セーフミトンⅢ 竹虎

    セーフミトンⅢ

    竹虎
    4,998税込5,498
    1双
    当日出荷
    フリーサイズは、親指部分と小指部分の間仕切りにより、ミトン内部で手が回転しにくいようになっています。(小児用には間仕切りはありません) 手首ベルトの上からアイデアホック付ストッパーをかぶせて留めるため、使用者本人にはミトンを外しにくい構造です。 2層構造のパッドにより物が掴みにくくなっています。 手の甲側にメッシュ素材を使用しているため蒸れにくく、またミトンをつけたままでも手の状態を確認することができます。 アイデアホック付ストッパーはフリーサイズ・小児用で共通です。
    種別左右兼用サイズフリー適合寸法(cm)(手首廻り)13~20、(手の長さ)14~19
  • 防湿容器透明(押込蓋) シントー化学

    防湿容器透明(押込蓋)

    シントー化学(1件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    定番の試料・標本保存用のスチロール瓶です。
    材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)ポリエチレン
  • ベッドネームホルダー エスティーメディカル

    ベッドネームホルダー

    エスティーメディカル
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • カラーフェイス用マクラ 高田ベッド製作所

    カラーフェイス用マクラ

    高田ベッド製作所
    5,998税込6,598
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×80/110松吉医科器械コード19-4320-00
  • 診察用枕(丸枕) 松吉医科器械

    診察用枕(丸枕)

    松吉医科器械
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)130×330×80松吉医科器械コード02-2315-00
  • ハクゾウ検診用シーツ ロールタイプ (ピンク) ハクゾウメディカル

    ハクゾウ検診用シーツ ロールタイプ (ピンク)

    ハクゾウメディカル
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    主として産科の検診時などに使用するピンク色の防水シーツです。 ミシン目入りで簡単にカットすることができます。 吸水・防水加工済みです。 使いやすいロールタイプとなっています。
    用途一般外来・病棟での処置などに。 口腔ケアや食事介助のケア時などに。材質クレープ紙面(巻内側):パルプ100%、ラミネート面(巻外側):ポリエチレン100%幅(mm)370長さ(m)36
  • プラム 診察枕,角型,ブラック プラム

    プラム 診察枕,角型,ブラック

    プラム
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質ウレタン、PVCレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸機能)ブラック質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×110×90
  • エルボーフィックス・忍 抜管・抜針予防用シーネ アルケア

    エルボーフィックス・忍 抜管・抜針予防用シーネ

    アルケア
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    顔周りのチューブの自己抜去予防を、よりスリムにライトに。装具を衣服の下に隠すことで患者さんの心の負担を軽減。「顔に手がいかない肘固定」と「見えない抑制」で看護の安全と安心をサポートします。
    長さ(cm)33適合範囲(cm)腕装着部周囲:14~34
  • クリアミトン・包 抜管・抜針予防用ミトン アルケア

    クリアミトン・包 抜管・抜針予防用ミトン

    アルケア
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    8日以内出荷
    先端開放型なので装着したまま患者さんの手に触れられます。透明なので患者さんの手の状態を常に観察できます。
    クリア適合範囲(cm)手首周囲:14~20
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    材質抗菌自己消火性樹脂形状大形ボタン質量(g)90ボタン色グリーン色(本体)モダンホワイト
施設用家具・備品