66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 決裁箱 木製 コレクト

    決裁箱 木製

    コレクト(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    決裁書類の分類・仕分けに便利な机上の必需品。
    材質木製
  • 専用ロール紙 ジョイシステム

    専用ロール紙

    ジョイシステム
    18,980税込20,878
    1パック(20巻)
    当日出荷
    幅(mm)58長さ(m)120松吉医科器械コード23-7946-02
  • ご意見箱(用紙スタンド付) トヨダプロダクツ

    ご意見箱(用紙スタンド付)

    トヨダプロダクツ(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    上部にアンケート用紙を収納でき、下部の投入口からA5(A4は2ツ折)の用紙を収集できます。 記入に必要なペンやクリップボードも立てられるオールインワンタイプ。 市販の南京錠がつけられる穴約(6mm)付、南京錠は別途ご購入お願いいします。
    材質スチール質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×165×310松吉医科器械コード24-6458-00投入口サイズ(mm)239×8
  • IDカードボード リヒトラブ

    IDカードボード

    リヒトラブ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    60口座のスペース節約を考えたスタンド・壁掛け併用タイプ。一列に15口座、4列で60口座のIDカードの収納が可能です。スタンドは取り外しができるので、壁に掛けて使用される際も大丈夫です。吊り下げ用のフック穴が裏面上部についています。(*吊り下げ用のフック等は付属していません。)
    材質本体:スチール、ポケット:スチロール樹脂幅(mm)383質量(kg)3.8高さ(mm)507奥行(mm)34アズワン品番0-065-03
  • IDカードロータリー リヒトラブ

    IDカードロータリー

    リヒトラブ
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    60口座のIDカードを収納する場所をとらない回転式。1面に15口座、4面で60口座のIDカードの収納が可能です。本体は回転するので効率よくカードを管理できます。1つのポケットにはカードが2枚収容できるので、カード最大収納は120枚までOK。
    幅(mm)200高さ(mm)532奥行(mm)200アズワン品番0-065-01
  • 診察券入れ 日本医理器材

    診察券入れ

    日本医理器材
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    投入口幅(mm)85
  • 診察券入れ ナビス(アズワン)

    診察券入れ

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    追加連結による増連も可能な診察券入れ。外来窓口に応じ、保険証・診察券共用タイプ(COW型)と診察券専用タイプ(COS型)があり、用途に応じて選定いただけます。追加連結することができますので、科目増にも対応可能です。内部底面に診察券張り付き防止加工が施されており、また取出し口も広くなっています。別売の名札差しを貼れば伝達事項が差し込めます。
    仕様文字入札/両面テープ付き内寸法(mm)69×35×4
  • 受付プレート トヨダプロダクツ

    受付プレート

    トヨダプロダクツ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    「受付」「本日の受付は終了いたしました」「無地」の3面が使用できます。無地面には自身で作成したシールを貼ってご使用いただけます。表面は凹型カーブで表示にキズがつきにくい仕様です。
    材質アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×65×57松吉医科器械コード24-6455-00
  • IDカードボード リヒトラブ

    IDカードボード

    リヒトラブ(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    30口座の見出しシールが貼れるスタンド・壁掛け併用タイプ。一列に15口座、2列で30口座のIDカードの収納が可能です。分類用の見出しが貼れるサン付き。ポケットにはネーム用シールが貼れます。スタンドは本体内に収納でき、壁に掛けて使用される際じゃまになりません。吊り下げ用のフック穴が裏面上部についています。(*吊り下げ用のフック等は付属していません。)
    材質本体:スチール、ポケット:スチロール樹脂幅(mm)259質量(kg)2.8高さ(mm)505奥行(mm)33アズワン品番0-065-02
  • トレカ自販機用白箱 ザップ

    トレカ自販機用白箱

    ザップ
    12,980税込14,278
    1セット(1000枚)
    6日以内出荷
    開封口にアールカットを入れているため開けやすい。
    用途主にトレカ専用自販機のオリジナルパック用やくじ用等にお使いいただけます。その他通販やクレーンゲームの景品用などにもお勧め。材質コートボール紙寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×110×10
  • L型卓上標示板 日本医理器材

    L型卓上標示板

    日本医理器材
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質アクリル寸法(幅W×高さH)(mm)200×100松吉医科器械コード23-2120-00
  • 自動販売機(手動式) 専用無地商品箱 大 100枚 アズワン

    自動販売機(手動式) 専用無地商品箱 大 100枚

    アズワン
    3,168税込3,485
    1袋(100枚)
    当日出荷
    手動式で電気を一切必要としませんので、維持費がかからず経済的です。 スリムでコンパクト、しかも電気工事などが不要のため、狭い場所や電源の無い所でも使用できます。 無地箱にマスクや手袋など必要に応じた品を入れることにより、患者さんに24時間販売できます。
    寸法(mm)【無地箱】83×35×107アズワン品番8-8849-11
  • パンフレットスタンド アズワン

    パンフレットスタンド

    アズワン
    40,400税込44,440
    1個
    欠品中
    材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/PS(ポリスチレン)高さ(mm)1400キャスターストッパー付有効内寸法(mm)(トレー)217×34×297mm
  • IDカードボード リヒトラブ

    IDカードボード

    リヒトラブ
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    60口座の見出しシールが貼れるスタンド・壁掛け併用タイプ。一列に15口座、4列で60口座のIDカードの収納が可能です。分類用の見出しが貼れるサン付き。ポケットにはネーム用シールが貼れます。スタンドは本体内に収納でき、壁に掛けて使用される際じゃまになりません。吊り下げ用のフック穴が裏面上部についています。(*吊り下げ用のフック等は付属していません。)
    幅(mm)503高さ(mm)505奥行(mm)33
  • トレカ自販機用白箱 ザップ

    トレカ自販機用白箱

    ザップ
    12,980税込14,278
    1セット(1000枚)
    6日以内出荷
    開封口に切れ目が入っているため開けやすい。
    用途主にトレカ専用自販機のオリジナルパック用やくじ用等にお使いいただけます。その他通販やクレーンゲームの景品用などにもお勧め。材質コートボール紙寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×90×25
  • 入札箱 木製 生地塗 鍵付 コレクト

    入札箱 木製 生地塗 鍵付

    コレクト
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    豊かなコミュニケーションに役立つ小道具。
    付属品鍵(2本)付材質木製質量(g)1890間口W×奥行D×高さH(mm)250×200×350投入口サイズ(mm)左右150×幅15
  • 診察券入れ アズワン

    診察券入れ

    アズワン(1件のレビュー)
    5,970税込6,567
    1個
    翌々日出荷
    母子手帳や高齢者用の保険証が入るサイズです。
    材質スチール(粉体塗装)仕様先入れ・先出し機能付き投入口寸法(幅W×高さH)(mm)128×20質量(kg)1.4付属品表示シール×5種(診察券・保険証入、診察券入、保険証入、貴名受、当月初めて受診の方は保険証を提示ください)付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×185×210
  • 提案箱(ご意見箱)(鍵付) コレクト

    提案箱(ご意見箱)(鍵付)

    コレクト
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷
    アクリル製のご意見箱です。 鍵付きですので、投入された情報の保護ができます。
    材質アクリル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×115×234投入口寸法(幅W×高さH)(mm)140×6松吉医科器械コード24-3029-00
  • 握りボタン用アタッチメント アイホン

    握りボタン用アタッチメント

    アイホン
    449税込494
    1台
    20日以内出荷
    材質自己消火性ABS樹脂質量(g)約10備考抗菌、NFR-8、NFR-8-TTの呼出ボタン(側面)を使用しない場合にカバーする外形寸法(mm)67×35×26.5(高さ×幅×奥行)色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近時マンセル値)
  • マガジンスタンド ナカキン

    マガジンスタンド

    ナカキン
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    シルバー塗装仕上げのスタンダードタイプ。移動に便利なキャスター付。
    材質スチール内形寸法(幅W×奥行D)(mm)1段/656×54
  • 傘袋スタンド専用傘袋 ニシキ工業

    傘袋スタンド専用傘袋

    ニシキ工業
    31,980税込35,178
    1パック(2400枚)
    13日以内出荷
    松吉医科器械コード24-6104-10
  • フリーパンフレットスタンド 河淳

    フリーパンフレットスタンド

    河淳
    70,980税込78,078
    1個
    11日以内出荷から14日以内出荷
    様々なサイズのパンフレットなどを自由にレイアウトできます。 前アジャスター2コ、自在キャスター4コ付きの仕様です。
    材質スチールキャスター径(Φmm)40(自在)
  • 三面体標示板 日本医理器材

    三面体標示板

    日本医理器材
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    便利な3面表示タイプ。
    材質アクリル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×80×60
  • 復旧ボタン付コンセント アイホン

    復旧ボタン付コンセント

    アイホン
    23,980税込26,378
    1台
    20日以内出荷
    材質ABS樹脂形状壁埋込型備考呼出ボタンNBR-8A-C用、ベッド呼出ルーム通話システム用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×116×45色調モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用スイッチボックス
  • オプション入力コード アイホン

    オプション入力コード

    アイホン
    2,198税込2,418
    1台
    20日以内出荷
    質量(g)約55備考オプション入力付コンセント、埋込型子機用外形寸法(mm)コード長1500、リード線50色調プラグ:エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)、コード:オレンジ
  • 呼出ボタン アイホン

    呼出ボタン

    アイホン
    6,698税込7,368
    1台
    欠品中
    呼出確認表示灯付
    用途同時通話形ナースコールシステム材質ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)120×70×13質量(g)約90タイプ呼出ボタン機能呼出確認表示灯付色調モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス消費電流最大140mA
  • ハンディーナースシステムアダプター アイホン

    ハンディーナースシステムアダプター

    アイホン
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    アナログ式ナースコールNBM-HPとデジタル式PBXを接続することができます。
    材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)320×230×81質量(kg)約1.4タイプハンディナースシステムアダプター、ナースコール親機:1台消費電力(W)待受時2 最大2電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター
  • 呼出ボタン(点字・英文・引きひも付) アイホン

    呼出ボタン(点字・英文・引きひも付)

    アイホン
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    用途トイレ用適合点字案内文:キンキュー材質自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)120×70×25質量(g)約110タイプ呼出ボタン(点字・英文・引きひも付)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能英文(emergency)表示付色調プレート/モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)、握り部/オレンジ/緊急ボタン/(背景・枠)白、(文字)赤/緊急ボタン外側/(背景)赤、(枠・文字)白適合ボックスJIS1個用スイッチボックスひも長(cm)約110
  • 主装置(2系統用) アイホン

    主装置(2系統用)

    アイホン
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷
    仕様ひずみ率:5%(1kHz 定格出力時)、配線数:マイク子機 6線共通、スピーカー子機 2線共通(1系統ごと)、通話路数:1通話路材質シャーシー/音響鋼板、ケース/ABS樹脂形状据置・壁取付両用型寸法(mm)160×240×70質量(kg)約2.3タイプ主装置(2系統用)消費電力(W)27(電気用品安全法に基づく)出力系統数:2系統切り替え、制御電源:マイク用 DC12V 200mA、放送:最大10W 音量・音質調節器付制御内容:マイク 放送1・放送2・一斉選択可能電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能予告音:単打電子チャイム音 430Hz、500Hz選択周波数特性300Hz~6kHz -2dB±3dB(1kHz基準)出力インピーダンス(Ω)スピーカー:1KΩ(100Vライン)入力感度(マイク)-20dBV±3dB 1kΩ 不平衡信号方式対雑音比:60dB以上色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス接続台数マイク子機:最大10台消費電流510mA(定格出力時)距離通達:主装置←→最長マイク子機…0.9mm線を使用して200mまで
  • 子機(コンセント・呼出ボタン付・プレート無) アイホン

    子機(コンセント・呼出ボタン付・プレート無)

    アイホン
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    マイク・スピーカー、コンセント・ハンガー、呼出ボタン
    材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×91×73.5質量(g)約130備考コンセントプレート別途(Panasonic製 コスモシリーズ、フルカラーシリーズ等に対応)タイプ子機(コンセント・呼出ボタン付・プレート無)電源電圧液晶・集合表示灯またはアダプターより供給プレート2個用使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用スイッチボックス
  • 浴室用呼出引輪 アイホン

    浴室用呼出引輪

    アイホン
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    材質プレート・チェーン/ステンレス、案内板・引き輪/ポリカーボネート形状天井埋込型質量(g)約550タイプ浴室用呼出引き輪チェーン長(m)約1.5色調案内板/乳白(赤色文字)、引き輪/白色適合ボックスJIS1個用スイッチボックス消費電流待受時5mA 最大140mA引張荷重(kg)静荷重 約50(チェーン引掛けリング部が脱落)
  • ブザー付廊下灯(ロック式押ボタン対応) アイホン

    ブザー付廊下灯(ロック式押ボタン対応)

    アイホン
    15,980税込17,578
    1台
    20日以内出荷
  • 防雨型人感センサー 5ケ所携帯人感チャイムセット/-/- リーベックス

    防雨型人感センサー 5ケ所携帯人感チャイムセット/-/-

    リーベックス
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
  • 窓口ボックス 木・透明アクリル製 コレクト

    窓口ボックス 木・透明アクリル製

    コレクト
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    インテリアや使用目的に合わせて、多彩なサイズ・色・素材を揃えました。
    付属品鍵(1本)付材質アクリル板・木質繊維板(MDF)
  • 窓口ボックス コレクト

    窓口ボックス

    コレクト
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    インテリアや使用目的に合わせて、多彩なサイズ・色・素材を揃えました。
    付属品鍵(1本)付材質木製
  • 紙診察券 金鵄製作所

    紙診察券

    金鵄製作所(1件のレビュー)
    619税込681
    1パック(100枚)
    11日以内出荷
    急ぎの時や少量使用したい時に便利な規格品紙診察券。表面の下部に医院名などのハンコを押すことができます。
    寸法(mm)60×85松吉医科器械コード24-4628-00
  • 診察券入れ トヨダプロダクツ

    診察券入れ

    トヨダプロダクツ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    名刺サイズの診察券や保険証が入ります。背面から診察券を取り出す時に、最初に入れた診察券が一番上になる設計です。
    付属品表示シール×5種(診察券・保険証入、診察券入、保険証入、当月初めて受診の方は保険証をご提示ください、貴名受)材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×130松吉医科器械コード24-6457-00投入口サイズ(mm)78×10
  • 受付台 ニシキ工業

    受付台

    ニシキ工業
    39,980税込43,978
    1個
    21日以内出荷
    カウンター内側には使い勝手の良い棚板付。脚先はアジャスター付きですので、ガタつきなく設置できます。
    材質天板/ポリエステル化粧板、本体/プリント紙化粧板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1000松吉医科器械コード24-6116-00
  • MSボイスコールM用ロール紙 クルーズ

    MSボイスコールM用ロール紙

    クルーズ
    10,980税込12,078
    1パック(10巻)
    11日以内出荷
    松吉医科器械コード24-6115-10
  • 人工樹木 ニシキ工業

    人工樹木

    ニシキ工業
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    消臭・抗菌・防汚・ホルムアルデヒドの分解作用がある光触媒付きです。幹には本物の樹木を十分に乾燥させたものを使用しています。
    材質葉/ポリエステル・ポリエチレン、鉢/ポリプロピレン
受付・待合備品