カテゴリ
絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- 松吉医科器械(233)
- 高田ベッド製作所(118)
- ナビス(アズワン)(117)
- サカセ化学工業(85)
- アズワン(81)
- ケルン(58)
- 日本医理器材(49)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- ニシキ工業(38)
- 河淳(33)
- アイホン(31)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(25)
- オオサキメディカル(25)
- 東邦歯科産業(23)
- ノーリツイス(21)
- フィフティ・ヴィジョナリー(19)
- エスティーメディカル(19)
- 三和化研工業(14)
- プラム(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
4ページ目: 施設用家具・備品

クラシックカート三段(組立式)
松吉医科器械¥17,980~税込¥19,778~1台翌日出荷樹脂製ですので、軽量で扱いやすく、移動もスムーズです。3色から選べるので、用途別・使用場所別・フロア別などの色分け管理にも役立ちます。工具不要で簡単に組み立てできます。材質棚板/ポリプロピレン、支柱・手摺・キャップ/ABS質量(kg)7.5耐荷重(kg)30(1段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×385×835棚間隔(mm)275キャスター径(Φmm)100
バストクッションエアホール付
フィフティ・ヴィジョナリー(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷うつ伏せの姿勢で胸部に対する圧迫感を軽減します。胸部にはエアホール(バスト圧迫軽減用穴)を搭載することで、快適な施術が可能になったクッションです。材質PVCレザー質量(g)650寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×46×3~9
サイドワゴン・メッシュ 430×250×250
サキ(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷材質本体/メッシュ(ナイロン100%)、フレーム/スチール(表面クロームメッキ)寸法(mm)(カゴ)430×250×250質量(kg)約1.2サイズ430×250×510mm
器械卓子(枠付き)
ナビス(アズワン)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷転落防止用の枠が付いており、小物類の運搬にも便利です。材質本体/ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)寸法(mm)(天板立上り)30キャスターΦ50mmゴム製(ストッパー無し)パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)50
セーフティPPEラック(手摺付け)
イワツキ¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷マスク・グローブ・エプロンなど個人防護具を必要な場所にまとめられ、装着率向上につながります。 設置環境により、右入れ・左入れの対応が可能です。材質スチール(樹脂コーティング)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×150×730アズワン品番8-8267-02松吉医科器械コード23-2941-02
自動販売機(手動式) 専用無地商品箱 大 100枚
アズワン¥3,168税込¥3,4851袋(100枚)当日出荷手動式で電気を一切必要としませんので、維持費がかからず経済的です。 スリムでコンパクト、しかも電気工事などが不要のため、狭い場所や電源の無い所でも使用できます。 無地箱にマスクや手袋など必要に応じた品を入れることにより、患者さんに24時間販売できます。寸法(mm)【無地箱】83×35×107アズワン品番8-8849-11
検診用ロールシーツ FR-370
ナビス(アズワン)¥1,798税込¥1,9781箱当日出荷多目的に使用でき感染と汚れを防止します。 表面はパルプ100%で吸水性に優れています。 裏面はポリエチレン加工で吸水した液を完全防水します。 ロール状になっていますので、検診台のみならず多目的活用ができます。 300mm毎にミシン目を入れています。材質表面/パルプ100%、裏面/PE(ポリエチレン)加工防水全長(mm)36m(120枚連取り)寸法(縦×横)(mm)370×300アズワン品番0-4325-01
マイスコ診察台(カラータイプ)
松吉医科器械¥35,980税込¥39,5781個15日以内出荷から22日以内出荷組立簡単・低価格のスタンダード診察台。 スパナ1本で簡単組立(13mmのスパナが必要)。材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー耐荷重(kg)100
セーフミトンⅢ
竹虎¥4,998税込¥5,4981双当日出荷フリーサイズは、親指部分と小指部分の間仕切りにより、ミトン内部で手が回転しにくいようになっています。(小児用には間仕切りはありません) 手首ベルトの上からアイデアホック付ストッパーをかぶせて留めるため、使用者本人にはミトンを外しにくい構造です。 2層構造のパッドにより物が掴みにくくなっています。 手の甲側にメッシュ素材を使用しているため蒸れにくく、またミトンをつけたままでも手の状態を確認することができます。 アイデアホック付ストッパーはフリーサイズ・小児用で共通です。種別左右兼用サイズフリー適合寸法(cm)(手首廻り)13~20、(手の長さ)14~19
診察用枕(丸枕)
松吉医科器械¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)130×330×80松吉医科器械コード02-2315-00
プラム 診察枕,角型,ブラック
プラム¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷材質ウレタン、PVCレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸機能)色ブラック質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×110×90
エルボーフィックス・忍 抜管・抜針予防用シーネ
アルケア¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷顔周りのチューブの自己抜去予防を、よりスリムにライトに。装具を衣服の下に隠すことで患者さんの心の負担を軽減。「顔に手がいかない肘固定」と「見えない抑制」で看護の安全と安心をサポートします。長さ(cm)33適合範囲(cm)腕装着部周囲:14~34![PC CART THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12012378-220915-02.jpg)
PC CART
THANKO(サンコー)[電子機器]¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷デスクトップパソコン用キャスター付きアーム! 立ったままでも、座ったままでもご利用可能なデスクトップPC用アームです。 1本のポールにモニター、キーボード、マウス、パソコン本体も設置でき、タイヤが付いているので移動も楽々。 どんなスタイルでもご利用可能!セット内容アーム本体、モニター固定用ネジ、六角レンチ耐荷重(kg)10適合サイズ22.5cm(幅)のパソコンまで設定可能保証期間1年間対応VESA規格75×75mmまたは100×100mm
ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷付属品すりわり付十字穴なべタッピングねじ1種 4×20(2本)、取扱説明書、施工説明書色レッド質量(g)約570消費電力(W)動作時:6、待機時:1.6定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×100×84.5(アンテナ部除く)使用周囲温度(℃)-10~+50取付け方法露出取付、JIS1コ用スイッチボックス適合設置場所屋側電波到達距離(m)【ECD品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)、【ECE品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約40(使用場所の環境により短くなります)防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)使用周波数(MHz)ECD品番発信器を使用時:CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)、ECE品番発信器を使用時:CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)上記の1波を周波数設定SWで選択
テーブルスクリーン
林製作所¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷一方の金具をテーブル天板に固定するタイプですので、設置が簡単です。テーブルの間仕切に便利です。材質アクリル・スチール(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×55×300取付可能厚(mm)天板/10~30松吉医科器械コード23-6931-00
診察券入れ
トヨダプロダクツ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷名刺サイズの診察券や保険証が入ります。背面から診察券を取り出す時に、最初に入れた診察券が一番上になる設計です。付属品表示シール×5種(診察券・保険証入、診察券入、保険証入、当月初めて受診の方は保険証をご提示ください、貴名受)材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×130松吉医科器械コード24-6457-00投入口サイズ(mm)78×10
アプリワゴン(ダストボックス付)
松吉医科器械¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷から41日以内出荷ダストボックスを搭載し、スライド式トレーやボックスケース付きで収納力に優れたワゴンです。付属品ボックスケース×2コ、ダストボックス材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー/ポリプロピレン質量(kg)11耐荷重(kg)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×330×890(天板高815)キャスター径(Φmm)75(双輪)
リベルタカート
松吉医科器械¥54,980~税込¥60,478~1台7日以内出荷フレームは安定性・耐久性の高いプラットフォーム式を採用。コンパクトながら抜群の収納力。3段のスライド式トレーは両サイドどちらにも引き出せる、使いやすさに配慮した仕様です。マルチバスケット(大)はA4サイズのファイルがラクに収納できます。付属品中仕切トレー×1、専用マルチバスケット(大・小)×各1コ材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー/ポリプロピレン質量(kg)13耐荷重(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450(505)×400×960(天板高812)キャスター径(Φmm)75(静音・双輪・前輪ストッパー付)トレー段数引出式深型トレー3段、固定トレー1段
クラシックカート二段・引出付(組立式
松吉医科器械¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷引出付で幅も奥行も広めのワイドタイプ。材質棚板/ポリプロピレン、支柱・手摺・引出・キャップ/ABS質量(kg)9色グレータイプワイド耐荷重(kg)30(1段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×455×825棚間隔(mm)480(有効)キャスター径(Φmm)100引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×360×75(2コ)松吉医科器械コード23-7339-00
クラシックカート三段・引出付(組立式
松吉医科器械¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷収納性に優れた三段・引出付。材質棚板/ポリプロピレン、支柱・手摺・引出・キャップ/ABS質量(kg)8色グレー耐荷重(kg)30(1段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×385×835棚間隔(mm)下段~中段/275(有効)、中段~上段/195(有効)キャスター径(Φmm)100引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×360×75松吉医科器械コード23-5303-00
エコノミーワゴン
松吉医科器械¥25,980税込¥28,5781台14日以内出荷逆盆式。材質ステンレス(SUS430)質量(kg)約7耐荷重(kg)20(1段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800棚間隔(mm)500キャスター径(Φmm)50松吉医科器械コード24-5058-00
ステンレスバスケット
プロシェア(ナビス/アズワン)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から翌々日出荷飛び出し防止のストッパーが付いており、アルティアトレー(0-5732-41~48)と同じように使用できます。耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)製です。材質ステンレス(SUS304)
カートクランプ
ナビス(アズワン)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷クランプを取り付けて用途にあわせたホルダーをお選びいただくことで、便利にご使用いただけます。 ホルダーを交換すれば、用途変更にもフレキシブルに対応できます。 ワゴンやカート、処置車や点滴棒などに取り付けて使用します。 様々な専用ホルダーと合わせてご使用ください仕様Φ32クランプ種別Φ16~Φ32材質ABS樹脂・ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)3適合パイプ径(Φmm)16~32アズワン品番8-4488-02
ワイヤレスサービスコール壁掛型発信器
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷トラスコ品番836-2037セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個幅(mm)70色ホワイト高さ(mm)120質量(g)110タイプ壁掛型奥行(mm)20.5電源単4乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(40回/日)
光るチャイム
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷来客時はチャイム音とフラッシュランプで耳の不自由な方などにもお知らせできます。 本体の正面と側面よりフラッシュランプが点滅し、広範囲に光を発します。 連絡用押釦を接続すればトイレやお風呂からの呼び出しができます。用途来客をチャイム音とフラッシュランプでお知らせ適合EG121、EG331トラスコ品番836-0046セット内容取付木ネジ(4×20)2本、取付金具(本体に付属)幅(mm)168高さ(mm)168質量(g)400奥行(mm)49消費電力(W)待機時3.5/鳴動時12(定格電圧にて)電源AC100V時間ピンポン音(2回×3回)、ブー音(ボタンを押している間)電流(mA)(操作)約5操作電圧(V)約DC9
NEO半円枕
フィフティ・ヴィジョナリー¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷PU高級ソフトレザー採用で肌触り抜群。表綿側に低反発ウレタンを内蔵した三重構造なので気持ちい寝心地です。材質PUソフトレザー、低反発ウレタン質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×15×9
ハクゾウリシールフック
ハクゾウメディカル¥499税込¥5491枚当日出荷平らな面にピタッと貼るだけなので、使い方が簡単。付け外しも楽々出来ます。 水で洗うと、複数回使用することができます。 2種類御座いますので、使用環境に応じてお選びいただけます。 透明なので、壁に貼り付けてもわかりません。色透明適合材ガラス・タイル・ステンレス・プラスチック製ボード・アクリル板など平らな表面
ウェイブマット
アズワン¥594~税込¥653~1個翌々日出荷長時間の手術等、褥瘡防止に適したウェイブ型マットです。 一般のベッドに使用しても効果的です。 腕、足用のミニタイプもありますので、部分的な褥瘡防止にも使用できます。 通気性がよく、むれにくくなっています。仕様オートクレーブ不可材質ウレタンフォーム
二つ折診察台
ニシキ工業¥96,980~税込¥106,678~1個31日以内出荷キャスター付きで移動が容易です。 張地は抗菌・防汚加工です。材質(フレーム)スチール/焼付塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー<抗菌・防汚>
クランケチェア(キャスタータイプ)
松吉医科器械¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷定番デザインのクランケチェア。材質(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー寸法(mm)W430×H460~560質量(kg)3.7色グレーキャスター径(Φmm)50座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ315松吉医科器械コード02-5275-00
マルチボックスホルダー(壁取付タイプ)
三和化研工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷マスク、手袋など個人防護具の収納に便利。材質スチール(樹脂コーティング)内寸法(mm)225×100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×116×97松吉医科器械コード23-6823-01





















![PC CART THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12012378-220915-02.jpg)