カテゴリ
絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- 高田ベッド製作所(4,649)
- イトーキ(716)
- ナビス(アズワン)(704)
- オカムラ(岡村製作所)(550)
- 松吉医科器械(464)
- アズワン(392)
- サカセ化学工業(155)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(139)
- ニシキ工業(125)
- ノーリツイス(113)
- フィフティ・ヴィジョナリー(97)
- ERECTA(エレクター)(93)
- ケルン(81)
- 河淳(59)
- 日本医理器材(57)
- ミズノ[オフィス家具](55)
- 四国繊維販売(55)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(50)
- メディカルプロジェクト(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
9ページ目: 施設用家具・備品

トレカ自販機用白箱
ザップ¥12,980税込¥14,2781セット(1000枚)6日以内出荷開封口に切れ目が入っているため開けやすい。用途主にトレカ専用自販機のオリジナルパック用やくじ用等にお使いいただけます。その他通販やクレーンゲームの景品用などにもお勧め。材質コートボール紙色白寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×90×25
ベルトパーテーション RBB-1TR ベースカラー:黒 ポールカラー:黄黒 ベルトカラー:黄黒 高さ:980mm スチール製
日本緑十字社¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷360℃どの位置でもベルトの接続が可能なバリアベルトスタンドです。ベースは凝固剤入りの砂鉄を高密度ポリエチレンでカバーしれいるので、水・さび・摩耗に強いです。ポールとベースの固定箇所を増やしているので、回転させながらの移動時等ポールとベースの接続が緩む事がありません。材質ポール/スチール、ベース/スチール・高密度ポリエチレン(砂鉄・凝固剤入り)、ベルト:ナイロン質量(kg)8色【ポール】黄/黒高さ(mm)980ベルト幅(mm)48ベルト長さ(m)2ベース径(Φmm)330支柱径(Φmm)50.8アズワン品番65-1858-61
ベルトパーテーション 壁面設置マグネットタイプ 受け金具付
日本緑十字社¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷本体、ベルト側ともに強力マグネットが付いているので、鉄素材面に簡単に取り付けることができるベルトパーテーションで、通路などでの立入制限箇所の区分けに適しています。ベルトは自動巻取り式でフレキシブルな長さ調整が可能です。ベルト受け金具が付属しています。鉄以外の面であれば付属のスチール板を設置面に取り付けてご使用ください。付属品スチールプレート(大)(小)各1枚、スチールプレート取り付け用カールプラグ、ビス各6本材質本体/ABS樹脂、ベルト/ポリエステル幅(mm)94厚さ(mm)130取付マグネット質量(g)500ベルト幅(mm)48ベルト長さ(m)5縦(mm)145使用条件ベルトは5m以上は引き出さないでください。故障の原因になります。
パンフレットスタンド 4144シリーズ
F.M.L¥9,498~税込¥10,448~1台3日以内出荷10段ストック棚付で、ホワイトが美しいパンフレットラック。材質本体:スチール(粉体塗装)色ホワイト高さ(mm)【マグネットスペース】100機能ストック棚機能、折りたたみ機能内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×20×180(1段あたり)
つっぱり式パーテーション
セキスイ¥6,398税込¥7,0381台4日以内出荷お部屋を簡単にワークスペースにできるテレワーク対応パーテーションです。バネの力で天井と床につっぱり取付けできます。WEB会議などで背景を見せたくない時に適しています。スクリーンを外せば、ものほしや収納ポールとしても使えます。スクリーンはDIY感覚でカスタマイズできます(替えスクリーン・布は付いていません)。スクリーンは半透明フィルム材で、仕切と採光効果を両立しています。材質パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、スクリーン/EVA樹脂、部品/ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂・スチール(メッキ)質量(kg)約2.6色ホワイトアズワン品番64-8890-66使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約760×80×2050~2750
シューズトレー 760×380×29mm
エスコ¥3,600税込¥3,9601個翌日出荷掃除が簡単にできます。雨や雪で濡れた履物や手袋を表面の凹凸で水切りします。シンプルなデザインで家や車内に馴染みます。材質プラスチック外寸(mm)760×380×29(H)
テンキー式1時間耐火金庫 JFシリーズ
Sentry(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷1時間耐火のシンプルモデル。テンキータイプ。2つの暗証番号(5桁)を追加登録可能。
ローハイトワゴン MCKシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥24,100~税込¥26,510~1個翌々日出荷キャスター付きのため、移動する際に便利です。下段棚があります。通常のワゴンより背が低いタイプ材質SUS304耐荷重(kg)各段50キャスターエラストマーΦ50mm(対角ストッパー付き)棚板寸法(mm)385×355(下段)
UVクリーン キュート スリッパ殺菌保管庫 8足保管 エコタイプ(カラードア)
東邦歯科産業¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。付属品殺菌中表示プレート種別8足用材質ドア:スチール メラミン焼付塗装質量(kg)19.5材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上消費電力(W)50電源AC100V50/60Hz機能内部冷却ファン殺菌灯15W×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
警報ランプ付ブザー屋側用AC/DC12V
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷光と音で異常などを外部にお知らせします。 光と音の動作時間を個別に設定できます。 発光部にLEDを採用し、ランプ交換が不要に。 ワイヤレスセキュリティ受信器と接続した場合、受信器を警戒セットしたときにランプ下部が点灯して警戒状態をお知らせします。付属品取付用タッピングねじ(4×20)2本質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~40定格AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下)入力(警報)無電圧a接点入力/(警戒表示)無電圧a接点入力光源高輝度LED防水性JIS C 0920 IPX3(防雨形)音量(dB)警報音約90(ヒュンヒュンヒュンヒュン)/報知音約65(ピーピーピー)※1m前方操作電圧(V)DC5/約3mA
小電力型ワイヤレスリモコン受信器3出力用
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台欠品中仕様発信器使用数:30台質量(g)約250消費電力(W)2.5以下定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×70×38使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様無電圧接点出力1:NO出力 AC/DC 30V 250mA以下、無電圧接点出力2:NO出力およびNC出力 AC/DC 30V 250mA以下、無電圧接点出力3:NO出力 AC/DC 30V 250mA以下、ワンショット出力:約1秒、微小電流対応形、接点開閉寿命4万回以上(AC/DC 30V 250mA(抵抗負荷)使用時)電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約30(別売アンテナ接続の場合約40m)使用周波数(MHz)CH7(426.1000)
小電力型ワイヤレスペンダント発信器
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台欠品中付属品リチウム電池クリップCR2032×1仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回色クールホワイト質量(g)約30(電池は含まない)電源リチウム電池CR2032×1(DC3V)電源電圧(V)DC3.0使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW +20% -50%設置場所室内電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)防水性JIS C0920 防まつ形に適合消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1(1回/日)
酸素ボンベキャリヤー
アズワン¥11,000税込¥12,1001台当日出荷25mm間隔で6段階の高さ調節が可能です。仕様500Lボンベ用材質本体/スチール、グリップ/PVC、ノブ/ナイロン、脚ゴム/ゴム、キャスター/EVA・鉄質量(kg)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×275×980~1130キャスター径(Φmm)150リング内径(Φmm)125(使用可能ボンベ:120)アズワン品番0-6641-11
携帯酸素ボンベバッグ (3WAYタイプ) 500Lボンベ用
プロシェア(ナビス/アズワン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。ポケットは内部に窓がありマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。車椅子に取り付けて使用することもできます。内側にボンベ固定のベルトがついています。車いす掛け、手提げ(3WAY)で使用できます。材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)長さ×低面:740×Φ130質量(g)470アズワン品番8-9701-02
ベッドネームホルダー A6サイズ対応 YRシリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥499税込¥5491個当日出荷から翌々日出荷表面はフラットで、引っ掛かりがありません。ベッドの柵に掛けるネームプレートです。割れにくい材質を使用しています。カードが出し入れしやすい設計です。材質PET寸法(mm)150×120適合パイプ径(Φmm)38(最大)適合カードサイズ(mm)106×206
カテ収納ボックス
プロシェア(ナビス/アズワン)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷市販の紐やマグネットフックを用いて様々な取付方法が可能です。吸引カテーテル等長尺物を収納できます。付属の中仕切板で、前段・後段と分割して収納ができます。背面にフック取付穴が2ヶ所(7cmピッチ)あり、紐や別売のフックを用いての取付けが可能です。市販のマグネットシートを使って、金属製の床頭台や収納庫などに取付けが可能です。軽量で剛性のある素材シングルコーン(R)を使用しています。付属品中仕切板×1枚、紐×1本(50cm)材質PP(ポリプロピレン)製中空構造寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×95×450(330)アズワン品番7-7706-01
ナースチェア ラクーン リング無し NVシリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷高さ900mmのナーステーブルに使いやすいナースチェアですつかみやすい背もたれは樹脂製で、腰をやさしくホールドします。座面はモールドウレタン採用で、しっかりと上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作ができます。座面も背もたれもアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP樹脂、脚/スチール粉体塗装寸法(mm)座面:Φ360×435~565質量(kg)8.5本体寸法(mm)520×495×615~745昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)
バスケットカート ストッパー付き STシリーズ
ナビス(アズワン)¥29,980~税込¥32,978~1台8日以内出荷から13日以内出荷★ショッピングセンターでも使用されている頑丈なカートです。★患者さまの入退院など多用途にご使用いただけます。安全を考慮した四輪ストッパー付きです★ストッパー付きですので、スタッフによる院内物流にもご使用いただけます。ネスティングが可能です。最大33Lのバスケットが収納可能です。材質本体/スチール(PPコーティング)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)抗菌剤配合
ディスポ抗菌ベッドシーツ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥539税込¥5931枚翌々日出荷表面はPE(ポリエチレン)コートのため、防水効果があります。材質表面/PE(ポリエチレン)コート、裏面/PP(ポリプロピレン)不織布(抗菌コーティング)
患者用チェア ラバープロテクタ無し TSS-W13BLシリーズ
アズワン¥41,980税込¥46,1781台当日出荷から17日以内出荷上下昇降レバーは座席に内蔵しているので邪魔にならず、操作が簡単です。人体・環境への影響に配慮した、「ノンフタル酸レザー」仕様です。質量(kg)6昇降方式ガスシリンダー式
パンフレットラック A4サイズ対応 PRKシリーズ
ナビス(アズワン)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から翌々日出荷見た目すっきりチラシスタンド狭いスペースでも1つのスタンドで、すっきり収納可能です。チラシやパンフレットが、手前に垂れない様傾斜をつけています。受付周囲、調剤薬局等でも便利に使用可能です。カルテ用紙、伝票類の整理にも使用可能です。材質PVC(塩化ビニル樹脂)
シェルフワゴン
アズワン¥26,334~税込¥28,967~1個4日以内出荷から5日以内出荷カゴは25mm間隔で高さを調節できます。仕様トップハンドル付き材質スチール(クロムメッキ)耐荷重(kg/段)【カゴ】40キャスターΦ75mmナイロン製(単輪・アジャスター付き・対格ストッパー付き)深さ(mm)【カゴ】130キャスター径(Φmm)75ハンドル寸法(mm)100×457足パイプ径(Φmm)25.4
TIポリマーシート TI-5013
コクゴ¥6,898~税込¥7,588~1枚当日出荷から7日以内出荷耐薬品性、耐熱性に優れ、熱伝導率が小さい。電気絶縁性が優れています。摩擦・摩耗性が優れています。用途IC製造装置部品、メッキ装置部品、搬送ロール等。
マイスコカラーピロー(半月枕・小)
松吉医科器械¥3,498税込¥3,8481個翌々日出荷さまざまな処置時の身体サポートに役立つカラーピローです。マイスコカラー診察枕と同色のラインナップです。種別半月枕・小材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×130×60松吉医科器械コード24-5032-00
松浪マッペ
松浪硝子工業¥5,698~税込¥6,268~1パック(10枚)5日以内出荷から11日以内出荷通常のインクや水性スタンプでも鮮明に記載することができます。汚れはアルコールや液体洗剤で拭き取りできます。
ロッカー(6人用)
生興¥99,980税込¥109,9781個12日以内出荷シリンダー錠のベーシックタイプ。材質スチール(粉体塗装)タイプ6人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1区画/247×468×820松吉医科器械コード23-6759-01
ロッカー(3人用)
生興¥79,980税込¥87,9781個6日以内出荷シリンダー錠のベーシックタイプ。材質スチール(粉体塗装)タイプ3人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1区画/247×463×1670松吉医科器械コード23-6759-00
肌に優しい保護ベルト
看護用品研究所¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷肌に接する部分には、吸湿性と通気性の高いメッシュ生地を使用し、ムレや汗によるベタつきを防ぎます。幅(cm)手首/10、ひも/5材質(表地)綿35%・ポリエステル65%
マットセンサー(ローコストタイプ)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷から11日以内出荷ベットサイドや部屋出口で、徘徊される方をお知らせします。リード線接続部や接続コネクタを強化し、耐久性に優れています。分配コンセントと動作入切スイッチは別売ですので、組み合わせてご使用ください。
バックレスト
松吉医科器械¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷起き上がり時の姿勢を支えるバックレストです。折りたたみ式で隙間などに収納できます。背もたれの角度は5段階調節(35・45・50・60・65°)。材質フレーム/スチール(粉体塗装)、背もたれ/ナイロン質量(kg)2.5耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×650×325~470松吉医科器械コード24-5048-00
ベッドサイドテーブル
ナカキン¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷ベッドでの食事・読書や作業など幅広く利用できます。材質天板/メラミン化粧板、フレーム/スチール質量(kg)9耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×380×610~930キャスター径(Φmm)50天板寸法(幅W×奥行D)(mm)750×380松吉医科器械コード23-6863-00
カラーボンベカートC(500L・1本)
松吉医科器械¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷から12日以内出荷圧縮容量500L・実容積3.4Lボンベ用。チェーン固定式。種別500L(1本用)材質スチール質量(kg)約2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×315×870キャスター径(Φmm)113
衝立スタンダードスクリーン
三和製作所¥21,980税込¥24,1781個22日以内出荷お求めやすいスタンダード衝立です。カーテンには防汚加工が施されており、触れても汚れがつきにくくなっています。カーテンは簡単に洗えるウォッシャブル対応で清潔です。ストッパー付きキャスターで、移動・設置がスムーズです。材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カーテン/ポリエステル100%(防炎・防汚加工)質量(kg)5色クリーム寸法(幅W×高さH)(mm)900×1800松吉医科器械コード20-3855-03脚寸法(mm)幅400
ディスポ診察台カバー
フィフティ・ヴィジョナリー¥19,890税込¥21,8791パック(4巻)5日以内出荷ロールタイプの使い捨て防水診察台カバー。1800mmごとにミシン目入りで、1巻で50回分使用できます。材質不織布(片面ラミネート加工)色ブラウン長さ(m)90幅(cm)80松吉医科器械コード24-6378-01