絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10,908件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベッドプレート角フレーム仕様 ケルン

    ベッドプレート角フレーム仕様

    ケルン
    949税込1,044
    1個
    6日以内出荷
    パネルタイプのベッドフレームに対応しています。
    寸法(mm)145×130
  • ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ

    ナースカート 上下昇降式

    サンワサプライ
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    天板、フレームは丸みを帯びた構造で安全性の高い構造です。身体の負担を軽減する上下昇降式です。天板下にはコードダクトを設置しているのでケーブル類の収納が可能です。薬剤や備品の収納に便利なトレイを2段標準装備しています。トレイは5段階の設定が可能です。天板後部は落下防止ガードを付けており、不意の衝突による落下を防止します。モニターアーム対応の天板です。天板は水に強いメラミン化粧板を採用しています。操作性、静音性に優れたキャスターを採用しています。
    材質フレーム使用工具手袋天板寸法(mm)22フレーム色ホワイトキャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)5形態ノックダウン組立式色(天板)ホワイト組立時間30分総耐荷重(kg)30六角レンチ(mm)6天板部均等耐荷重(kg)10組立人数2天板寸法・幅(mm)450天板寸法・奥行(mm)450キャスターの有無ありアジャスターの有無なし
  • 握りボタン用アタッチメント アイホン

    握りボタン用アタッチメント

    アイホン
    449税込494
    1台
    欠品中
    材質自己消火性ABS樹脂質量(g)約10備考抗菌、NFR-8、NFR-8-TTの呼出ボタン(側面)を使用しない場合にカバーする外形寸法(mm)67×35×26.5(高さ×幅×奥行)色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近時マンセル値)
  • オオサキ検診用ロールシーツPP 3730 160回ブルー1巻 オオサキメディカル

    オオサキ検診用ロールシーツPP 3730 160回ブルー1巻

    オオサキメディカル
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    強度に優れた不織布にラミネート加工を施しているため、ミシン目を切り取る際にも破れにくく、湿性生体物質(血液・体液など)による汚染防止に適しています。湿度の影響を受けにくい素材を使用しているため、カールしにくくなっています。防水面に色が付いているため、吸水面と防水面を見分けやすいです。メーカー従来品と比べて、約1.3倍(40回分)多く巻いているため、交換回数が減り、手間を削減できます。※多くの検診台に対応しています。直径はほとんど変わらず巻き数が増えたため、保管スペースを削減できます。使用後のごみ容積を約45%削減でき、廃棄処理費用の抑制にもつながります。使用用途や部署の雰囲気に合わせて、カラーを選ぶことができます。
    材質吸収材:ポリプロピレン、防水材:ポリエチレンブルー寸法37cm×30cm 160回分
  • ボンベスタンド(1500L・3本用) KBS15-3 久喜製作所

    ボンベスタンド(1500L・3本用) KBS15-3

    久喜製作所
    28,980税込31,878
    1台
    11日以内出荷
    ボンベを高く持ち上げずに出し入れができます。
  • マルチホルダー 天板クランプタイプ ナビス(アズワン)

    マルチホルダー 天板クランプタイプ

    ナビス(アズワン)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷
    バーコードリーダーやマウス、手指消毒剤などを収納できます。様々なタイプの天板に取り付け可能で便利です。
    材質スチール(塗装仕上げ)奥行(mm)固定可能:最大16内寸法(mm)80×80×100板厚(mm)固定可能:最大35アズワン品番7-8083-11
  • CKL ベロア スツールカバー CML

    CKL ベロア スツールカバー

    CML
    1,798税込1,978
    1枚
    5日以内出荷
    ●CKLのベロアは、耐久性にも優れた上質生地。●お客様の肌をいたわる優しい触り心地。●色味は深い光沢で上品なサロンの雰囲気に合います。
    仕様ホワイトホワイトサイズW35cm×D7cmアズワン品番68-5097-09
  • ロビースタンド WPシリーズ ナカキン

    ロビースタンド WPシリーズ

    ナカキン
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    ●電話台・消毒液置き・花瓶置き等に使用可能。●アジャスター付きなので、安定した設置が可能。
    仕様300×300×1013mm材質スチールブラックサイズW300×D300×H1013mmアズワン品番69-4694-21
  • 折りたたみ傘収納傘立て LAS-3609シリーズ トヨダプロダクツ

    折りたたみ傘収納傘立て LAS-3609シリーズ

    トヨダプロダクツ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ●長傘36本と折りたたみ傘9本が収納できます。●折りたたみ傘収納部には仕切り棒が付いています。●製品の下部のトレーは取り外しできるのでお手入れが簡単です。
    材質本体/スチール(粉体塗装)、受け皿シート/PVC質量(kg)4.4外形寸法幅450×奥行300×高さ500mm収納本数(本)長傘約36、折りたたみ傘約9
  • ポスターパネル ポップフレーム DRシリーズ アルテ

    ポスターパネル ポップフレーム DRシリーズ

    アルテ
    3,500税込3,850
    1枚
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ●入れ替えの際に、ネジ不要のフロントオープンタイプです。●壁に取り付けたまま、中身の入れ替えが可能
    付属品吊り金具 左右セット×1、吊りヒモ×1材質フレーム/アルミ、表面フィルム/PET(厚さ0.5mm) 、裏板/紙(カラー段ボール、厚さ5mm)
  • ベッドタオル TB-002シリーズ フィフティ・ヴィジョナリー

    ベッドタオル TB-002シリーズ

    フィフティ・ヴィジョナリー
    2,698税込2,968
    1枚
    8日以内出荷
    ●シングルベッドも覆える大判のコットンタオル●敷くだけでなく、掛けても使用可能●パイルが短めで比較的乾きやすい
    材質綿100%サイズ105cm×220cm質量(g)2240匁(700)
  • 転倒ムシ パワ-クリツプ 1セット 5個入 NIPRO(ニプロ)

    転倒ムシ パワ-クリツプ 1セット 5個入

    NIPRO(ニプロ)
    2,398税込2,638
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
    仕様転倒むし用アズワン品番69-1243-06
  • ベストシーツ白 120×50M 1ケース 1巻×2箱入 ホギ

    ベストシーツ白 120×50M 1ケース 1巻×2箱入

    ホギ
    27,980税込30,778
    1ケース(2箱×1巻)
    4日以内出荷
    表裏:吸水/防水性のロールシーツ
    寸法(cm)幅120×50M巻アズワン品番69-1144-61
  • ラミロール 吸水/防水 ブルー ホギ

    ラミロール 吸水/防水 ブルー

    ホギ
    25,980税込28,578
    1巻
    4日以内出荷
    表裏:吸水/防水性のロールシーツ
    寸法(cm)幅84×100M巻アズワン品番69-1144-69
  • 収納庫本体・深型 YPC株式会社(旧:吉川化成)

    収納庫本体・深型

    YPC株式会社(旧:吉川化成)
    5,398税込5,938
    1台
    9日以内出荷
    天然成分100%の抗菌剤を独自技術で本体の樹脂に練り込んでいます。
    付属品仕切り板トラスコ品番384-6801材質ポリプロピレンホワイト外形寸法(mm)564×564×437
  • 加圧式ステンレスボールペン KSB-130NPT クロ エムテートリマツ

    加圧式ステンレスボールペン KSB-130NPT クロ

    エムテートリマツ
    3,498税込3,848
    1個
    11日以内出荷
  • プラスチック手袋ホルダー 2段  YS-R2 林製作所

    プラスチック手袋ホルダー 2段 YS-R2

    林製作所
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
  • マツヨシ丸椅子 MY-N1144N グリーン 松吉医科器械

    マツヨシ丸椅子 MY-N1144N グリーン

    松吉医科器械
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
  • エルゴトロン StyleView ノートPC用カート SV10 ホワイト 17インチ(4.5kg)まで ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン StyleView ノートPC用カート SV10 ホワイト 17インチ(4.5kg)まで

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    小型で小回りの利くノートPC向けキャスター付きカートです。軽量で可動性に優れています。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。ノートPCを固定するブラケット付きです。4個のキャスターのうち2個にはロックがついています。フットプリントは幅約48cmx奥行約48cm、天板は幅約46cmx奥行約32cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は7年間です。
    用途医療現場、オフィス、製造現場、工場セット内容天板、ケーブル/電源ストレージコンパートメント、フック、キャスター4個(2個はロック付き)、ノートPCブラケット、スキャナーホルダーホワイトタイプモバイルカートタイプ、ブラケット固定耐荷重(kg)4.5サイズ(inch)17まで(ノートPC)本体質量(kg)14.3荷重範囲(kg)4.5保証期間7年間昇降範囲(mm)約380
  • 投入金庫専用バッグ エーコー

    投入金庫専用バッグ

    エーコー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    投入式金庫専用の投入バッグです。
  • ボンベスタンド 500L 久喜製作所

    ボンベスタンド 500L

    久喜製作所
    7,298税込8,028
    1台
    5日以内出荷から16日以内出荷
  • 温度可変式タオルウォーマー ナビス(アズワン)

    温度可変式タオルウォーマー

    ナビス(アズワン)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    1台で2段階の温度設定で使用できます。 HIGHモードでは約75℃前後、LOWモードでは約45℃前後で安定した温度をキープします。
    仕様●容量(L):20(おしぼり約70本)●外寸法:(幅)450×(奥行)285×(高さ)330mm●庫内寸法:(幅)375×(奥行)215×(高さ)240mm●重量:7kg●材質:本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:200W●庫内温度:HIGHモード/約75℃±10℃、LOWモード/約45℃±10℃(庫内中央部)●温度調節方式/バイメタル式サーモスタット 2個●付属品:棚バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚●※タオルはポリ袋入りタオルをご使用ください。アズワン品番8-438-01
  • 診察台カバー[ディスポタイプ] 薄手・ミシン目付き ブラウン 4巻入 フィフティ・ヴィジョナリー

    診察台カバー[ディスポタイプ] 薄手・ミシン目付き ブラウン 4巻入

    フィフティ・ヴィジョナリー
    13,800税込15,180
    1箱(4巻)
    3日以内出荷
    不織布を使った使い捨てのペーパーシーツ。 ベッドの汚れを軽減し、ベッドを長持ちさせます。 ロールタイプのペーパーシーツで、ミシン目に沿って引っ張るだけで簡単に切り取れるようになっております。
    仕様●色:ブラウン●サイズ:幅80cm×長さ100m(ミシン目間隔:60cm)●材質:不織布アズワン品番67-9285-23
  • プロシェア・ディスポ防水診察台カバー PSDCシリーズ ナビス(アズワン)

    プロシェア・ディスポ防水診察台カバー PSDCシリーズ

    ナビス(アズワン)
    2,998税込3,298
    1袋(20枚)
    翌々日出荷
    防水タイプのため、ベッドを汚れから守ります。
    材質不織布(ラミネート加工)アズワン品番8-5901-11幅×長さ(mm)800×1800
  • クリーンエイト ポータブル ブラック コムテック

    クリーンエイト ポータブル ブラック

    コムテック
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    バッテリー内蔵で駐車中にも除菌・消臭。内蔵バッテリーを使用し、駐車中も動作可能!。駐車中にオゾンを発生させることにより、除菌・消臭を効果的に行うことができます。駐車中の動作時間は 4時間 または 8時間 から選択可能です。内蔵ファンでオゾンを車内に拡散(クリーンエイト ポータブル/スタンド共通)。クリーンエイトには内蔵ファンを搭載しております。このファンによりオゾンを車内にすばやく拡散させることができます。オゾン発生量は3段階に切り替え可能(クリーンエイト ポータブル/スタンド共通)。オゾン発生量は ”LO” ”MID” ”HI” の3段階に切替が可能です。車両サイズに合わせてオゾン発生量を切り替えることで、安定した除菌・消臭を行うことができます。モバイル性に優れ、車から車への載せ替えも簡単(クリーンエイト ポータブル)。クリーンエイト ポータブルは本体をドリンクホルダーにおいて、USB電源へ接続するだけの簡単設置だから、通勤車から営業車などへの載せ替えも簡単に行えます。場所を選ばず、多彩な車内設置が可能(クリーンエイト スタンド)。クリーンエイト スタンドには「貼付用ステー」「取付用クリップ」の2種類を同梱。「取付用クリップ」を使用すれば、運転席・助手席の後ろポケットへの設置以外にもフロアマット縁への取付もできる為、車種に合わせた効率的な取付が可能です。。
    付属品USBケーブル(約1m/Type A to C)、バッテリー、清掃用ブラシ入力電圧(V)DC5 (USB TYPE-C)消費電流(mA)USB電源動作時:2.1A以下(充電含む) バッテリー動作時:600以下オゾン発生量11mg/h (オゾン出力設定に合わせて間欠動作)バッテリーニッケル水素電池 1500mAh充電時間(時間)約2.5で満充電(30分充電で4h動作/60分充電で8h動作)動作温度範囲(℃)-10~60
  • 診察券BOX 大 回転式 HAKUAI(博愛社)

    診察券BOX 大 回転式

    HAKUAI(博愛社)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    本体下部の表示板は回転式で4通りの表示が可能です。【表示内容】「受付中」「休憩中につきしばらくお待ち下さい。」「本日の受付は終了しました。」「本日の診療は終了しました。」
    仕様●サイズ:幅126×奥行160×高さ201アズワン品番65-9241-01
  • プラム 手術台専用抑制帯(躯幹用),105mm×2250mm プラム

    プラム 手術台専用抑制帯(躯幹用),105mm×2250mm

    プラム
    8,298税込9,128
    1本
    4日以内出荷
    タイプ躯幹用寸法(幅W×長さL)(mm)105×2250
  • Halberd Spudger 樹脂製ツール iFixit(アイフィックスイット)

    Halberd Spudger 樹脂製ツール

    iFixit(アイフィックスイット)
    909税込1,000
    1セット
    7日以内出荷
    。スマートフォンなど小型精密デバイスの修理作業に役立つ樹脂製ツールです。小さなコネクタを外したり、粘着テープを削り落としたり、細い電線を引っかけて保持したりといった細かい作業を快適かつ安全に行えます。材質は帯電防止ナイロン製です。通常のSpudgerとは異なる先端形状(薄いブレードと鋭利なフック)が特徴。2本常備しての使い分けがおすすめです。
    仕様●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8124-79
  • サンボックス#7、#13-5 フタ 透明 サンコー(三甲)

    サンボックス#7、#13-5 フタ 透明

    サンコー(三甲)
    2,198税込2,418
    1枚
    6日以内出荷
    サンボックス7型用の透明フタです。
    仕様●材質:PP●外寸法(mm):440×278×19アズワン品番65-9612-94
  • 滑り止めシート 高田ベッド製作所

    滑り止めシート

    高田ベッド製作所
    1,598税込1,758
    1個
    10日以内出荷
    カバーやシーツのズレを防止するベッドの上に敷くだけの滑り止め。
    仕様●サイズ:幅60cm×長さ150cmアズワン品番65-3372-38
  • マツヨシ抗菌レザー バストマット 松吉医科器械

    マツヨシ抗菌レザー バストマット

    松吉医科器械
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    適度な反発性と復元力を維持させるため空気穴を2か所もうけています。 カラーは清潔感のある明るい3色からお選びいただけます。
  • マツヨシ 折りたたみワゴン 松吉医科器械

    マツヨシ 折りたたみワゴン

    松吉医科器械
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    スムーズに展開・収納ができます。 折りたたむと奥行75mmになり、自立します。
  • クランケチェア ノーリツイス

    クランケチェア

    ノーリツイス
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    座高ガス上下調節。
    ブラック規格固定ゴム脚タイプ
  • ポリコンテナー(蓋付) 矢崎化工

    ポリコンテナー(蓋付)

    矢崎化工
    1,098税込1,208
    1個(4.4L)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    容量:4.4L 外寸:330×210×115mm 有効内寸:280×160×85mm 材質:ポリプロピレン
  • バスケット 河淳

    バスケット

    河淳
    1,298税込1,428
    1個(33L)
    7日以内出荷から11日以内出荷
    容量33Lのビッグサイズ。 書類や医療材料の運搬に最適です。
  • 貴重品保管庫 ダイヤルナンバーロック エーコー

    貴重品保管庫 ダイヤルナンバーロック

    エーコー
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    携帯、タブレット、ノートパソコン、荷物を一時的に保管できる。 4桁数字のダイヤルで暗証番号を自由に設定。自動的に「0」に戻るリターンゼロ機能搭載。
  • 簡易間仕切り 診察室 MYSS-180シリーズ マシュール

    簡易間仕切り 診察室 MYSS-180シリーズ

    マシュール
    38,980税込42,878
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    軽量・コンパクト・組立式の間仕切りパーテーションです。カーテンは日本防炎協会の認定品です。商品には防炎ラベルがついています。カーテンは洗濯可能です。洗濯表示に従って洗濯してください。屋内専用です。屋外でのご使用はお控えください。
    セット内容パイプL×16本、パイプM×16本、ジョイント(A・B・C)×各8個、カーテンA×1枚、カーテンB×1枚、カーテンリング×35個(内3個予備)材質パイプ/スチール(表面PVCコーティング)、ジョイント・カーテンリング/ポリプロピレン、カーテン/ポリエステル100%(防炎加工)寸法(mm)組み立て時:約2100×2100×高さ1800質量(kg)約7.4寸法(幅W×高さH)(mm)カーテン:(A)約4340×1750、(B)約4450×1750
  • 低反発クッション 耐次亜塩素酸/耐アルコールNEOシリーズ フェイスクッション アイホール付 FV-916シリーズ フィフティ・ヴィジョナリー

    低反発クッション 耐次亜塩素酸/耐アルコールNEOシリーズ フェイスクッション アイホール付 FV-916シリーズ

    フィフティ・ヴィジョナリー
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ウレタン二層構造の周りを低反発ウレタンで覆っているため包み込むような質感です。耐次亜塩素酸・耐アルコールのPU(ポリウレタン)レザーを使用しています。
  • ネームプレート 替用中板 1枚 光

    ネームプレート 替用中板 1枚

    189税込208
    1枚
    当日出荷
    タテ、ヨコいずれでも使用できます。
    アズワン品番7-4175-11
施設用家具・備品