保管庫とは、検査キットやタオルなどを保管・収納するためのボックス。プラスチックで作られた軽量型のトレーから、スチール製のラック、温度調節機能のついたキャビネットまでさまざまな保管庫があります。例えば、温度調節ができるキャビネットではおしぼりを多数保管できますのでいつでも同じ温度で使用することが可能です。検査や治療を行う医療機関や介護施設で使われています。使用する現場に合わせたアイテムを選ぶことが可能です。
390件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッグボックス 伸和

    タッグボックス

    伸和
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    豊富なサイズから用途に合わせてお選びいただけます。丈夫なつくりで積み重ねもできます。フタがずれないストッパー付。
    材質ポリプロピレン
  • セーフティPPEラック 磁石付けタイプ イワツキ

    セーフティPPEラック 磁石付けタイプ

    イワツキ(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    マスク・グローブ・エプロンなど個人防護具を必要な場所にまとめられ、装着率向上につながります。
    材質スチール(樹脂コーティング)質量(g)880寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×155×485アズワン品番8-8267-03松吉医科器械コード23-2941-00
  • ラック楽ホルダー SE ハクゾウメディカル

    ラック楽ホルダー SE

    ハクゾウメディカル(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    PPE製品用のホルダーです。 グローブ・エプロン用とマスク用ホルダーの2種類ございます。 フック式・ねじ式・マグネット式の3タイプございます。使用環境に応じて使い分けすることができます。 マグネットタイプで取り付ける場合、すべり止及び壁の保護のため、滑り止めゴムカバーが付いています。
    材質ステンレス
  • 高圧ガス容器用ボンベスタンド 10L用 松下車輌産業

    高圧ガス容器用ボンベスタンド 10L用

    松下車輌産業(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷から23日以内出荷
    ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)
    奥行(mm)300全高(mm)700
  • Prying and Opening Tool Assortment iFixit(アイフィックスイット)

    Prying and Opening Tool Assortment

    iFixit(アイフィックスイット)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    。電子機器の外装を開ける作業や細かな部品の操作に特化したツールの組み合わせセットです。ピック、スパッジャー、オープニングツールなどが含まれています。
    仕様●キット内容●▼スパッジャー(Spudger)●▼ハルバードスパッジャー(Halberd Spudger)●▼オープニングツール(Opening Tool)●▼プラスチックカード2枚●▼オープニングピック(Opening Picks)6枚●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8124-76
  • 高圧ガス容器用ボンベスタンド 3.4L太径用 松下車輌産業

    高圧ガス容器用ボンベスタンド 3.4L太径用

    松下車輌産業(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    3.4L(直径140mm)太径ボンベ1本用のボンベ運搬車です。
    全高(mm)230
  • 丸型サンプルケース 佐野屋産業

    丸型サンプルケース

    佐野屋産業
    61税込67
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    フタがしっかり閉まって密閉できる、使いやすいケースです。
    材質(本体)ポリスチレン、(フタ)ポリエチレン
  • ヒストパック ファルマ

    ヒストパック

    ファルマ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    病理組織学検査、および生殖試験における標本類のチャック付き・スタンドタイプの保存容器です。 フィルムの材質は耐衝撃性・バリア性・シール適性に優れ、内ポリエチレン・外ナイロンの2層構造です。 フィルム表面にはインデックスを直接書き込めるラベル印刷加工がされています。 別売のヒストファイルボックスは、ヒストパックのサイズに合わせて仕切板で自由に間仕切りできます。
  • コンテナーエース サンコープラスチック

    コンテナーエース

    サンコープラスチック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    運搬に便利なフタ付きの手提げボックス。内容物の確認が容易な透明タイプ。本体の積み重ねが可能です。
    材質ポリプロピレン
  • インボックスL ホワイト サンカ

    インボックスL ホワイト

    サンカ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    カラーボックスや棚収納に便利なインボックス。そのまま積み重ねても使えます。
    材質ポリプロピレンホワイトサイズL質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)389×266×236有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×243×227コード31941143最大積載段数3段アズワン品番65-0351-01
  • 重量物対応ファイルワゴン 10シリーズ 林製作所

    重量物対応ファイルワゴン 10シリーズ

    林製作所
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    たくさん保管するなら、幅広の高耐荷重タイプ!
    付属品スパナ材質本体:スチール、キャスター:ナイロンホワイト・シルバー機能キャスターストッパー(2個)棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)660×250
  • インボックスM ホワイト サンカ

    インボックスM ホワイト

    サンカ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    カラーボックスや棚収納に便利なインボックス。そのまま積み重ねても使えます。
    材質ポリプロピレンホワイトサイズM質量(g)430寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)389×266×120有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×247×113コード31941136最大積載段数3段アズワン品番65-0350-99
  • 高圧ガス容器用ボンベスタンド 47L用 松下車輌産業

    高圧ガス容器用ボンベスタンド 47L用

    松下車輌産業
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)
    全高(mm)1090
  • ディスポBOX用ホルダー ナビス(アズワン)

    ディスポBOX用ホルダー

    ナビス(アズワン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    エプロンやマスク、手袋などのディスポBOXを置くホルダーです。 マグネットパネルはスチール等の壁面にずれ落ちないように強力に付きます。 別売のマグネットでスチール製のキャビネットなどに取り付けることも可能です。
    付属品ホルダー/取り付けネジ(4本)材質ABS樹脂耐荷重2.5kg収納寸法(mm)(幅)260×(奥行)120×(推奨高さ)200アズワン品番8-2175-01ホルダー寸法(mm)281×147×140
  • ラック楽ホルダー SE 手すり用 ハクゾウメディカル

    ラック楽ホルダー SE 手すり用

    ハクゾウメディカル
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    各PPE製品設置用の手すり用のホルダーです。 壁等に設置できない場所でも、下側を手すりに差し込むことで傷つけずに設置できます。 種類の異なるPPEをまとめて収納できます。
    材質ステンレス
  • 検体輸送箱 積水マテリアルソリューションズ

    検体輸送箱

    積水マテリアルソリューションズ
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    内箱は発泡スチロール製で断熱性に優れ、検体用の試験管スタンドごと運べます。ショルダーバッグタイプなので持ち運びも容易です。
  • ボンベ架台 ERECTA(エレクター)

    ボンベ架台

    ERECTA(エレクター)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    6本用架台として各部門・部署の定数配置・保管に最適です。
    用途医療現場など。適合ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L)トラスコ品番456-3417質量(kg)4.7材質(本体)スチール(クロムメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ)間口W×奥行D×高さH(mm)475×264×403荷姿組立式収納本数(本)6材質(ポール)ステンレス(SUS304)組立時間1人30分最大積載量(kg/台)120
  • 防湿容器透明(押込蓋) シントー化学

    防湿容器透明(押込蓋)

    シントー化学(1件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    定番の試料・標本保存用のスチロール瓶です。
    材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)ポリエチレン
  • Spudger スパッジャー iFixit(アイフィックスイット)

    Spudger スパッジャー

    iFixit(アイフィックスイット)
    569税込626
    1セット
    10日以内出荷
    頑丈かつ帯電防止を施したツールで、電子デバイスや精密機器の修理時にさまざまな目的にで使用できます。本体はナイロン製で、平面の先端と鋭利な先端があります。柔軟かつ帯電防止性により、衝撃または傷付けることなく作業ができます。平面な先端:コネクタの取り外し、ヒートシンクからシリコングリスの除去、コンポーネントの取り外し、ハンダ付けの補助、バッテリのネジ緩め等。鋭利な先端:コンポーネントの接続/切断、ハンダ付け対象物の保持等。ワイヤを引っ掛けるためのノッチ付。
    仕様●長さ:約13.5mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8124-70
  • アンプルケース サカセ

    アンプルケース

    サカセ
    78税込86
    1個
    7日以内出荷
    材質ABS持続性帯電防止樹脂
  • 加圧式ステンレスボールペン KSB-130NPT クロ エムテートリマツ

    加圧式ステンレスボールペン KSB-130NPT クロ

    エムテートリマツ
    3,498税込3,848
    1個
    11日以内出荷
  • Suction Handle 吸盤ツール iFixit(アイフィックスイット)

    Suction Handle 吸盤ツール

    iFixit(アイフィックスイット)
    869税込956
    1セット
    欠品中
    プラスチックのハンドルが付いた吸盤ツール。接着剤で固定されたスマートフォンの画面またはバックパネルを外す際に使用します。※ご注意・作業の際は、前後の工程を含めてiFixitの修理マニュアルの手順をよくご確認の上ご使用ください。また、Suction Handleだけでなく他の道具が必要となる場合があります。
    仕様●吸盤部サイズ:45Φ●注意事項●▼作業の際は、前後の工程を含めてiFixitの修理マニュアルの手順をよくご確認の上ご使用ください。●▼Suction Handleだけでなく他の道具が必要となる場合があります。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8124-80
  • 蓄冷剤クールエース イノアック

    蓄冷剤クールエース

    イノアック
    219税込241
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    袋状の蓄冷剤。
  • 松浪マッペ 松浪硝子工業

    松浪マッペ

    松浪硝子工業
    5,698税込6,268
    1パック(10枚)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    通常のインクや水性スタンプでも鮮明に記載することができます。汚れはアルコールや液体洗剤で拭き取りできます。
  • ハイパック アズワン

    ハイパック

    アズワン
    287税込316
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ハクゾウリシールフック ハクゾウメディカル

    ハクゾウリシールフック

    ハクゾウメディカル
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    平らな面にピタッと貼るだけなので、使い方が簡単。付け外しも楽々出来ます。 水で洗うと、複数回使用することができます。 2種類御座いますので、使用環境に応じてお選びいただけます。 透明なので、壁に貼り付けてもわかりません。
    透明適合材ガラス・タイル・ステンレス・プラスチック製ボード・アクリル板など平らな表面
  • ラック楽ホルダー 壁掛け用 NET ハクゾウメディカル

    ラック楽ホルダー 壁掛け用 NET

    ハクゾウメディカル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    各PPE製品設置用のNETタイプの軽量型ホルダーです。 ねじ留めタイプとマグネットタイプを揃えています。 マグネットタイプは滑り止めゴムがついています。 縦型・横型どちらでも使用できますので、施設内での使用環境、スペースに応じて使い分けすることができます。
    材質寸法(mm)横300×縦600質量(g)420
  • 収納庫本体・深型 YPC株式会社(旧:吉川化成)

    収納庫本体・深型

    YPC株式会社(旧:吉川化成)
    5,398税込5,938
    1台
    9日以内出荷
    天然成分100%の抗菌剤を独自技術で本体の樹脂に練り込んでいます。
    付属品仕切り板トラスコ品番384-6801材質ポリプロピレンホワイト外形寸法(mm)564×564×437
  • 投入金庫専用バッグ エーコー

    投入金庫専用バッグ

    エーコー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    投入式金庫専用の投入バッグです。
  • ホームワークツールセット 角利(角利産業)

    ホームワークツールセット

    角利(角利産業)
    3,698税込4,068
    1セット
    7日以内出荷
    書棚やロッカーにぴったり収まるブック型工具セット。
    仕様●ケースサイズ:約295×220×58mm●質量:約1700g●セット内容:ドライバー2本(No.1、No.2)、精密ドライバー2本(No.00、-1.4mm)、六角棒レンチ8本(1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm)、ドライバービット8本(No.0、No.1、No.2、No.3、#PZ2、#PZ3、-4、-6mm)、6.35mm角スピンナーハンドル、6.35mm角ビットアダプター、ラジオペンチ150mm、モンキーレンチ150mm、ネールハンマー、万能鋏、ハクソーフレーム、カッターS型アズワン品番68-1968-02
  • サンボックス#7、#13-5 フタ 透明 サンコー(三甲)

    サンボックス#7、#13-5 フタ 透明

    サンコー(三甲)
    2,198税込2,418
    1枚
    6日以内出荷
    サンボックス7型用の透明フタです。
    仕様●材質:PP●外寸法(mm):440×278×19アズワン品番65-9612-94
  • バスケット 河淳

    バスケット

    河淳
    1,298税込1,428
    1個(33L)
    7日以内出荷から11日以内出荷
    容量33Lのビッグサイズ。 書類や医療材料の運搬に最適です。
  • ダイヤル式1時間耐火金庫 JFシリーズ Sentry

    ダイヤル式1時間耐火金庫 JFシリーズ

    Sentry
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    1時間耐火のシンプルモデル。ダイヤルタイプ。カチカチとしたクリック感で合わせやすい。
  • テンキー式1時間耐火金庫 JFシリーズ Sentry

    テンキー式1時間耐火金庫 JFシリーズ

    Sentry(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    1時間耐火のシンプルモデル。テンキータイプ。2つの暗証番号(5桁)を追加登録可能。
  • ステンレスバスケット プロシェア(ナビス/アズワン)

    ステンレスバスケット

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    飛び出し防止のストッパーが付いており、アルティアトレー(0-5732-41~48)と同じように使用できます。耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • コンフォートシェルフ スリムタイプ ナビス(アズワン)

    コンフォートシェルフ スリムタイプ

    ナビス(アズワン)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックシェルフです。 工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。 コンパクトな設計ですのでスペースの有効活用に適しています。 オールプラスチック製で錆の発生もなく、浴室などの水を使う場所でも清潔にご使用いただけます。 組み立て式。
    材質支柱/ABS樹脂、棚板/PP(ポリプロピレン)均等耐荷重(kg)約30/段棚板調整ピッチ(mm)30(可変)棚有効寸法(mm)513×513
  • アルティア ハーフトレー プロシェア(ナビス/アズワン)

    アルティア ハーフトレー

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    輸液バッグなどの重量物や小物の収納・管理に便利です。帯電防止剤入り樹脂製ですので、埃などの汚れが付きにくく、掃除も容易に行えます。角に残ったゴミが取りやすいR形状のコーナーです。
    材質ABS(帯電防止剤入)
  • 網カゴ ストア・エキスプレス

    網カゴ

    ストア・エキスプレス
    3,180税込3,498
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    仕様組み立て式材質ワゴン・網カゴ/スチール、フック/スチール(クロムメッキ)耐荷重5kg
  • トレイBOX(鍵付) ナビス(アズワン)

    トレイBOX(鍵付)

    ナビス(アズワン)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鍵付きで、積み重ねることができます。1つの鍵で全ての段数をロックできます。
    材質ABS樹脂
保管庫 施設用