絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10,909件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 診察台カバー[撥水シーツ] ナビス(アズワン)

    診察台カバー[撥水シーツ]

    ナビス(アズワン)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    撥水加工で汚れやシミが付きにくいです。さらっとした肌触りで通気性に優れています。撥水・撥油・防汚・防シミ・帯電防止に効果を発揮します。
    素材ポリエステル100%洗濯方法洗濯可
  • 器械卓子(枠付き) ナビス(アズワン)

    器械卓子(枠付き)

    ナビス(アズワン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    転落防止用の枠が付いており、小物類の運搬にも便利です。
    材質本体/ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)寸法(mm)(天板立上り)30キャスターΦ50mmゴム製(ストッパー無し)パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)50
  • IDカードボード リヒトラブ

    IDカードボード

    リヒトラブ
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    60口座の見出しシールが貼れるスタンド・壁掛け併用タイプ。一列に15口座、4列で60口座のIDカードの収納が可能です。分類用の見出しが貼れるサン付き。ポケットにはネーム用シールが貼れます。スタンドは本体内に収納でき、壁に掛けて使用される際じゃまになりません。吊り下げ用のフック穴が裏面上部についています。(*吊り下げ用のフック等は付属していません。)
    幅(mm)503高さ(mm)505奥行(mm)33
  • セーフティPPEラック(手摺付け) イワツキ

    セーフティPPEラック(手摺付け)

    イワツキ
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    マスク・グローブ・エプロンなど個人防護具を必要な場所にまとめられ、装着率向上につながります。 設置環境により、右入れ・左入れの対応が可能です。
    材質スチール(樹脂コーティング)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×150×730アズワン品番8-8267-02松吉医科器械コード23-2941-02
  • 自動販売機(手動式) 専用無地商品箱 大 100枚 アズワン

    自動販売機(手動式) 専用無地商品箱 大 100枚

    アズワン
    3,168税込3,485
    1袋(100枚)
    当日出荷
    手動式で電気を一切必要としませんので、維持費がかからず経済的です。 スリムでコンパクト、しかも電気工事などが不要のため、狭い場所や電源の無い所でも使用できます。 無地箱にマスクや手袋など必要に応じた品を入れることにより、患者さんに24時間販売できます。
    寸法(mm)【無地箱】83×35×107アズワン品番8-8849-11
  • 更衣ロッカー ナビス(アズワン)

    更衣ロッカー

    ナビス(アズワン)
    55,980税込61,578
    1台
    5日以内出荷
    傷や錆に強く、耐薬品・汚染性に優れています。
    仕様鍵付き(シリンダー錠)材質スチール粉体塗装
  • フレキシブルベッドネーム/引掛け式 ナビス(アズワン)

    フレキシブルベッドネーム/引掛け式

    ナビス(アズワン)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ベッドフレームの形状に合わせた取り付けが可能ベッドネーム上部にアルミ板が入っており簡単に曲がるので、丸パイプや角パイプなどベッドフレームの形状に合わせて掛けることができます。
    材質布地/ナイロン100%、板部/アルミ、ポケット・ネームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 検診用ロールシーツ FR-370 ナビス(アズワン)

    検診用ロールシーツ FR-370

    ナビス(アズワン)
    1,798税込1,978
    1箱
    当日出荷
    多目的に使用でき感染と汚れを防止します。 表面はパルプ100%で吸水性に優れています。 裏面はポリエチレン加工で吸水した液を完全防水します。 ロール状になっていますので、検診台のみならず多目的活用ができます。 300mm毎にミシン目を入れています。
    材質表面/パルプ100%、裏面/PE(ポリエチレン)加工防水全長(mm)36m(120枚連取り)寸法(縦×横)(mm)370×300アズワン品番0-4325-01
  • 衛生ロールシーツ ナビス(アズワン)

    衛生ロールシーツ

    ナビス(アズワン)
    5,698税込6,268
    1巻
    当日出荷
    必要な長さに切ってご使用いただけます(ミシン目なし)。表は不織布、裏はラミネート加工してあるので吸湿性・防水性に優れています。
    仕様防水加工材質不織布、裏面/ラミネート加工長さ(m)20
  • マイスコ診察台(カラータイプ) 松吉医科器械

    マイスコ診察台(カラータイプ)

    松吉医科器械
    35,980税込39,578
    1個
    15日以内出荷から22日以内出荷
    組立簡単・低価格のスタンダード診察台。 スパナ1本で簡単組立(13mmのスパナが必要)。
    材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー耐荷重(kg)100
  • ステンレスワゴン 皿型 2段 クラフトワーク

    ステンレスワゴン 皿型 2段

    クラフトワーク
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    材質SUS304キャスターΦ100ゴム 4輪自在車(対角ストッパー付き)棚段数2キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)25/段最大積載量(kg/台)50
  • ステンレスワゴン 上段 三方手すり付き  (導電キャスター) クラフトワーク

    ステンレスワゴン 上段 三方手すり付き (導電キャスター)

    クラフトワーク
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    材質SUS304キャスターΦ50ゴム 4輪自在車(対角ストッパー付き)棚段数2キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)25/段最大積載量(kg/台)50
  • 配膳車用ネームホルダー 12個入 ERECTA(エレクター)

    配膳車用ネームホルダー 12個入

    ERECTA(エレクター)
    6,398税込7,038
    1袋(12個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフミトンⅢ 竹虎

    セーフミトンⅢ

    竹虎
    4,998税込5,498
    1双
    当日出荷
    フリーサイズは、親指部分と小指部分の間仕切りにより、ミトン内部で手が回転しにくいようになっています。(小児用には間仕切りはありません) 手首ベルトの上からアイデアホック付ストッパーをかぶせて留めるため、使用者本人にはミトンを外しにくい構造です。 2層構造のパッドにより物が掴みにくくなっています。 手の甲側にメッシュ素材を使用しているため蒸れにくく、またミトンをつけたままでも手の状態を確認することができます。 アイデアホック付ストッパーはフリーサイズ・小児用で共通です。
    種別左右兼用サイズフリー適合寸法(cm)(手首廻り)13~20、(手の長さ)14~19
  • 脱衣カゴ(大)カゴのみ 大信工業

    脱衣カゴ(大)カゴのみ

    大信工業
    1,598税込1,758
    1個
    11日以内出荷
    材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×420×160松吉医科器械コード24-2127-00
  • 診察用枕(丸枕) 松吉医科器械

    診察用枕(丸枕)

    松吉医科器械
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)130×330×80松吉医科器械コード02-2315-00
  • ステンレス折り畳みワゴン ERECTA(エレクター)

    ステンレス折り畳みワゴン

    ERECTA(エレクター)
    68,980税込75,878
    1台
    6日以内出荷
    収納スペースが狭くても安心。衛生面、コストパフォーマンス、汎用性に優れたカートです。
    用途書架・物品棚・移動棚ベージュ、ステンレス材質(本体)SUS304 ステンレス製タイプ単体耐荷重(kg)45(棚一段15)材質(キャスター)ゴム棚間隔(mm)303棚段数3キャスター径(Φmm)100キャスター種類4輪自在(2輪ストッパー付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンベ架台 ERECTA(エレクター)

    ボンベ架台

    ERECTA(エレクター)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    6本用架台として各部門・部署の定数配置・保管に最適です。
    用途医療現場など。適合ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L)トラスコ品番456-3417質量(kg)4.7材質(本体)スチール(クロムメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ)間口W×奥行D×高さH(mm)475×264×403荷姿組立式収納本数(本)6材質(ポール)ステンレス(SUS304)組立時間1人30分最大積載量(kg/台)120
  • おむつペール 45型 47733(300X425X686MM) Richell(リッチェル)

    おむつペール 45型 47733(300X425X686MM)

    Richell(リッチェル)
    8,998税込9,898
    1台
    8日以内出荷
    容器内のおむつを見ずに捨てられる専用ペールです。脱臭剤を入れられるカバーとおむつ受けでニオイをカットします。
  • ディスポ枕カバー 1袋 200枚入 NVシリーズ ナビス(アズワン)

    ディスポ枕カバー 1袋 200枚入 NVシリーズ

    ナビス(アズワン)
    1,390税込1,529
    1袋(200枚)
    当日出荷
    切り目無し
    仕様切り目無し材質不織布寸法(縦×横)(mm)300×300アズワン品番8-986-01
  • ベッドパッド CPシリーズ 鈴屋

    ベッドパッド CPシリーズ

    鈴屋
    4,198税込4,618
    1枚
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ●ホテル仕様で洗えるベッドパッドです。●ベッドの上に敷くことで寝心地がよくなります。●しわになりにくく取り扱いやすいです。
    材質生地/ポリエステル100%、中綿/ポリエステル100%中綿(g)400/m2
  • アーユル・チェアー オクトパス high range ブラック アーユル・チェアージャパン

    アーユル・チェアー オクトパス high range ブラック

    アーユル・チェアージャパン
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    アーユル・チェアーは「坐骨で座る健康イス」です。特許取得の特殊形状で、深く座るだけで腰が楽になり、集中力が上がります。診療椅子や、デスクチェア、お子様の学習用チェアとしてもおすすめです。滑らかなキャスターで楽に移動が出来ます。コンパクトなサイズなのでかさばらず、様々な場所でお使い頂ける定番モデルです。座面高が49~67cmまで幅広く調整可能。
    材質【本体材質・座面・腰あて部】表皮一体成形発泡ウレタン【背面支持金物】鋼板プレス加工品【支柱/鋼管加工品】プラスチック成形品【ガススプリング【脚材質】プラスチック成形品質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×53×91(最大)アズワン品番69-3891-76座面高(cm)49~67
  • プラスチック手袋ホルダー 2段  YS-R2 林製作所

    プラスチック手袋ホルダー 2段 YS-R2

    林製作所
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
  • フェイス用クールマスク 280X260MM 三重化学工業

    フェイス用クールマスク 280X260MM

    三重化学工業
    1,498税込1,648
    1個
    11日以内出荷
  • ボンベスタンドC2付 1500L 久喜製作所

    ボンベスタンドC2付 1500L

    久喜製作所
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    1500Lボンベ用
  • 温度可変式タオルウォーマー ナビス(アズワン)

    温度可変式タオルウォーマー

    ナビス(アズワン)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    1台で2段階の温度設定で使用できます。 HIGHモードでは約75℃前後、LOWモードでは約45℃前後で安定した温度をキープします。
    仕様●容量(L):20(おしぼり約70本)●外寸法:(幅)450×(奥行)285×(高さ)330mm●庫内寸法:(幅)375×(奥行)215×(高さ)240mm●重量:7kg●材質:本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:200W●庫内温度:HIGHモード/約75℃±10℃、LOWモード/約45℃±10℃(庫内中央部)●温度調節方式/バイメタル式サーモスタット 2個●付属品:棚バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚●※タオルはポリ袋入りタオルをご使用ください。アズワン品番8-438-01
  • プラム 診察枕,角型,ブラック プラム

    プラム 診察枕,角型,ブラック

    プラム
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質ウレタン、PVCレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸機能)ブラック質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×110×90
  • Suction Handle 吸盤ツール iFixit(アイフィックスイット)

    Suction Handle 吸盤ツール

    iFixit(アイフィックスイット)
    869税込956
    1セット
    当日出荷
    プラスチックのハンドルが付いた吸盤ツール。接着剤で固定されたスマートフォンの画面またはバックパネルを外す際に使用します。※ご注意・作業の際は、前後の工程を含めてiFixitの修理マニュアルの手順をよくご確認の上ご使用ください。また、Suction Handleだけでなく他の道具が必要となる場合があります。
    仕様●吸盤部サイズ:45Φ●注意事項●▼作業の際は、前後の工程を含めてiFixitの修理マニュアルの手順をよくご確認の上ご使用ください。●▼Suction Handleだけでなく他の道具が必要となる場合があります。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8124-80
  • iOpener Toolkit アイオープナー ツールキット iFixit(アイフィックスイット)

    iOpener Toolkit アイオープナー ツールキット

    iFixit(アイフィックスイット)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    電子レンジで30秒加熱したiOpenerを機器に載せることで接着剤を柔らかくし、付属ツールにより簡単で安全に機器を開けられます。このキットはAppleのすべての世代のiPadに対応するように設計されていますが、さらに多くのデバイスにも使用できます。※ご注意。作業中、iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。温めすぎるとiOpenerを破裂させてしまうことがあります。膨らんでいる状態のiOpenerは絶対に触らないでください。適切に温められたiOpenerは約10分間、温かい状態を保ちます。iOpener の温め方
    仕様●キット内容●▼iOpener●▼iFixit プレシジョン ビットドライバー●▼SIM イジェクトツール(ビットドライバーの後部にセットされています)●▼ツイーザー(ピンセット)●▼バッテリーブロッカー●▼サクションハンドル●▼Spudger(スパッジャー)●▼オープニングツール●▼オープニングピック×6●▼プラスチックカード●▼ドライバービット:プラス #00・マイナス 2.5mm●▼トレイ●iOpener使用例●注意事項●▼作業中、iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。●▼温めすぎるとiOpenerを破裂させてしまうことがあります。●▼膨らんでいる状態のiOpenerは絶対に触らないでください。●▼適切に温められたiOpenerは約10分間、温かい状態を保ちます。●iOpenerの温め方●外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8124-71
  • 簡易間仕切り 診察室 MYSS-180シリーズ マシュール

    簡易間仕切り 診察室 MYSS-180シリーズ

    マシュール
    38,980税込42,878
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    軽量・コンパクト・組立式の間仕切りパーテーションです。カーテンは日本防炎協会の認定品です。商品には防炎ラベルがついています。カーテンは洗濯可能です。洗濯表示に従って洗濯してください。屋内専用です。屋外でのご使用はお控えください。
    セット内容パイプL×16本、パイプM×16本、ジョイント(A・B・C)×各8個、カーテンA×1枚、カーテンB×1枚、カーテンリング×35個(内3個予備)材質パイプ/スチール(表面PVCコーティング)、ジョイント・カーテンリング/ポリプロピレン、カーテン/ポリエステル100%(防炎加工)寸法(mm)組み立て時:約2100×2100×高さ1800質量(kg)約7.4寸法(幅W×高さH)(mm)カーテン:(A)約4340×1750、(B)約4450×1750
  • オールプラスチックワゴン アズワン

    オールプラスチックワゴン

    アズワン
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
    耐荷重(kg)50/段キャスター径(Φmm)100、ゴム製(対角ストッパー付き)
  • パンフレットスタンド 4144シリーズ F.M.L

    パンフレットスタンド 4144シリーズ

    F.M.L
    9,498税込10,448
    1台
    3日以内出荷
    10段ストック棚付で、ホワイトが美しいパンフレットラック。
    材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト高さ(mm)【マグネットスペース】100機能ストック棚機能、折りたたみ機能内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×20×180(1段あたり)
  • テンキー式1時間耐火金庫 JFシリーズ Sentry

    テンキー式1時間耐火金庫 JFシリーズ

    Sentry(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    1時間耐火のシンプルモデル。テンキータイプ。2つの暗証番号(5桁)を追加登録可能。
  • エルボーフィックス・忍 抜管・抜針予防用シーネ アルケア

    エルボーフィックス・忍 抜管・抜針予防用シーネ

    アルケア
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    顔周りのチューブの自己抜去予防を、よりスリムにライトに。装具を衣服の下に隠すことで患者さんの心の負担を軽減。「顔に手がいかない肘固定」と「見えない抑制」で看護の安全と安心をサポートします。
    長さ(cm)33適合範囲(cm)腕装着部周囲:14~34
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質抗菌自己消火性樹脂形状大形ボタン質量(g)90ボタン色グリーン色(本体)モダンホワイト
  • PC CART THANKO(サンコー)[電子機器]

    PC CART

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    デスクトップパソコン用キャスター付きアーム! 立ったままでも、座ったままでもご利用可能なデスクトップPC用アームです。 1本のポールにモニター、キーボード、マウス、パソコン本体も設置でき、タイヤが付いているので移動も楽々。 どんなスタイルでもご利用可能!
    セット内容アーム本体、モニター固定用ネジ、六角レンチ耐荷重(kg)10適合サイズ22.5cm(幅)のパソコンまで設定可能保証期間1年間対応VESA規格75×75mmまたは100×100mm
  • ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    付属品すりわり付十字穴なべタッピングねじ1種 4×20(2本)、取扱説明書、施工説明書レッド質量(g)約570消費電力(W)動作時:6、待機時:1.6定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×100×84.5(アンテナ部除く)使用周囲温度(℃)-10~+50取付け方法露出取付、JIS1コ用スイッチボックス適合設置場所屋側電波到達距離(m)【ECD品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)、【ECE品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約40(使用場所の環境により短くなります)防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)使用周波数(MHz)ECD品番発信器を使用時:CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)、ECE品番発信器を使用時:CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)上記の1波を周波数設定SWで選択
  • 酸素ボンベキャリヤー アズワン

    酸素ボンベキャリヤー

    アズワン
    11,000税込12,100
    1台
    当日出荷
    25mm間隔で6段階の高さ調節が可能です。
    仕様500Lボンベ用材質本体/スチール、グリップ/PVC、ノブ/ナイロン、脚ゴム/ゴム、キャスター/EVA・鉄質量(kg)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×275×980~1130キャスター径(Φmm)150リング内径(Φmm)125(使用可能ボンベ:120)アズワン品番0-6641-11
  • カテ収納ボックス プロシェア(ナビス/アズワン)

    カテ収納ボックス

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    市販の紐やマグネットフックを用いて様々な取付方法が可能です。吸引カテーテル等長尺物を収納できます。付属の中仕切板で、前段・後段と分割して収納ができます。背面にフック取付穴が2ヶ所(7cmピッチ)あり、紐や別売のフックを用いての取付けが可能です。市販のマグネットシートを使って、金属製の床頭台や収納庫などに取付けが可能です。軽量で剛性のある素材シングルコーン(R)を使用しています。
    付属品中仕切板×1枚、紐×1本(50cm)材質PP(ポリプロピレン)製中空構造寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×95×450(330)アズワン品番7-7706-01
  • バスケットカート ナビス(アズワン)

    バスケットカート

    ナビス(アズワン)
    18,980税込20,878
    1台
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ★ショッピングセンターでも使用されている頑丈なカートです。★患者さまの入退院など多用途にご使用いただけます。最大33Lのカゴの搭載が可能です。杖などの長尺ものが収納できます。ネスティングが可能ですので、収納場所をとりません。
    材質本体/スチール(PPコーティング)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)抗菌剤配合材質(キャスター)エラストマー製キャスター径(Φmm)100(ストッパー無し)
施設用家具・備品