8ページ目: トイレ用洗剤

300件中 281300
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
  • 魔法のバス・トイレジェル つやげん

    魔法のバス・トイレジェル

    つやげん
    25,980税込28,578
    1箱(4L×4本)
    5日以内出荷
    お風呂の水垢、トイレの尿石、黒ずみを効果的に落とす! 落とし難い様式トイレの黒い筋や尿石によく反応して落とします。 お風呂の黒ずみにも効果的です。 無機酸を使用しない有機酸洗浄剤で無リンです。
    希釈倍率原液使用(粘性が必要ない場合は10倍まで希釈可)
  • スマートトイレクリーナー(希釈用) SMART[洗剤・除去剤]

    スマートトイレクリーナー(希釈用)

    SMART[洗剤・除去剤]
    18,980税込20,878
    1箱(800mL×6本)
    5日以内出荷
    有機酸使用で地球環境や使用者に優しく、また、希釈タイプなので、コストが安くなります。 また、匂いも爽やかで優しい香りです。
    使用方法ビンの中央を押し20mL計量し、500mLのスプレーに入れ、水で希釈して使用してください。繰り返し・詰め替え対応
  • スマート尿石クリーナー SMART[洗剤・除去剤]

    スマート尿石クリーナー

    SMART[洗剤・除去剤]
    18,980税込20,878
    1箱(800mL×12本)
    5日以内出荷
    従来の尿石除去剤と違い、強酸特有の嫌な刺激臭、ガスが開封時はもちろん、尿石を分解中も一切ありません。どなたでも安心してご使用頂ける尿石除去剤です。 すぐに液垂れしてしまった場所にも、斜めノズルでしっかりと薬剤を塗布できます。 尿石(黄ばみ)の清掃だけでなく、トイレ内によくあるステンレス、メッキ等のサビ、また風呂場やタイルのエフロなども除去出来るので清掃の幅が広がります。
    液性酸性
  • ウロコクリーナーパーフェクトセット ビアンコジャパン

    ウロコクリーナーパーフェクトセット

    ビアンコジャパン
    8,698税込9,568
    1セット
    5日以内出荷
    ガラスやカガミに付着してなかなか落ちない頑固な白いウロコ状の汚れを、素材を傷つけずに綺麗に落とすことができます。 付属のスポンジ研磨剤とダイヤモンドパッドを使用することで、素材を傷めずに洗浄することができます。また仕上げ用にフッソコートをご使用になることで、奥行きのある光沢と高い再汚染防止効果を得ることができます。 ■ウロコクリーナーの特徴 特徴 1:ガラスに着いた頑固なウロコ状の白い汚れを除去します。 特徴 2:透明感のある美しいガラスに蘇ります。 特徴 3:研磨剤が含まれていないので、素材を傷める心配がありません。 特徴 4:シーリング剤のブリード汚れも簡単に除去できます。 特徴 5:有毒ガスの発生がなく集合住宅でも安心してご使用いただけます。 ■フッソコートの特徴 特徴 1:塗って吹き上げることにより汚れを落とし、フッ素皮膜を形成しほど良い光沢を生み出します。 特徴 2:素材を傷めることがありません。 特徴 3:フッ素皮膜が新たな汚れの付着を防ぐ保護効果を発揮します。
    用途ガラス・鏡・ポリカーボネートのうろこ汚れ、黒ずみにセット内容ウロコクリーナー:300gスプレートリガー付き、、フッソコート:80gヒンジ、、ダイヤモンドパッド:1本、、スポンジ研磨剤:2枚
  • スノーブライト レッツクリエイト

    スノーブライト

    レッツクリエイト
    1,598税込1,758
    1個(300g)
    5日以内出荷
    汚れた衛生陶器の復元 「除去」から「保護」まで。 陶器表面の釉薬を傷めることなく汚れを落し、艶やかな 光沢を取り戻すことができる粉末タイプの研磨剤です。
    用途<適するもの> 便器・洗面台等の衛生陶器やタイル類。 ※カラー陶器は傷が付く場合があるので事前に試験を行ってから使用して下さい。 <適さないもの> 金属、プラスティック製品、塗装面成分二酸化ケイ素・酸化カルシウムほか使用方法施工面を水で濡らし本剤を直接かけるか、柔らかいパッドまたはスポンジに適量取り、汚れ等でくすんだ部分を磨いて下さい。、パッドやスポンジ等を使わなくても(ゴム手袋をした手で直接磨いても)効果があります。、本剤使用後は、十分に水で洗い流して下さい。種別粉末
  • 浴室洗浄セット ミヤキ

    浴室洗浄セット

    ミヤキ
    66,980税込73,678
    1缶
    5日以内出荷
    ガラス・鏡・ステンレス・FRPに付いた油膜・水アカ・鱗状痕(うろこ)がきれいに落ちる!!
  • ユシロン トイレクリーナー ユシロ化学工業

    ユシロン トイレクリーナー

    ユシロ化学工業
    7,298税込8,028
    1箱(0.8L×12本)
    5日以内出荷
    酸性タイプの日常清掃用です。強力な洗浄力で、黄ばみ・水アカを分解洗浄します。横向きノズル採用で、便器のふちウラまでしっかり洗浄できます。PRTR法にも非該当で、環境に優しい設計です。
    用途業務用・トイレ用洗剤容量(L)0.8タンク容量(L)0.8液色緑色希釈倍率原液使用pH1液性酸性引火点(℃)引火せず臭気特異臭密度(g/cm3)1.07
  • かびとりいっぱつリキッド 鈴木油脂工業(SYK)

    かびとりいっぱつリキッド

    鈴木油脂工業(SYK)
    37,980税込41,778
    1箱(4kg×4本)
    5日以内出荷
    壁面など広い面積のカビとりに使い易い低粘度タイプです。 ムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。 作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
    使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。かびを覆うように塗布します。必要に応じて刷毛、スポンジヘラなどを使用します。(獣毛は使えません)カビが消えるまで放置した後、歯ブラシなどでこすりながら水洗いし、水分をふき取って乾燥させます。種別リキッド状強力カビとり剤主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤液性アルカリ性(pH13)使用量(標準)200g/m2使用濃度原液
  • クエン酸トイレクリーナー ペンギンワックス

    クエン酸トイレクリーナー

    ペンギンワックス
    9,798税込10,778
    1セット(800mL×12本)
    5日以内出荷
    クエン酸の働きで、トイレボウルに付着した尿石の除去性に優れます。 食品添加物にも使用されるクエン酸を主成分とする酸性のクリーナー。塩酸タイプと比べて、環境や素材に対して安全。 作業性を追求したドーナツボトルで、女性でも持ちやすく、楽に作業が行えます。 シトラスの香り。除菌剤配合。
    成分クエン酸、グリコールエーテル系溶剤、非イオン系界面活性剤、除菌剤、染料、香料、水希釈倍率原液、(陶器・タイル)5~20倍pH2.1比重1.04臭気香料臭外観緑色半透明液体粘度(mPa・s)120使用場所トイレ商品タイプ本体
  • スーパートイレクリーナー ミラコン

    スーパートイレクリーナー

    ミラコン
    1,298税込1,428
    1本(120g)
    3日以内出荷
    粒状洗剤ととう器ようメッシュパッドのダブル効果でガンコ水あか汚れを落とします。
    用途便器、手洗いボウル、タイル表面に付着した水あか汚れ落し ・部分的に残った黒ずみ、黒い筋状の汚れ、水が溜まった部分の汚れ落し成分洗剤:界面活性剤(3%ポリオキシアルキレンラウリルエーテル)、D-リモネン、メチルメトキシブチルアセテート 研磨剤(20%けい酸系鉱物、ポリエチレン粉末)、増粘剤、除菌剤 メッシュパッド:基材:ポリエステル 研磨剤:けい酸ガラス研削材液性弱アルカリ性使用場所トイレ繰り返し・詰め替え対応
  • ホーロークリーン ミラコン

    ホーロークリーン

    ミラコン
    629税込692
    1本(100mL)
    3日以内出荷
    ホーロー表面のサビ、くもり、油汚れをキス付けず強力に落とします。
    用途住宅関連ホーロー表示製品の汚れ落し成分界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、グリコールエーテル、増粘剤、研磨剤(30%炭酸カルシウム、酸化アルミニウム)、潤滑剤液性弱アルカリ性使用場所トイレ
  • トイレブルー1kg 日本マルセル

    トイレブルー1kg

    日本マルセル
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)1使用場所トイレ商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • トイレブルー10KG 日本マルセル

    トイレブルー10KG

    日本マルセル
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)10液性酸性使用場所トイレ商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • シュウシュウボーイ(120個入り) 日本マルセル

    シュウシュウボーイ(120個入り)

    日本マルセル
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    男性用小便器に置くだけ、バイオ(なっとう菌)の力で尿石を分解します。 配管をいためません。
    用途男性小便器専用トラスコ品番135-1449質量(g)42容量(g)42
  • 濃縮消臭液 CONDOR(山崎産業)

    濃縮消臭液

    CONDOR(山崎産業)
    91,980税込101,178
    1個(20kg)
    3日以内出荷
    アルカリ性、中性、酸性全ての悪臭成分を瞬間消臭、あらゆる用途に使用できます。アンモニア臭は活性炭の約20倍のスピード&150倍の消臭力。ホルムアルデヒドに対しても高い効果を発揮。約10倍に希釈して使用できます。
    用途先端技術の放射線グラフト重合法技術で開発された、悪臭のみに対応する瞬間消臭剤質量(kg)20希釈倍率10倍使用場所トイレ商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • ナチュラルフレッシャー ガンタイプミスト 虎変堂

    ナチュラルフレッシャー ガンタイプミスト

    虎変堂(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(500mL)
    翌々日出荷
    部屋の壁に染み込んだニオイ、下駄箱、生ゴミのニオイなど、生活全般の不快な臭いを消臭し無臭の状態にします。安全性が高いので、介護用にもご使用いただけます。紙オムツの後処理などにご使用ください。約500回スプレーできます。
    使用場所トイレTKG品番9-1448-0501TKG品番(2017)6-1296-0401商品タイプ本体
  • 美ガードコーティング シーバイエス

    美ガードコーティング

    シーバイエス
    43,980税込48,378
    1ケース(500mL×3本)
    3日以内出荷
  • マイルドアシッド SMART[洗剤・除去剤]

    マイルドアシッド

    SMART[洗剤・除去剤]
    25,980税込28,578
    1箱(10L×2本)
    6日以内出荷
    刺激臭、ガスが出ない業務用尿石除去剤です。悪臭や詰まりの原因でもある頑固な尿石汚れを強酸の力でつけおきで落とします。
    仕様●主成分:硝酸、有機酸、安定剤、界面活性剤
  • 男子便器用バイオ尿石防止剤 バイオブロック エムアイオージャパン

    男子便器用バイオ尿石防止剤 バイオブロック

    エムアイオージャパン
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • エアリフトモーク&オーダー アムテック

    エアリフトモーク&オーダー

    アムテック
    15,980税込17,578
    1箱(950mL×12本)
    5日以内出荷
トイレ用洗剤