絞り込み
ホース長さ(m)
- 10(2)
- 13(1)
- 15(2)
- 20(1)
- 30(1)
ブランド
- 三協リール(2)
- 中部高圧ホース(1)
ホース内径(Φmm)
- 6.3
- 3.6(2)
- 4(71)
- 4.8(28)
- 5(1)
- 6(28)
- 6.4(3)
- 8(1)
- 9.5(16)
- 9.6(1)
- 12(1)
- 40~200(1)
耐圧力(MPa)
- 6.7(2)
- 23(1)
ホース外径(Φmm)
- 11.5(1)
「ホース長さ(m)」から絞り込む
10(2)
13(1)
15(2)
20(1)
30(1)

ケルヒャーKシリーズ対応 互換交換ホース(両端クイック式)
中部高圧ホース(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷ケルヒャー家庭用kシリーズK2.K3.K4.K5現行モデルに対応しています。 ゴムホースで重量感はありますがクセが無く取り扱いし易くなっています。常用圧力(MPa)23ホース内径(Φmm)6.3最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入りホース外径(Φmm)11.5
TRIENS 高圧温水リール 内径6.3mmX15m
三協リール¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用トラスコ品番135-8891セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m材質樹脂ドラム質量(kg)11.8最高使用圧力(MPa)6.7本体寸法(mm)430×380×256取付金具(一次側)1/4メスシートユニオンホース内径(Φmm)6.3ホース長さ(m)15
TRIENS 高圧温水リール 内径6.3mmX10m
三協リール¥92,980税込¥102,2781個6日以内出荷樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用トラスコ品番135-8901セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m材質樹脂ドラム質量(kg)10.7最高使用圧力(MPa)6.7本体寸法(mm)430×380×256取付金具(一次側)1/4メスシートユニオンホース内径(Φmm)6.3ホース長さ(m)10