絞り込み
ホース長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
ブランド
  • スーパー工業(2)
  • エスコ(1)
耐圧力(MPa)
  • 16
  • 0.7(1)
  • 6.7(4)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 14(3)
  • 15(54)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 20(28)
  • 20.5(62)
  • 21(15)
  • 22.5(12)
  • 23(5)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 70(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
10(1)
20(1)
30(1)
40(1)
50(1)
高圧ホースASY スーパー工業高圧ホースASYスーパー工業
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
”スーパー工業”高圧洗浄機オプションパーツ 高圧ホース(クイックカプラー付) スーパー工業”スーパー工業”高圧洗浄機オプションパーツ 高圧ホース(クイックカプラー付)スーパー工業
40,980税込45,078
1巻
3日以内出荷
スーパー工業製高圧洗浄機専用の高圧ホースです。延長用高圧ホースとしても利用可能です。工具なしで簡単に取り外しが行える専用接続金具(クイックカプラ)付です。
パイプクリーニングホース (家庭用) エスコパイプクリーニングホース (家庭用)エスコ
21,200税込23,320
1個(1個)
4日以内出荷
15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルの、屋外配管洗浄に便利なパイプクリーニングキット。15mのフレキシブルなホースは織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。2010年以前に販売されたトリガーガンに接続する場合には、アダプターが必要な場合があります。【ジェットノズル】流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。後方に吐出することでより強力な推進力に換え、つまりの元や汚れを押し出します。【回転ノズル】詰まる前の予防メンテナンス清掃用に使用します。水を吐出しながら回転することで配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。【高圧水のパワフルな洗浄力】配管の詰まりを素早く効果的に取り除きます。化学薬品を使用しない環境に優しい洗浄方法。ホースは水圧によって自動的に配管の前方に押し出されます。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃にエスコ品番EA115KA-18A質量(kg)1.1適合配管径(Φmm)40~200(内径)耐圧(MPa)16適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15耐熱温度(℃)40ノズル径(Φmm)12
高圧洗浄機用ホース