絞り込み
ホース長さ(m)
ブランド
耐圧力(MPa)
ホース外径(Φmm)
シリーズ
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
360件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
  • 3/8高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側メスネジG3/8(5) 片側オスネジR3/8(1) ステンレス 東洋国際

    3/8高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側メスネジG3/8(5) 片側オスネジR3/8(1) ステンレス

    東洋国際
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具】ステンレス品番【口金具】1=5使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×15.0ねじ規格【口金具品番1】R3/8、【口金具品番5】G3/8(メスネジ/30°オスシート)半径(Φmm)【取り回し】60
  • 高圧ホース, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機用の10mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧300Bar(30.0MPa)、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 6。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):300。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):2。
    適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:6長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自吸ホース 京セラインダストリアルツールズ

    自吸ホース

    京セラインダストリアルツールズ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    対応機種BPW-1800L1
  • R1/4"xG1/4"x10m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R1/4"xG1/4"x10m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5エスコ品番EA115BB-1材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4”適合流体
  • 高圧ホース6m 京セラインダストリアルツールズ

    高圧ホース6m

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ホース長さ(m)6適合本体AJP-1410SP、AJP-1410
  • 高圧ホース ロングライフ, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース ロングライフ, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機用の10mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧400Bar、 ねじれ防止機能です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):400。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):3.8。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:8長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
  • R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    25,000税込27,500
    1個
    当日出荷
    全長(m)20最高使用圧力(MPa)14エスコ品番EA115BB-22材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体
  • 高圧洗浄機パーツ 別売高圧ホース10m アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機パーツ 別売高圧ホース10m

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    【パーツ対応表あり】メーカー製タンク式高圧洗浄機専用パーツです。タンク式高圧洗浄機本体とガンをつなぐ専用高圧ホースです。 対応商品↓ ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番792-0318適合機種タンク式高圧洗浄機(※SBT-411には対応しません)材質PVC、アルミニウム
  • 1/4サイズニップル付高圧洗浄ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1/4サイズニップル付高圧洗浄ホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。
    ホース内径(Φmm)6.4ホース外径(Φmm)13.4耐熱温度(℃)0~60補強層ワイヤーブレード最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.23適合メーカーバンザイ、岡常歯車製作所、ニッサルコなど
  • スリムホース・3/8サイズ・カプラー付高圧洗浄ホース 住友理工

    スリムホース・3/8サイズ・カプラー付高圧洗浄ホース

    住友理工
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    ワイヤー補強でスリム化された高圧洗浄ホースになります。現場持ち運びに大変便利なホース。
    ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.4耐熱温度(℃)0~60補強層ワイヤーブレード最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.24適合メーカー精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
  • 2分サイズ・ステンレス洗管ホース 中部高圧ホース

    2分サイズ・ステンレス洗管ホース

    中部高圧ホース
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2分サイズは業務用で多く使用されます
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄ホース内径(Φmm)6.4ホース外径(Φmm)9.3耐圧力(MPa)10付属品1/4(2分)ニップル
  • 高圧ホースASY スーパー工業

    高圧ホースASY

    スーパー工業
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
  • 延長高圧ホースLL10M DN8 ケルヒャー

    延長高圧ホースLL10M DN8

    ケルヒャー
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ロングライフ(耐高圧・長寿命タイプ)。長さ10m 、内径8mm、耐熱温度 155℃、 耐圧 400bar(40.0MPa)
    仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
  • 延長高圧ホース 155℃, 315k, 10M ケルヒャー

    延長高圧ホース 155℃, 315k, 10M

    ケルヒャー
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。標準モデル。長さ10m 、内径 8mm、耐熱温度 155℃、耐圧 315bar(31.5MPa)
    仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)315
  • 丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)   ステンレス 東洋国際

    丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ステンレス

    東洋国際
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具・カプラ】ステンレス使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0半径(Φmm)【取り回し】50
  • 電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付) ブロードウォッチ

    電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付)

    ブロードウォッチ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付)。 電気不要でスリム形状のノズルから高圧水流で噴射。 噴射方式は可変3モード(ストレート/シャワー/拡散)。 伸縮ホースで使用時15m、格納時5mで収納に便利。 多用途な蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル付属。 水道水より圧を高めます。
    用途洗車や庭掃除で使える高圧ノズル付きホースとしてセット内容先端ノズル、多用途蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル、伸縮ホースホース長さ(m)使用時:約15、格納時:約5ノズル噴射角度可変総質量(kg)約1.1
  • Profi 175TST用高圧ホース 日本クランツレ

    Profi 175TST用高圧ホース

    日本クランツレ
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷
    適合Profi 175TST、Profi15-120TST
  • トリガガン.高圧ホース HiKOKI(ハイコーキ)

    トリガガン.高圧ホース

    HiKOKI(ハイコーキ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    ホース長さ(m)10
  • 延長高圧ホース 15M ケルヒャー

    延長高圧ホース 15M

    ケルヒャー
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ホース長さ15m、内径8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:315bar。
    仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)315
  • 1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプ WPH

    1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプ

    WPH
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄先端すずらんフリータイプ最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)15ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7
  • 高圧洗浄機用 パイプクリーニングホース 7.5m YAMAZEN(山善)

    高圧洗浄機用 パイプクリーニングホース 7.5m

    YAMAZEN(山善)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    屋外の配管洗浄に便利です(内径40mm~200mm)。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み、配管詰まりを解消します
    用途高圧洗浄機用 アクセサリ アタッチメント オプション 部品 パーツ適合機種高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411シリーズその他ホース内径(Φmm)40~200ホース長さ(m)7.5
  • 高圧ホース, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用の30mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315Barです。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):315。 長さ (m):30。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):6.3。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:8長さ(m)30温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管洗浄用ホース KKN 共栄産業

    配管洗浄用ホース KKN

    共栄産業
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    長尺使用時の折れを防ぐ耐キンク製に優れております。カバーの耐摩耗性を強化し、カバーとブレードの接着を強固にしてありますので長期間ご使用いただけます。
    用途高圧洗浄・配管洗浄材質口金具:鉄メッキ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機BLUE CLEAN 117(冷水タイプ) アノービリバベリー

    高圧洗浄機BLUE CLEAN 117(冷水タイプ)

    アノービリバベリー
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    BLUE CLEAN 117用の延長ホースです。
    トラスコ品番127-6095適合機種117質量(g)700ホース長さ(m)8
  • R3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    翌日出荷
    全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5エスコ品番EA115BB-11材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体
  • 高圧洗浄機パーツ 別売高圧ホース5m アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機パーツ 別売高圧ホース5m

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】メーカー製タンク式高圧洗浄機専用パーツです。タンク式高圧洗浄機本体とガンをつなぐ専用高圧ホースです。 対応商品↓ ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番792-0300適合機種タンク式高圧洗浄機(※SBT-411には対応しません)材質PVC、アルミニウム
  • 柔軟ウレタン洗管ホース 中部高圧ホース

    柔軟ウレタン洗管ホース

    中部高圧ホース
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    柔軟性抜群の洗管ホースとなります。ノズル脱着式。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)9耐圧力(MPa)17付属品ショート金具(SUS)(1/8オスねじ、1/4(2分)ニップル)先端ノズル脱着式1/8オネジ
  • リール巻3/8サイズホース・1/2ネジ式カップリング付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース

    リール巻3/8サイズホース・1/2ネジ式カップリング付高圧洗浄機ホース

    中部高圧ホース
    63,980税込70,378
    1本
    3日以内出荷
    リール巻。3/8サイズ・1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース。ワイヤー補強業務用ホース
    用途蔵王産業・スーパー工業・ホンダ互換対応品ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.6使用空気圧力(MPa)23耐熱温度(℃)0~80質量(g/m)330
  • HD8506用水道直結ホース5m アサダ

    HD8506用水道直結ホース5m

    アサダ
    9,698税込10,668
    1本
    3日以内出荷
    適合機種8.5/60、8.5/60P、8/100GS、10/100G、12/80GP、13/100GS、13/150G、15/150GS、16/150G、16/150GP、15/200G、15/200GP、16/200GSアズワン品番64-6749-31
  • 延長コード 1.25mm2×2芯×10m 京セラインダストリアルツールズ

    延長コード 1.25mm2×2芯×10m

    京セラインダストリアルツールズ
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番442-9702
  • 高圧洗浄機FAW80SB用トリガガン・高圧ホース(10m) HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧洗浄機FAW80SB用トリガガン・高圧ホース(10m)

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)10適合高圧洗浄機FAW80SB
  • 高圧洗浄機吸水セット アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機吸水セット

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    3日以内出荷
    高圧洗浄機専用吸水ホースとフィルターのセットです。貯め水を吸水する際に使用します。
    トラスコ品番413-0511適合機種FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W
  • 延長高圧ホース 京セラインダストリアルツールズ

    延長高圧ホース

    京セラインダストリアルツールズ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番819-0882適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
  • ストレーナホース HiKOKI(ハイコーキ)

    ストレーナホース

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    日立FAW80SB、FAW110SB専用部品です。自吸機能で、貯め水からも吸水できます。
    用途日立洗浄機FAW80SB、FAW110SB用自吸ホースセット。ホース長さ(m)3トラスコ品番377-9114適合機種FAW80SB、FAW110SB
  • 吸水ホースASY スーパー工業

    吸水ホースASY

    スーパー工業
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    円盤ストレーナ 黒付き吸水ホースASY テトロン1/2-3mです。
    トラスコ品番574-6331
  • 温水用高圧ホースASY スーパー工業

    温水用高圧ホースASY

    スーパー工業
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    温水用高圧ホースです。
  • ”スーパー工業”高圧洗浄機オプションパーツ 高圧ホース(クイックカプラー付) スーパー工業

    ”スーパー工業”高圧洗浄機オプションパーツ 高圧ホース(クイックカプラー付)

    スーパー工業
    36,980税込40,678
    1巻
    3日以内出荷
    スーパー工業製高圧洗浄機専用の高圧ホースです。延長用高圧ホースとしても利用可能です。工具なしで簡単に取り外しが行える専用接続金具(クイックカプラ)付です。
  • 高圧ホース 片側組み込み EASY!Lock 15m ID6 ケルヒャー

    高圧ホース 片側組み込み EASY!Lock 15m ID6

    ケルヒャー
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。長さ15m、内径6mm、EASY!Lock 対応、ホースリール組み込み用です。
    仕様ID 6適合機種HD 9/17 MX (60Hz)長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ1 × EASY!Lock / 1 × AVSホースリール接続最大圧力(bar)(許容)250
  • 延長高圧ホース155℃,400/20M,LL ケルヒャー

    延長高圧ホース155℃,400/20M,LL

    ケルヒャー
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ロングライフ (ホース長さ20m、内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧400bar)
    仕様ID 8適合機種HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
  • 1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ15付 WPH

    1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ15付

    WPH
    46,980税込51,678
    1本
    4日以内出荷
    外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、。特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7
高圧洗浄機用ホース