絞り込み
ホース長さ(m)
ブランド
- WPH(123)
- ケルヒャー(67)
- スーパー工業(32)
- アサダ(26)
- 東洋国際(18)
- 中部高圧ホース(13)
- 京セラインダストリアルツールズ(13)
- フルテック(12)
- エスコ(9)
- アイリスオーヤマ(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- マキタ(4)
- 三協リール(4)
- 日動工業(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- 共栄産業(2)
- 工進(2)
- 日本ワグナー(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- ブランドをもっと見る
耐圧力(MPa)
ホース外径(Φmm)
「ホース長さ(m)」から絞り込む

工進充電式洗浄機SJC用 SJC吸入ホース(3m)
工進¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷水道蛇口から洗浄機への給水に 耐圧ホース:長さ3m 内径12mm 外径17mm 水袋:18L。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途水道直結で使用する時に適合本体SJC-3625/3650長さ(m)3アズワン品番64-9481-13
ホースリール 搭載用 40m巻 SUSワンタッチカプラ仕様 新型用
アサダ¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷高圧洗浄機のGP仕様に標準で付いているホースリールです。トラスコ品番198-0627適合機種16/150G・GP、15/200G・GP21/90G・GPホース長さ(m)40(巻取可能)、1(中間)ホース取付口3/8”アズワン品番64-6750-46対応コードHD1615P2,HD1520P2,HD2109P2
ナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード)
中部高圧ホース¥48,980~税込¥53,878~1本3日以内出荷ステンレスブレードに重ねてナイロンを編み込んだ二重ブレード管洗浄ホース。。ステンレスの丈夫さと配管に優しいナイロン被膜を兼ねた洗管、パイプ洗浄ホースになります。。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。ステンレスブレードの切れが予防でき安全に使用できます。用途屋内外パイプ、排水管洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用耐圧(MPa)20.5接続1/4(2分)オスニップル付ホース内径(Φmm)4ノズル外径(Φmm)8ホース外径(Φmm)8.4穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔
ホースリールセット
日本ワグナー¥119,800税込¥131,7801巻4日以内出荷高圧洗浄機用アクセサリー・ホースリールセット用途高圧洗浄機をより快適に使用していただくために付属品洗浄ホース(Φ9.5×30mカプラー付)、ホースリール50型、ジョイントホース(Φ9.5×1.5m)
洗浄ホースT カプラー付
日本ワグナー¥31,980~税込¥35,178~1巻(10m)ほか4日以内出荷高圧洗浄機用アクセサリー・洗浄用ワイヤーブレードホース(カプラー付 Φ9.5)用途高圧洗浄機をより快適に使用していただくために付属品ワイヤーブレードホース(Φ9.5×Φ16.3)・カプラソケット・プラグホース寸法(内径×外径)(mm)Φ9.5×Φ16.3使用空気圧力(MPa)常用最大20.5
10m 高圧延長ホース
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷硬銅線ワイヤーの補強層に、耐摩耗性合成ゴム使用。 軟らかくてつぶれにくい延長高圧ホースです。用途EA115TR-1・-2・-6用エスコ品番EA115TR-21全長(m)10耐圧(MPa)21
R1/4"xG1/4"x20m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷エスコ品番EA115BB-2材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)20最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4”適合流体水
R3/8"xG3/8"x20m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA115BB-12材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)20最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体水
TRIENS 高圧温水リール 内径9.5mmX10m
三協リール¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用トラスコ品番135-8890セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m材質樹脂ドラム質量(kg)11.3最高使用圧力(MPa)6.7本体寸法(mm)430×380×256取付金具(一次側)3/8メスシートユニオンホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)10
TRIENS 高圧温水リール 内径6.3mmX15m
三協リール¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用トラスコ品番135-8891セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m材質樹脂ドラム質量(kg)11.8最高使用圧力(MPa)6.7本体寸法(mm)430×380×256取付金具(一次側)1/4メスシートユニオンホース内径(Φmm)6.3ホース長さ(m)15
TRIENS 高圧温水リール 内径6.3mmX10m
三協リール¥87,980税込¥96,7781個6日以内出荷樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用トラスコ品番135-8901セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m材質樹脂ドラム質量(kg)10.7最高使用圧力(MPa)6.7本体寸法(mm)430×380×256取付金具(一次側)1/4メスシートユニオンホース内径(Φmm)6.3ホース長さ(m)10
1/4ねじ式洗管ホース クイックカプラ仕様
アサダ¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷ナイロンチューブにナイロンカバーの2 層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。カプラータイプクイックカプラ
1/4ねじ式洗管ホース SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷ナイロンチューブにナイロンカバーの2 層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。カプラータイプSUSワンタッチカプラ
1/4SUSねじ式洗管ホース クイックカプラ仕様
アサダ¥28,980~税込¥31,878~1本3日以内出荷ナイロンチューブにステンレスメッシュの2層構造。 外層がステンレスのため、滑りがよく、管内の通りがスムーズカプラータイプクイックカプラ
1/4SUSねじ式洗管ホース SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ¥30,980~税込¥34,078~1本3日以内出荷ナイロンチューブにステンレスメッシュの2層構造。 外層がステンレスのため、滑りがよく、管内の通りがスムーズカプラータイプSUSワンタッチカプラ
OKS高圧ホースリール
ハタヤリミテッド¥299,800税込¥329,7801台31日以内出荷高圧洗浄機のボディや工場内の壁などに取りつけて、スムーズな巻取りができます。ガイドローラー、ドラムストッパー付。ロータリー部シャフトはサビに強いステンレス製。リール収納時に便利な折込式ハンドル付(手動式)。ドラムの空転を止める回り止めストッパー(手動式)。ホースの取り付けや、シール材の交換が簡単。質量(kg)28容量3分ホース(内径Φ9.5):20m、4分ホース(内径Φ12.7):20m方式スプリング取付部(ドラム側ホース)(固定入力側)