379件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホース長さ(m)」から絞り込む
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質内管チューブ:柔軟ウレタン 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)40 ホース内径(Φmm)6 ホース外径(Φmm)9
1本
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質内管チューブ:柔軟ウレタン 最高使用圧力(MPa)15 最小曲げ半径(mm)15 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)7
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質内管チューブ:ソフトナイロン 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)35 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)7
1本
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質内管チューブ:ソフトナイロン 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)35 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)7
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質内管チューブ:柔軟ウレタン 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)40 ホース内径(Φmm)6 ホース外径(Φmm)9
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質内管チューブ:柔軟ウレタン 先端片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+M22オス 芯棒Φ14 最高使用圧力(MPa)15 最小曲げ半径(mm)15 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)7
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質内管チューブ:柔軟ウレタン 先端片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)40 ホース内径(Φmm)6 ホース外径(Φmm)9
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質内管チューブ:柔軟ウレタン 先端片側ノズル脱着式1/4オネジ 片側バルブ+M22オス 芯棒Φ14 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)40 ホース内径(Φmm)6 ホース外径(Φmm)9
1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質内管チューブ:柔軟ウレタン 最高使用圧力(MPa)15 最小曲げ半径(mm)15 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)7
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質内管チューブ:柔軟ウレタン 先端片側ノズル脱着式1/4オネジ 片側バルブ+M22メス 芯棒Φ15 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)40 ホース内径(Φmm)6 ホース外径(Φmm)9
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質内管チューブ:柔軟ウレタン 先端片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+M22メス 芯棒Φ14 最高使用圧力(MPa)15 最小曲げ半径(mm)15 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)7
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質内管チューブ:柔軟ウレタン 最高使用圧力(MPa)15 最小曲げ半径(mm)15 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)7
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質内管チューブ:柔軟ウレタン 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)40 ホース内径(Φmm)6 ホース外径(Φmm)9
1本
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 先端ロケットノズル 最高使用圧力(MPa)15 最小曲げ半径(mm)15 ホース内径(Φmm)4 先端穴径(mm)1(後方6穴) ホース外径(Φmm)7
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)35 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)7
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 先端すずらんフリータイプ 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)35 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)7
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 最高使用圧力(MPa)15 最小曲げ半径(mm)15 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)7
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MEIHO(メイホー)高圧ホース
対応機種HPE1010E、HPW1513E、HPW1513ESⅡ、HPW1513A 内径(mm)8
1本(10m)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質【クイックカプラ】真鍮、【口金具】ステンレス 品番【口金具・クイックカプラ】1+NC17=1+NC17C 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)22.5 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×15.0 半径(Φmm)【取り回し】60
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質【口金具】鉄 品番【口金具】1=5 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5 ねじ規格【口金具品番1】R1/2、【口金具品番5】G1/2(メスネジ/30°オスシート) 半径(Φmm)【取り回し】70
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質【クイックカプラ】真鍮、【口金具】ステンレス 品番【口金具・クイックカプラ】1+NC16=1+NC16C 長さ(m)10 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)22.5 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0 半径(Φmm)【取り回し】50
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質【口金具】ステンレス 品番【口金具】1 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)22.5 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0 ねじ規格【口金具品番1】R1/4 半径(Φmm)【取り回し】50
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質【4CPM(B)】真鍮、【4CSF(RS)】<本体>真鍮 / <リング>ステンレス、【口金具】ステンレス 品番【口金具・カプラ】1+4CSF(RS)=5+4CPM(B) 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5 半径(Φmm)【取り回し】70
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質【口金具】鉄 品番【口金具・カプラ】1-SS+4CSF=5-SS+4CPM 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5 材質(カプラ)ステンレス 半径(Φmm)【取り回し】70
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品と比べて細くなり、さらに従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質【口金具・カプラ】ステンレス 品番【口金具・カプラ】1+4CSF=5+4CPM 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5 半径(Φmm)【取り回し】70
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質【口金具】SUS 品番【口金具】1=5 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5 ねじ規格【口金具品番1】R1/2、【口金具品番5】G1/2(メスネジ/30°オスシート) 半径(Φmm)【取り回し】70
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質【4CPM(B)】真鍮、【4CSF(RS)】<本体>真鍮 / <リング>ステンレス、【口金具】鉄 品番【口金具・カプラ】1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B) 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5 半径(Φmm)【取り回し】70
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に 質量(g)1356 耐圧(MPa)16 適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。 直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15 耐熱温度(℃)40 ノズル径(Φmm)12
1個(1個)
21,200 税込23,320
翌日出荷

30mの二重スチール補強材付きです。
適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/11 C Bpブースターセット、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 4/8 P 50Hz ブースターセット、HD 4/8 P 60Hz ブースターセット、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M 、HD 8/16-4M Cage 、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 4/7 U 50Hz ブースターセット、HDS 4/7 U 60Hz ブースターセット、HDS 8/15 C、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C 長さ(m)1.5 接続ねじ1×EASY!Lock/1×M22×1.5 耐熱温度(℃)MAX155 最高許容圧力(MPa)40 梱包質量(g)700 内径(mm)8
1本
41,980 税込46,178
4日以内出荷

ケルヒャー高圧ホース15m
適合機種Rotary cleaner head M63E 長さ(m)15 接続ねじ2 x M22 x 1.5 耐熱温度(℃)MAX155 最高許容圧力(MPa)21 梱包質量(g)5200 内径(mm)12
1本(15m)
95,980 税込105,578
4日以内出荷

ケルヒャー高圧ホース40m
適合機種Rotary cleaner head M63E 長さ(m)40 接続ねじ2 x M22 x 1.5 耐熱温度(℃)MAX155 最高許容圧力(MPa)22 梱包質量(g)11500 内径(mm)10
1本(40m)
179,800 税込197,780
4日以内出荷

ケルヒャー高圧ホース20m
適合機種HDC Classic、HDC Standard 長さ(m)20 接続ねじ1×EASY!Lock/1×AVSホースリール接続 耐熱温度(℃)MAX155 最高許容圧力(MPa)31.5 梱包質量(g)440 内径(mm)8
1本(20m)
79,980 税込87,978
4日以内出荷

フルテック洗浄ホース6H
温度(℃)0~80 耐圧(MPa)21 質量(g/m)144 外径(mm)12 内径(mm)6
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温度(℃)-10~50 耐圧(MPa)20.5 質量(g/m)130 外径(mm)14.5 内径(mm)8.5
1本
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルテック洗浄ホース9M
温度(℃)0~80 耐圧(MPa)15 質量(g/m)243 外径(mm)15.6 内径(mm)9.5
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スプリング付でたぐりやすくキンクしにくい
長さ(m)30 温度(℃)0~80 耐圧(MPa)15 質量(g/m)243 外径(mm)15.6 内径(mm)9.5
1本
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄ホースの外側にスパイラル状に巻き、ホースの摩擦を防止
長さ(m)1
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルテック洗浄ホース9P
温度(℃)-40~100 耐圧(MPa)35 質量(g/m)550 外径(mm)17.4 内径(mm)9.5
1本
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様カプラ無3/8M-U3/8
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルテック洗浄ホース9H
温度(℃)0~80 耐圧(MPa)15 質量(g/m)285 外径(mm)15.6 内径(mm)9.5
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)