絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • ケルヒャー(349)
  • 工進(109)
  • ニルフィスク(37)
  • スーパー工業(28)
  • フルテック(20)
  • テナントカンパニー(13)
  • REX(レッキス工業)(10)
  • 京セラインダストリアルツールズ(9)
  • ペンギンワックス(8)
  • 蔵王産業(8)
  • 東洋国際(8)
  • アピア[清掃用品](7)
  • アサダ(6)
  • ツツミ工業(6)
  • 中部高圧ホース(5)
  • マキタ(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • ホンダ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
  • 3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付 エスコ

    3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付

    エスコ
    8,800税込9,680
    1個
    当日出荷
    水しぶきを受けることなく、取り外しできます。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます。井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。
    仕様●型番:2.644-297.0●ホース長:3m
  • 8.0L 水圧クリーナー 手動ポンプ式/キャスター付 エスコ

    8.0L 水圧クリーナー 手動ポンプ式/キャスター付

    エスコ
    8,390税込9,229
    1個
    当日出荷
    電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
    仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ180×850(H)●重量(kg):2.1●ホース長:2500mm●材質:本体、シャワーヘッド、ブラシ、キャスター/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVC●付属品:シャワーヘッド、ブラシノズルセット●加圧式スプレー●ポンプ式●レバーをロックでらくらく連続散水●ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ●キャスター付きで持ち運びラクラク
  • ワンタッチカプラー(洗浄機用) エスコ

    ワンタッチカプラー(洗浄機用)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1組
    翌日出荷
    清水・各種農薬用。
    用途洗浄機用。材質真鍮使用圧力(MPa)5使用温度(℃)5~40ねじサイズG1/4”
  • ノズル EA124LAシリーズ エスコ

    ノズル EA124LAシリーズ

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
  • 交換用高圧ホース  (家庭用) エスコ

    交換用高圧ホース (家庭用)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1本(1本)
    翌日出荷
    2009年以降に製造された高圧洗浄機(K2~K3)用の4m 高圧交換ホースです。クイックコネクトクイックカップリングを使用してスプレーガンと高圧洗浄機に接続されます。
    用途家庭用適合機種EA115KR-21材質ホース:PVC樹脂 接続部:真鍮質量(g)200長さ(m)4使用温度範囲(℃)最高40圧力(MPa)最大12
  • 混合タンク・プラグ付 EA115MSシリーズ エスコ

    混合タンク・プラグ付 EA115MSシリーズ

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
    仕様●仕様:プラグ付●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ127×228(H)●重量(g):500●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NHオス●タンク内フィルター付●計量ダイヤル付●タンクの側面に目盛付
  • G1/4" レバーコック 洗浄機用 エスコ

    G1/4" レバーコック 洗浄機用

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    仕様●ねじサイズ:G1/4"●材質:真鍮●使用圧力:5.0MPa●使用流体:清水・各種農薬●使用温度:5~40℃●洗浄機用
  • 260mm [家庭用]延長ランス エスコ

    260mm [家庭用]延長ランス

    エスコ
    5,470税込6,017
    1個
    翌日出荷
    仕様●サイズ:260×60×45mm●重量(g):120●材質:PA●適用機種:EA115KR-2
  • 220mm [家庭用]バリオスプレーランス エスコ

    220mm [家庭用]バリオスプレーランス

    エスコ
    8,670税込9,537
    1個
    翌日出荷
    仕様●サイズ:220×60×50mm●重量(g):110●材質:PA●適用機種:EA115KR-2
  • 445mm [家庭用]1ジェットノズル エスコ

    445mm [家庭用]1ジェットノズル

    エスコ
    4,530税込4,983
    1個
    翌日出荷
    仕様●サイズ:445×300×25mm●重量(g):100●材質:PA●適用機種:EA115KR-21
  • トリガーガン[家庭用] EA115KAシリーズ エスコ

    トリガーガン[家庭用] EA115KAシリーズ

    エスコ
    7,470税込8,217
    1個
    翌日出荷
    仕様●サイズ:350×285×43mm●重量(g):320●材質:PA●適用機種:EA115KR-21
  • トリガーガン[家庭用] EA115KAシリーズ エスコ

    トリガーガン[家庭用] EA115KAシリーズ

    エスコ
    7,070税込7,777
    1個
    翌日出荷
    仕様●サイズ:120×245×40mm●重量(g):190●材質:PA●適用機種:EA115KR-2
  • AC100V/0.4kw 高圧洗浄機 エスコ

    AC100V/0.4kw 高圧洗浄機

    エスコ
    100,000税込110,000
    1台
    翌日出荷
    。ケース容量:約23L ※付属ケースがタンクになります。オイルレス(無注油)ポンプ高圧洗浄機です。エアコン洗浄に
    仕様●電源:AC100V●消費電力(50/60Hz):630W/590W●吐出水量(最大):7L/h●吐出水圧(最大):3.4MPa●モーター出力:0.4kW●起動方式:コンデンサ起動●重量:13.8kg●ホース長:10m●サイズ:本体/230×325×200(H)mm ケース/430×300×260(H)mm●付属品:1/2"吸水ホース、オーバーフローホース、ストレーナー、1/4"高圧ホース10m、Uレバーコック
  • 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    9,110税込10,021
    1本
    翌日出荷
    スリムタイプ。
    仕様洗浄機用材質ポリ塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)5内径×外径(Φmm)5×10使用温度(℃)5~40適合流体清水・各種農薬ねじサイズG1/4”
  • [家庭用]角度可変ノズル エスコ

    [家庭用]角度可変ノズル

    エスコ
    6,400税込7,040
    1個
    翌日出荷
    ノズルの向きを360度自由に変えられるので、届きにくい場所や狭くて洗浄しにくい場所などを簡単に洗浄できます。効率的な洗浄ができます。
    仕様●型番:2.644-057.0●全長:512mm●適用型番:EA115KN-1
  • パイプクリーニングキット 7.5m エスコ

    パイプクリーニングキット 7.5m

    エスコ
    8,210税込9,031
    1個
    翌日出荷
    寸法(m)7.5
  • ターボガード エスコ

    ターボガード

    エスコ
    3,290税込3,619
    1個
    翌日出荷
    ターボノズル先端へ、工具レスで脱着でき水のはね返りを抑えながら作業ができます。
    寸法(mm)160×200×190
  • [家庭用]急速充電器 18.0V エスコ

    [家庭用]急速充電器 18.0V

    エスコ
    8,540税込9,394
    1台
    翌日出荷
    質量(g)600電源(V)100~240(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)184×133×87出力電圧(V)18充電時間(分)満充電/83(18V2.5Ah)、満充電/143(18V5.0Ah)出力電流2500mAh
  • [家庭用]延長パイプ 高圧洗浄機用 3.7m エスコ

    [家庭用]延長パイプ 高圧洗浄機用 3.7m

    エスコ
    32,500税込35,750
    1個
    翌日出荷
    1.2m~3.7mまで延長でき、180°の範囲で角度調節も可能です。外壁、高所だけでなく、カーポートの洗浄などにも便利です。トリガーガンやノズルの着脱も簡単にできます。
    質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3780×120×233
  • [家庭用]リチウムイオンバッテリー DC18V エスコ

    [家庭用]リチウムイオンバッテリー DC18V

    エスコ
    28,500税込31,350
    1個
    翌日出荷
    LCDディスプレイにバッテリーの使用状態が表示されます。長期保管の際自動的に最適な容量まで放電し、リチウムイオンセルの寿命を延ばします。インテリジェントバッテリーマネジメントと効率的な熱管理による高いパフォーマンス。バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。
    電圧(V)18保護等級IPX5
  • [EA115TR-1~-8用] フレキシブルランス エスコ

    [EA115TR-1~-8用] フレキシブルランス

    エスコ
    6,020税込6,622
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)626.5
  • DC36V [EA115TB-1用] バッテリー エスコ

    DC36V [EA115TB-1用] バッテリー

    エスコ
    19,600税込21,560
    1個
    翌日出荷
    仕様EA115TB-1用替バッテリーエスコ品番EA115TB-10
  • フレキシブルシャフト エスコ

    フレキシブルシャフト

    エスコ
    76,900税込84,590
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性に優れています。クリーナーへの接続はカップリング式で着脱が簡単に行えます。耐久性のある亜鉛メッキ鋼芯を耐摩耗性のあるナイロン被覆で保護しています。シャフト位置を固定するストッパー付き。シャフトの送り過ぎによるブラシの飛び出しを防ぎます。適応パイプ用のブラシに接続できます。エスコ商品ページの下部記載のその他関連をご覧ください。
    接続ねじ(inch)1/4”-28

高圧洗浄機用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります

その他高圧洗浄機用部品・オプション