絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(10)
  • WPH(123)
  • アイリスオーヤマ(25)
  • アサダ(146)
  • ケルヒャー(543)
  • スーパー工業(132)
  • ツツミ工業(11)
  • テナントカンパニー(20)
  • ニルフィスク(38)
  • フルテック(58)
  • ホンダ(15)
  • マキタ(17)
  • 中部高圧ホース(36)
  • 京セラインダストリアルツールズ(49)
  • 工進(335)
  • 日本ワグナー(12)
  • 東洋国際(26)
  • 蔵王産業(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
69件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧洗浄機用ガン エスコ

    高圧洗浄機用ガン

    エスコ
    ¥36,700税込¥40,370
    1個
    当日出荷
    背丈の高い果樹、広範囲の畑などの噴霧作業省力化に最適の噴霧ガン。中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。安全レバーロック付き。
    用途各種産業(土木、建設、車両、船舶、農業、水産、食品、化学、造園、温泉)の水洗い洗浄・作業機械の泥落とし、粉塵洗い、汚れ落としなどに仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)エスコ品番EA115B-3全長(mm)約800材質(本体)樹脂製質量(g)1650最大吐出量(L/min)40最高圧力(MPa)18吐出量(L/min)約15(吸水圧力2.5MPa時)、約18(吸水圧力3MPa時)※目安ノズル口径(Φmm)2.3材質(ノズル)ステンレス製パターン直射・煙霧スプレー
  • 800ml フォームスプレーガン エスコ

    800ml フォームスプレーガン

    エスコ
    ¥8,190税込¥9,009
    1個
    当日出荷
    ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
  • 3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付 エスコ

    3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付

    エスコ
    ¥8,800税込¥9,680
    1個
    当日出荷
    水しぶきを受けることなく、取り外しできます。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます。井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。
    仕様●型番:2.644-297.0●ホース長:3m
  • R1/4"xG1/4"x10m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R1/4"xG1/4"x10m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    ¥10,400税込¥11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA115BB-1材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4”適合流体水
  • 8.0L 水圧クリーナー 手動ポンプ式/キャスター付 エスコ

    8.0L 水圧クリーナー 手動ポンプ式/キャスター付

    エスコ
    ¥8,390税込¥9,229
    1個
    当日出荷
    電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
    仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ180×850(H)●重量(kg):2.1●ホース長:2500mm●材質:本体、シャワーヘッド、ブラシ、キャスター/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVC●付属品:シャワーヘッド、ブラシノズルセット●加圧式スプレー●ポンプ式●レバーをロックでらくらく連続散水●ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ●キャスター付きで持ち運びラクラク
  • 140mm ピストルグリップノズル(3パターン) エスコ

    140mm ピストルグリップノズル(3パターン)

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    当日出荷
    水量調整により直射噴霧が可能。 ステンレス製バネ付き。 噴射部分のねじ山を保護するラバーヘッド付き。 別売のノズルを取り付けられるねじ山つき真鍮製ノズル。 温水も使用可。継続噴射用の固定クリップつき。 スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-7B全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト材質(ヘッド)ポリエチレン
  • R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    ¥25,000税込¥27,500
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA115BB-22材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)20最高使用圧力(MPa)14ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体水
  • ワンタッチカプラー(洗浄機用) エスコ

    ワンタッチカプラー(洗浄機用)

    エスコ
    ¥2,820税込¥3,102
    1組
    翌日出荷
    清水・各種農薬用。
    用途洗浄機用。材質真鍮使用圧力(MPa)5使用温度(℃)5~40ねじサイズG1/4”
  • R1/2"xG1/2"x10m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R1/2"xG1/2"x10m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    ¥14,800税込¥16,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA115BB-21材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)10最高使用圧力(MPa)14ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体水
  • 充電式マルチクリーナー (家庭用) エスコ

    充電式マルチクリーナー (家庭用)

    エスコ
    ¥38,500税込¥42,350
    1セット
    3日以内出荷
    ケルヒャー OC 3 Foldableに便利なブラシとノズルをセットしたエスコオリジナル商品です。細部の洗浄やドロ汚れを落としたい時に便利なブラシ付きです。コンパクトで持ち運び可能な、バッテリータイプの洗浄機給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせず色々な場所・シーンで使用できます。水を入れてスイッチを押してトリガーガンを握るだけで洗浄開始面倒な準備は不要です。40℃までのお湯が使用可能柔らかくして汚れを落としやすくするお湯も使用でき、ビーチや緊急時の簡易シャワーとしても便利です。保管時や移動に便利な折りたたみ式です。バッテリー駆動時間が長く、繰り返し充電して使用可能バッテリーの充電時期を LED 表示でお知らせします。本体のUSBタイプCの充電用差込口は、車内やモバイルバッテリーなど外出先でも自由に充電可能。低圧でもやさしく効率的に洗浄フラットジェット付き標準ノズルは、届きにくい場所も確実かつ正確に洗浄します。コーンスプレーノズルは、犬の足など、より繊細な洗浄に適しています。リチウムイオンバッテリー内蔵だから、キャンプ場やビーチなど電源のない外出先などでも使用できます。
    用途アウトドアやビーチ、ペットやお墓掃除などの屋外はもちろん、家周りの窓や網戸、ベランダやキッチンの排水溝、浴室やエアコンのフィルターなど、今まではこすって落としていた、泥や花粉、ほこりやヌメリ汚れなどの洗浄に付属品リチウムイオンバッテリー(内蔵)、トリガーガン、フレックスホース、フラットジェットノズル、充電アダプター、充電用USBケーブル(充電アダプター側:タイプA、本体側:タイプCトリガーガン・フレックスホース・フラットジェットノズル)、ウォッシュブラシ、シャワーノズル、直噴ノズル材質PP質量(kg)2.2電源6Vリチウムイオンバッテリー (2.0Ah)タンク容量(L)【給水タンク】8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タンク折りたたみ時】298×305×108【タンク展開時】298×305×271ホース長さ(m)1.8連続使用時間(分)15最大吐出圧力(MPa)0.5使用環境温度(℃)0~40充電時間(分)150音圧レベル(dB)64防水性IPX4最大吐出水量(L/min)2アダプタタイプ【充電アダプター】5V/2A
  • ノズル EA124LAシリーズ エスコ

    ノズル EA124LAシリーズ

    エスコ
    ¥2,100税込¥2,310
    1個
    翌日出荷
  • スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付) エスコ

    スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付)

    エスコ
    ¥3,200税込¥3,520
    1セット
    翌日出荷
    15mm用ステム・ホースバンド付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
    全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス
  • スプレーノズル(3パターン/プラグ付) エスコ

    スプレーノズル(3パターン/プラグ付)

    エスコ
    ¥1,750税込¥1,925
    1個
    翌日出荷
    水量調整により直射噴霧が可能。 水・温水どちらも使用可能。 スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付。 プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
    エスコ品番EA124LA-7P全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト
  • 140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付) エスコ

    140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    翌日出荷
    スプレーパターン7種(コーン、ストリーム、フル、シャワー、ジェット、フラット、ミスト)。 プラグ付。
    エスコ品番EA124LA-6P材質ポリマー全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス
  • 900ml クリーニングガン(プラグ付) エスコ

    900ml クリーニングガン(プラグ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥16,700税込¥18,370
    1個
    当日出荷
    泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。
    仕様プラグ付きエスコ品番EA124LA-17P質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)
  • R3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    ¥12,800税込¥14,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA115BB-11材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体水
  • サイクロンジェットノズル (家庭用) エスコ

    サイクロンジェットノズル (家庭用)

    エスコ
    ¥12,300税込¥13,530
    1個
    翌々日出荷
    ブーストモード。高圧の水を回転させながら噴射します。
    用途コンクリートの苔や外壁などの頑固な汚れ材質PA質量(g)150サイズ(mm)450×41×41
  • パイプクリーニングホース (家庭用) エスコ

    パイプクリーニングホース (家庭用)

    エスコ
    ¥21,200税込¥23,320
    1個(1個)
    4日以内出荷
    15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルの、屋外配管洗浄に便利なパイプクリーニングキット。15mのフレキシブルなホースは織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。2010年以前に販売されたトリガーガンに接続する場合には、アダプターが必要な場合があります。【ジェットノズル】流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。後方に吐出することでより強力な推進力に換え、つまりの元や汚れを押し出します。【回転ノズル】詰まる前の予防メンテナンス清掃用に使用します。水を吐出しながら回転することで配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。【高圧水のパワフルな洗浄力】配管の詰まりを素早く効果的に取り除きます。化学薬品を使用しない環境に優しい洗浄方法。ホースは水圧によって自動的に配管の前方に押し出されます。
    用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃にエスコ品番EA115KA-18A質量(kg)1.1適合配管径(Φmm)40~200(内径)耐圧(MPa)16適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15耐熱温度(℃)40ノズル径(Φmm)12
  • 交換用高圧ホース  (家庭用) エスコ

    交換用高圧ホース (家庭用)

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1本(1本)
    翌日出荷
    2009年以降に製造された高圧洗浄機(K2~K3)用の4m 高圧交換ホースです。クイックコネクトクイックカップリングを使用してスプレーガンと高圧洗浄機に接続されます。
    用途家庭用適合機種EA115KR-21材質ホース:PVC樹脂 接続部:真鍮質量(g)200長さ(m)4使用温度範囲(℃)最高40圧力(MPa)最大12
  • 混合タンク・プラグ付 EA115MSシリーズ エスコ

    混合タンク・プラグ付 EA115MSシリーズ

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1個
    翌日出荷
    濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
    仕様●仕様:プラグ付●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ127×228(H)●重量(g):500●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NHオス●タンク内フィルター付●計量ダイヤル付●タンクの側面に目盛付
  • G1/4" レバーコック 洗浄機用 エスコ

    G1/4" レバーコック 洗浄機用

    エスコ
    ¥2,090税込¥2,299
    1個
    翌日出荷
    仕様●ねじサイズ:G1/4"●材質:真鍮●使用圧力:5.0MPa●使用流体:清水・各種農薬●使用温度:5~40℃●洗浄機用
  • 260mm [家庭用]延長ランス エスコ

    260mm [家庭用]延長ランス

    エスコ
    ¥5,470税込¥6,017
    1個
    翌日出荷
    仕様●サイズ:260×60×45mm●重量(g):120●材質:PA●適用機種:EA115KR-2
  • 220mm [家庭用]バリオスプレーランス エスコ

    220mm [家庭用]バリオスプレーランス

    エスコ
    ¥8,670税込¥9,537
    1個
    翌日出荷
    仕様●サイズ:220×60×50mm●重量(g):110●材質:PA●適用機種:EA115KR-2
  • 445mm [家庭用]1ジェットノズル エスコ

    445mm [家庭用]1ジェットノズル

    エスコ
    ¥4,530税込¥4,983
    1個
    翌日出荷
    仕様●サイズ:445×300×25mm●重量(g):100●材質:PA●適用機種:EA115KR-21
  • トリガーガン[家庭用] EA115KAシリーズ エスコ

    トリガーガン[家庭用] EA115KAシリーズ

    エスコ
    ¥7,470税込¥8,217
    1個
    翌日出荷
    仕様●サイズ:350×285×43mm●重量(g):320●材質:PA●適用機種:EA115KR-21
  • トリガーガン[家庭用] EA115KAシリーズ エスコ

    トリガーガン[家庭用] EA115KAシリーズ

    エスコ
    ¥7,070税込¥7,777
    1個
    翌日出荷
    仕様●サイズ:120×245×40mm●重量(g):190●材質:PA●適用機種:EA115KR-2
  • AC100V/0.4kw 高圧洗浄機 エスコ

    AC100V/0.4kw 高圧洗浄機

    エスコ
    ¥100,000税込¥110,000
    1台
    翌日出荷
    。ケース容量:約23L ※付属ケースがタンクになります。オイルレス(無注油)ポンプ高圧洗浄機です。エアコン洗浄に
    仕様●電源:AC100V●消費電力(50/60Hz):630W/590W●吐出水量(最大):7L/h●吐出水圧(最大):3.4MPa●モーター出力:0.4kW●起動方式:コンデンサ起動●重量:13.8kg●ホース長:10m●サイズ:本体/230×325×200(H)mm ケース/430×300×260(H)mm●付属品:1/2"吸水ホース、オーバーフローホース、ストレーナー、1/4"高圧ホース10m、Uレバーコック
  • 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    ¥9,110~税込¥10,021~
    1本
    翌日出荷
    スリムタイプ。
    仕様洗浄機用材質ポリ塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)5内径×外径(Φmm)5×10使用温度(℃)5~40適合流体清水・各種農薬ねじサイズG1/4”
  • [家庭用]角度可変ノズル エスコ

    [家庭用]角度可変ノズル

    エスコ
    ¥6,400税込¥7,040
    1個
    翌日出荷
    ノズルの向きを360度自由に変えられるので、届きにくい場所や狭くて洗浄しにくい場所などを簡単に洗浄できます。効率的な洗浄ができます。
    仕様●型番:2.644-057.0●全長:512mm●適用型番:EA115KN-1
  • 高圧回転クリーナー エスコ

    高圧回転クリーナー

    エスコ
    ¥7,810税込¥8,591
    1個
    翌日出荷
    EA115TR-3A、-4A、-6A、-11A、-14A、-16A、-71A、-72A用。回転しながら高圧水を噴射。水はねせずこびりついた汚れを効率よく落とせます。
    材質樹脂全長(mm)740ヘッド寸法(mm)300×105
  • [充電式]マルチクリーナー エスコ

    [充電式]マルチクリーナー

    エスコ
    ¥2,930税込¥3,223
    1個
    翌日出荷
    適用型番EA115KZ-1A。手の届きにくい場所や高い場所、狭いすき間の洗浄に適しています。標準ノズルより強力で細い水流を噴射します。
  • [充電式]マルチクリーナー エスコ

    [充電式]マルチクリーナー

    エスコ
    ¥4,270税込¥4,697
    1個
    翌日出荷
    適用型番EA115KZ-1A。シャワーのような柔らかな水圧で水が出ます。散歩後のペットの手足の洗浄や、海水浴後のシャワーの代わりにも使用できます。
  • マルチジェット エスコ

    マルチジェット

    エスコ
    ¥7,330税込¥8,063
    1個
    翌日出荷
    洗浄も散水も、1つのノズルで簡単に切り替えできます。1つのノズルで5通りの洗浄や散水モードを搭載、用途に合わせてノズルを交換する必要がありません。
    用途EA115KN-2、旧-1用。全長(mm)423
  • スプレーノズル(プラグ付) エスコ

    スプレーノズル(プラグ付)

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
    全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    ¥2,230税込¥2,453
    1個
    翌日出荷
    ヘッドを回すとパターンを変更できます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。滑り止めの付いたグリップは手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい。耐久性に優れた金属構造。
    仕様プラグなし材質【ボディ】亜鉛・ABS樹脂、【ハンドル】TPR(熱可塑性ゴム)全長(mm)178質量(g)152種類【スプレー】 ストリーム、ミスト(2種)最高使用圧力60PSI使用温度(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス最高使用温度(℃)約38
  • スプレーノズル[2パターン] エスコ

    スプレーノズル[2パターン]

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1セット
    翌日出荷
    プラグ付。ボディ材質はアルミニウム合金ダイカスト、グリップ部分はTPR。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。水量調節ツマミ付。
    全長(mm)181接続ねじ3/4”NHメス
  • スプレーノズル[2パターン] エスコ

    スプレーノズル[2パターン]

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    翌日出荷
    ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付き。滑り止めグリップを備えた人間工学に基づいたハンドル。耐久性に優れた金属構造。
    仕様プラグなし材質【ボディ】アルミ合金ダイカスト、【グリップ】TPR(熱可塑性ゴム)全長(mm)181質量(g)154種類【スプレー】 ストリーム、ミスト(2種)最高使用圧力60PSI使用温度(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス最高使用温度(℃)約38
  • スプレーノズル(8パターン・プラグ付) エスコ

    スプレーノズル(8パターン・プラグ付)

    エスコ
    ¥3,410税込¥3,751
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。ホースをねじらずに首振りするので、ホースのねじれを70%軽減します。フロントトリガーなので軽い力で握れます。スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)。
    全長(mm)219接続ねじ3/4”NHメス
  • スプレーノズル(8パターン) エスコ

    スプレーノズル(8パターン)

    エスコ
    ¥3,230税込¥3,553
    1個
    翌日出荷
    軽い力で握れるフロントトリガー。ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整できます。ヘッドはパターン別のマーク付で分かりやすい。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。グリップは滑りにくく、握りやすいハンドル。耐久性に優れた金属構造。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-62C全長(mm)219質量(g)227使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)TPR(熱可塑性ゴム)材質(ボディ)金属耐圧(psig)60シャワー種類8種:(ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機用アクセサリー