8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応から絞り込む
”ウォセップ” ロールタイプ 東レファインケミカル”ウォセップ” ロールタイプ東レファインケミカル
69,980税込76,978
1箱(2巻)ほか
10日以内出荷
油を吸着した状態で長時間原形を保ち、使用後の現場回収作業が容易です。ロール状で必要量にカットが可能です。
用途オイル用。材質ポリプロピレン(PP)
ピグ マットヘビーウェイト ピグピグ マットヘビーウェイトピグ
69,980税込76,978
1巻
当日出荷
吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。(吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。)。油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレーです。ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。
用途オイル・水・溶剤用。通路に漏れた油・水などの吸収に。作業者の足元に。ドラム管などの下に。トラスコ品番375-0396材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)760厚さ(mm)3質量(kg)13.6グレー長さ(m)45吸油量(L/巻)150.5
ピグ 油専用エコノミーマット ピグピグ 油専用エコノミーマットピグ
57,980税込63,778
1巻
当日出荷
・油だけを吸収するロールタイプの吸収マット。ミシン目でカットして使用することができます。 ・水は吸収せずに油のみを吸収します。 ・明るい白色は、液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 ・水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 ・高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。 ・均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ・ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。 ・国土交通省型式承認品。(型式承認番号 第P-502号)
用途・油対策として常時、吸収マットが必要な現場に ・油漏洩が日常的に発生する現場にトラスコ品番375-0418材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)760厚さ(mm)3質量(kg)13.6ホワイト長さ(m)45吸油量(L/巻)150.5
油専用ピグタフマット ミシン目入り ピグ油専用ピグタフマット ミシン目入りピグ
65,980税込72,578
1袋
当日出荷
水は吸収せず、油のみ吸収します。耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。ミシン目が入っているので必要量だけ手でカットできます。
用途オイル専用。帯電防止加工トラスコ品番514-2661材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)810厚さ(mm)3長さ(m)45吸収量(L)油:134.8/巻
フロアマット カクイフロアマットカクイ
79,980税込87,978
1箱(1本)
5日以内出荷
フロアーマットタイプ、靴裏油吸着材。床面漏油切粉専用ロール、各種機械からの飛散油、難熱性 足元床面用 吸着材です。
用途生産ライン、各種機械周辺、靴裏の油拭取り、来客(工場視察)の通路用工場対応形状ロールケース質量(kg)約18吸着量約180L/本
フロアマット カクイフロアマットカクイ
59,980税込65,978
1箱(10本)
5日以内出荷
フロアーマットタイプ、靴裏油吸着材。床面漏油切粉専用ロール、各種機械からの飛散油、難熱性 足元床面用 吸着材です。
用途生産ライン、各種機械周辺、靴裏の油拭取り工場対応形状ロール吸着量約10L/本
スーパーアタックR100 壽環境機材スーパーアタックR100壽環境機材
53,980税込59,378
1箱
翌々日出荷
対応オイルトラスコ品番750-6601質量(kg)20
オルソーブ(ロールタイプ) 帝人オルソーブ(ロールタイプ)帝人
63,980税込70,378
1巻
当日出荷から翌々日出荷
油吸着能力は、重油、機械油などで自重の約20~25倍です。絞りによる脱油効率が90%なので繰り返し使用可能です。長時間水面に放置しても浮上したままで沈みません。
用途オイル用。油受け場所。タンクローリー車の油漏れ。貯蔵油の流出時。油の拭き取り。油流出事故時の油回収。油水分離槽の浮上油回収。対応オイル材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4タイプロールタイプ長さ(m)50繰り返し・詰め替え対応

液体吸収材・処理剤』には他にこんなカテゴリがあります

ロールタイプ油吸収材