ピグ 油専用エコノミーマットピグ当日出荷
・油だけを吸収するロールタイプの吸収マット。ミシン目でカットして使用することができます。
・水は吸収せずに油のみを吸収します。
・明るい白色は、液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。
・水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。
・高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。
・均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
・ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
・国土交通省型式承認品。(型式承認番号 第P-502号)
用途・油対策として常時、吸収マットが必要な現場に
・油漏洩が日常的に発生する現場にトラスコ品番375-0418材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)760厚さ(mm)3質量(kg)13.6色ホワイト長さ(m)45吸油量(L/巻)150.5