前ホイール(左用)

前ホイール(左用) - パオック

RS-550用の前ホイール(左用)です。

用途
RS-550用の前ホイール(左用)として
適合機種
RS-550
材質
キャスター/POM+TPU、シャフト/ステンレス
本体質量(g)
170
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×145×90
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76186848RS550-FWL
5,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする