パオック
メインブラシ
RS920Pro用のメインブラシです。
用途
RS920Pro用のメインブラシとして
適合機種
RS-920Pro
材質
本体/PP、ブラシ/PP
本体質量(g)
1500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×235×2335
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76187146
RS920Pro-MB
¥
25,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください