絞り込み
対応
- 水(3)
- 油(6)
- 溶剤(2)
長さ(mm)
- 1070(3)
- 1220(6)
- 3000(3)
吸収量(L/本)
- 1.9(1)
- 2.8(2)
- 3.8(2)
- 7.5(1)
- 34(1)
ブランド
- ピグ
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(10)
- JOHNAN(8)
- エスコ(6)
- TRUSCO(6)
- RS PRO(6)
- 橋本クロス(5)
- エム・エーライフ(5)
- カクイ(4)
- ニューピグコーポレーション(4)
- タイムケミカル(3)
- ABS ジャパン(3)
- 日本緑十字社(2)
- MISM(2)
- アブスジャパン(2)
- 小津産業(1)
- ユー・イー・エス(1)
- 大一産業(1)
- ルドロー コンポジッツ コーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
特価
「対応」から絞り込む
水(3)
油(6)
溶剤(2)

ピグアンチミルデューソックス
ピグ¥15,980税込¥17,5781箱(12本)3日以内出荷ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間ご使用いただけます。 吸水した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。 再利用後も形がくずれにくく、菌が繁殖しにくいため、臭いもおさえることができます。 柔軟性があり、冷蔵庫のまわりやコーナーにぴったりフィットします。 ポリプロピレンのカバーは裂けにくく、丈夫です。用途冷蔵庫、冷凍庫、冷ケースからの水漏れ・結露対策に材質ポリプロピレン長さ(mm)1220直径(Φmm)76対応水吸収量(L/枚)3.8RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
スーパーピグ(R)ソックス
ピグ(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(24本)当日出荷油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身は高い吸収性能のリサイクルセルロース。 機械周辺にしっかりフィットします。 ウェスやタオル等と比べ、多量の液体を吸収するので交換頻度が少なくなります。 ウェスやスポンジ等を並べて使用するよりも、スッキリと見栄え良く改善されます。用途機械からの油にじみ対策 集中豪雨や台風による壁面からのにじみ出やシャッター下からの浸水対策トラスコ品番406-0946種別オイル/水/溶剤用材質外側の繊維:ポリプロピレン、中身:難燃加工済み セルロース系材質寸法8.3cm×107cm(直径×長さ)吸収量約3.8L/本、約91.2L/箱RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーピグ(R)ソックス
ピグ(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781箱(40本)当日出荷ブルーピグ(R)ソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。 機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。 ブルーピグ(R)ソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。トラスコ品番364-6769種別オイル/水/溶剤用材質外側の繊維:ポリプロピレン95% 、ポリエステルステッチ5% 中身:マグネシウム アルミノシリケート (鉱物系)色ブルー寸法8cm×122cm(直径×長さ)吸収量約2.8L/本、約112L/箱RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーピグソックス
ピグ¥26,980税込¥29,6781箱(20本)3日以内出荷ブルーピグ(R)ソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。 機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。 ブルーピグ(R)ソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。材質中身:珪藻土、外側:PP質量(kg)約14.8/箱直径(Φcm)8長さ(cm)122対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約2.8/本、約56/箱
リークブロッカーダイク 黄
ピグ(1件のレビュー)¥84,980税込¥93,4781箱当日出荷液体を吸収せずに、せき止めます。 底部は密着しやすく、漏洩の拡大を防止します。 よく目立つ黄色。つまずく心配はありません。 フレキシブルで不規則なカーブにも対応します。 柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、価格物質にも耐えます。 再利用可能。石鹸と水で洗浄することができます。 端部は連結可能で、より長いサイズを作ることができます。材質PU質量(kg)約4.7長さ(m)3寸法(幅W×高さH)(mm)57×35RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ピグエコスキマー
ピグ¥23,980税込¥26,3781箱(12本)3日以内出荷低価格で経済的。 中身はリサイクル素材を使用しています。 高い吸収性能。1本で約3.8L吸収します。 丈夫なカバーは紫外線にも耐えます。材質PP質量(kg)5.9/箱直径(Φcm)8長さ(cm)122対応オイルRoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約45.6/袋
オリジナルピグソックス
ピグ¥17,980税込¥19,7781箱(20本)3日以内出荷ソックスの内部に吸収素材が入っています。 機械周辺に設置するだけ。シャベル、ほうきを使っておがくずなどをまき散らし、清掃する必要はありません。 中身はコーンコブ。外皮は耐久性の高いポリプロピレン。油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 超フレキシブル。機械周辺でご使用ください。コーナー部分やわずかな隙間にもぴったりフィットします。焼却可能。材質中身:コーンコブ、外側:PP質量(kg)約9.1/箱直径(Φcm)8長さ(cm)107対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約1.9/本、約38/箱
ハズマットピグソックス
ピグ¥58,980~税込¥64,878~1個ほか3日以内出荷油性、水性液体だけでなく、酸やアルカリも吸収することができます。 漏洩した液体を囲い込みます。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。タイプハズマットピグソックス
ブルーピグ ソックス
ピグ¥44,980税込¥49,4781セット(40本)5日以内出荷中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体を素早く吸収します。 機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。用途オイル・水・溶剤用材質表:ポリプロピレン(PP)、ポリエステルステッチ、中:バーミキュライト質量(kg)22.7長さ(m)1.22吸収量(L/本)2.8外径(mm)80
オリジナルピグ ソックス
ピグ¥29,980税込¥32,9781セット(40本)4日以内出荷ソックスの内部に吸収素材が入っています。 機械周辺に設置するだけの簡易タイプです。用途オイル・水・溶剤用材質表:ポリプロピレン(PP)、中:コーンコブ質量(kg)21.3長さ(m)1.07吸収量(L/本)1.9外径(mm)80
ピグエコノミースキミングブーム
ピグ¥46,980~税込¥51,678~1箱(4本)ほか3日以内出荷地表や水面から油を吸収し、水は吸収しません。 設置や回収が容易なロープと、複数のブームを連結するためのクリップとリングがついています。 飽和状態になってもブームは水面に浮いたままで、回収が容易です。 排水タンク、水処理及び沈殿池、沼、湖、河川などでのご使用におすすめします。 丈夫なメッシュネットは紫外線にも耐えます。材質PP長さ(m)3対応オイルRoHS指令(10物質対応)対応
スピルブロッカーダイク 黄
ピグ¥229,800税込¥252,7801箱16日以内出荷高さ約6cmのスピルブロッカー(R)ダイクで液体の流れを変え、拡散を防止します 液体を吸収せずに、せき止めます。 再利用可能なスピルブロッカー(R)ダイクはスムースな表面に密着し、漏洩の広がりを防止します。 底面部は密着しやすいように柔らかく、上部は固めの2重構造になっています。 柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、化学物質にも耐えます。 再利用が可能。石鹸と水で簡単に洗浄することができます。材質PP質量(kg)約14/箱色黄寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3000×100×60対応オイルRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ピグ(R)スキマー
ピグ¥33,980税込¥37,3781箱(10本)5日以内出荷耐薬品性にすぐれたピグ(R)スキマーは、酸洗槽内の油も吸収します。 耐薬品性ポリプロピレン製のカバーと中身は、油のみを吸収します。 飽和状態になっても液面に浮いたままで、回収が容易です。 丈夫なカバーは紫外線にも耐えます。トラスコ品番406-0628材質ポリプロピレン質量(kg)4.9色白寸法8cm×122cm(直径×長さ)吸収量約3.8L/本、約38L/箱対応オイル