414件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大径(Φmm)」から絞り込む
バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速にできます。
バンド幅(mm)14.2 材質(バンド)SUS301、(ハウジング)SUS301、(スクリュー)SUS401 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
408 税込449
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,088 税込1,197
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ホースクランプ モノタロウ 動画あり
破壊トルク(Nm)4-4.6 材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ) バンド厚さ(mm)0.6 ボルト2面幅(mm)7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ品番EA463CM-30
1個
38,600 税込42,460
翌日出荷

バリの無いエッジとカール形状により表面圧力の向上、ホース損傷が無く、最適なシール。 一つのクランプで広い範囲の直径をカバーし、一般のドライバーで素早く締め付け可能です。
材質ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm)0.6 ボルトマイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(6.3mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(8.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3 材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)114.3 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)19.05 バンド厚さ(mm)0.89
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)81.5 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)19.05 バンド厚さ(mm)0.89
1個
11,700 税込12,870
当日出荷

材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)205.2 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)19.05 バンド厚さ(mm)0.89
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)122.2 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)22.23 バンド厚さ(mm)1.02
1個
9,740 税込10,714
翌日出荷

材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)120.7 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)22.23 バンド厚さ(mm)1.02
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

1個
9,910 税込10,901
翌日出荷

材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)117.1 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)19.05 バンド厚さ(mm)0.89
1個
7,580 税込8,338
翌日出荷

材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)114.3 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)22.23 バンド厚さ(mm)1.02
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)104.9 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)19.05 バンド厚さ(mm)0.89
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)147.6 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)22.23 バンド厚さ(mm)1.57
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)134.6 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)19.05 バンド厚さ(mm)0.89
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)133.4 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)19.05 バンド厚さ(mm)0.89
1個
7,840 税込8,624
翌日出荷

材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)125.5 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)19.05 バンド厚さ(mm)0.89
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)106.4 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)22.23 バンド厚さ(mm)1.02
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)103.1 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)22.23 バンド厚さ(mm)1.27
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)88.9 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)22.23 バンド厚さ(mm)1.02
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)174.8 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)22.23 バンド厚さ(mm)1.02
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)150.4 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)22.23 バンド厚さ(mm)1.27
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)129.5 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)19.05 バンド厚さ(mm)0.89
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)98.6 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)22.23 バンド厚さ(mm)1.02
1個
7,840 税込8,624
翌日出荷

材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)97.0 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)22.23 バンド厚さ(mm)1.02
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)73.2 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)19.05 バンド厚さ(mm)0.89
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)149.4 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)22.23 バンド厚さ(mm)1.02
1個
7,840 税込8,624
翌日出荷

材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)143.5 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)19.05 バンド厚さ(mm)0.89
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)124.7 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)22.23 バンド厚さ(mm)1.27
1個
9,210 税込10,131
翌日出荷

材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)119.1 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)22.23 バンド厚さ(mm)1.02
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)108.0 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)22.23 バンド厚さ(mm)1.02
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(8.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。 トラスコ品番225-1744 材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨 厚さ(mm)0.8 許容荷重(kg)1471 最小径(Φmm)450 最大径(Φmm)495 バンド幅(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。 トラスコ品番225-8035 材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨 厚さ(mm)0.8 許容荷重(kg)1471 最小径(Φmm)410 最大径(Φmm)455 バンド幅(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。 トラスコ品番132-6075 材質ステンレス鋼 アズワン品番64-6762-42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

『ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります