チェーンソーオイル :「低温」の検索結果
関連キーワード
「内容量(L)」から絞り込む
4(1)
18(1)
200(1)
低温における流動性に優れているため、年間を通じて安心して使用できます。
チェーンへの油膜形成を確保するため、適正粘度の高度精製基油に、張付き性向上剤を配合しているので、チェーンの摩耗や焼付きを防止します。
張付き性に優れているので、オイルが飛散しにくく、耐水性が維持されることからさびの発生を防止します。
潤滑性に優れるためにチェーンの寿命延長が可能になり経済的です。
チェーン面の油膜が雨水などによって容易に流出しないので、チェーンをさび、腐食から守ります。
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
色(ASTM)L2.0
危険物の性状非水溶性
『工業用潤滑油』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。