絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- INAX(LIXIL)(66)
- TOTO(43)
- KVK(39)
- カクダイ(15)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
- ニトムズ(1)

ガオナ レバーハンドル 感染対策
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。用途手の甲で開閉できる衛生的なレバーハンドルです。付属品ワッシャ、アダプター4個、ビス3本材質亜鉛、黄銅
ガオナ レバーハンドル上部 後付け式
GAONA(ガオナ)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷既存の回転ハンドルをレバーハンドル式に交換することができます。 レバーの上下操作で吐水量を調節できます。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。用途呼13の蛇口の回転ハンドルを上下操作のレバーハンドルに変えるための後付け用上部です。付属品上部パッキン1個材質黄銅、亜鉛呼び径(mm)13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
ガオナ レバーハンドル 感染対策 節水
GAONA(ガオナ)¥699税込¥7691個当日出荷シンプルな形状で使いやすく飽きのこないデザインです。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。用途手の甲で開閉できる衛生的なレバーハンドルです。付属品赤ポイント1個、ワッシャー付きビス3個、アダプター4個材質ABS樹脂ハンドル長さ(mm)75
レバーハンドル 蛇口 呼13 交換用 DIY 取替簡単 飲食店 感染症対策
GAONA(ガオナ)¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷◆呼13の蛇口の回転ハンドルをレバーハンドルに交換できます。_x000D_。◆手の甲や肘でも開閉でき、汚れた手でハンドルに触れる必要がありません。_x000D_。◆回転ハンドルに比べて軽い力で操作できるので、子どもやご年配の方でも使いやすいです。_x000D_。◆店舗オーナー様や施設管理者様でも簡単に取替えられるので、業者を呼ばずに作業が完了します。_x000D_。◆衛生的に使用できるので、不特定多数の人が使用する飲食店の手洗い場に最適です。_x000D_。◆幼稚園や老人ホームなどにもオススメです。_x000D_。◆横向きでも取付けできます。_x000D_。◆取付ネジサイズ:W24山20用途既存の蛇口をレバー式に替えられる交換用ハンドルです。材質亜鉛、黄銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~80℃
これエエやん 石ケン水入れつきレバーハンドル 省スペース 感染症対策
GAONA(ガオナ)¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷壁に石ケン水入れを取付けできない手洗いやハンドソープを置くスペースがない手洗いなどに最適です。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。 石ケン水入れとレバーハンドルが一度で簡単に取付けできるので、学校や病院など蛇口の数が多い施設にもおすすめです。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。 ポリ容器の中身が見えるので、石ケン水の補充時期が分かりやすいです。用途プッシュ式石ケン水入れ付きのレバーハンドルです。材質亜鉛、黄銅、ポリエチレン容器(mL)350
ホリダーシモン レバーハンドル 銅製 感染予防 10個入り
GAONA(ガオナ)¥21,980税込¥24,1781セット(10個)9日以内出荷銅イオンの抗菌効果により、感染症予防に最適です。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 TOTO、LIXIL(INAX)に対応したアダプターとビスがついています。用途手の甲で開閉できる衛生的な銅製レバーハンドルの10個入りです。付属品ワッシャ10個、アダプター20個、ビス20本材質黄銅ハンドル長さ(mm)75
ホリダーシモン レバーハンドル 銅製 感染予防
GAONA(ガオナ)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷銅イオンの抗菌効果により、感染症予防に最適です。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。用途手の甲で開閉できる衛生的な銅製レバーハンドルです。付属品ワッシャ1個、アダプター4個、ビス3本材質黄銅ハンドル長さ(mm)75