絞り込み

切替ハンドル
INAX(LIXIL)¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷適合【2011年4月以降の適用品番に使用】BF-M746T(N)L-D(W)-PU5・BF-M746T(N)R-D(W)-PU5寸法A(mm)55表面処理ジルコニアゴールド
温調ハンドル
INAX(LIXIL)¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷適合【2011年4月以降の適用品番に使用】BF-M746T(N)L-D(W)-PU5・BF-M746T(N)R-D(W)-PU5寸法A(mm)55表面処理ジルコニアゴールド
温調ハンドル
INAX(LIXIL)¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷適合【2011年4月以降の適用品番に使用】BF-M747T(N)L-D-PU3・BF-M747T(N)L-DW-PU3・BF-M747T(N)R-D-PU3・BF-M747T(N)R-DW-PU3寸法A(mm)56表面処理ジルコニアゴールド
温度調節部(サーモスタット)
INAX(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷適合AM-90K、AM-90K(100V)、AM-91K、AM-91K(100V)、AM-92K、AM-92K(100V)、AM-93K、AM-93K(100V)、AM-97K(100V)寸法A(mm)117
切替ハンドル
INAX(LIXIL)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷適合BF-HD846TLX-PU/N85・BF-HD846TNLX-PU/N85・BF-HD846TNRX-PU/N85・BF-HD846TRX-PU/N85寸法A(mm)55表面処理ライトグレー(N85)寸法B(mm)21
シングルレバーハンドル
INAX(LIXIL)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷適合LF-HX360SYR/BW1・LF-HX360SYR(500)/BW1・LF-HX360SYRN/BW1・LF-HX360SYRN(500)/BW1・SF-500SY-MB2・SF-500SYN-MB2・SF-500SYN-MB3・SF-800SY・SF-800SYN
スティックハンドル上部
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷JIS規格水栓呼13用。横向きでも取付可能です。材質亜鉛、黄銅使用温度(℃)1~80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:75×200×35
これエエやん 石ケン水入れつきレバーハンドル 省スペース 感染症対策
GAONA(ガオナ)¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷壁に石ケン水入れを取付けできない手洗いやハンドソープを置くスペースがない手洗いなどに最適です。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。 石ケン水入れとレバーハンドルが一度で簡単に取付けできるので、学校や病院など蛇口の数が多い施設にもおすすめです。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。 ポリ容器の中身が見えるので、石ケン水の補充時期が分かりやすいです。用途プッシュ式石ケン水入れ付きのレバーハンドルです。材質亜鉛、黄銅、ポリエチレン容器(mL)350
レバーハンドル
カクダイ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷各メーカーに対応したインサート樹脂とビスがついているので、ほとんどの水栓に取り付けることができます。 ハンドルが壁にあたる所に取り付けた場合、吐水量を制限するので節水することができます。 アダプター付き材質亜鉛、UP
衛生コック
カクダイ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷呼13のカップリング付き横水栓用 パッキン付き いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付ねじサイズG1/2
衛生コック
カクダイ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓用 いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。+CS54CS54:CT54材質黄銅取付ねじサイズW26山20
衛生コック
カクダイ¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓用 いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付ねじサイズW26山20
シングルレバーハンドル
INAX(LIXIL)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷適合SF-A420SX(N),SF-A450SX(N),SF-A451SX(N)色メッキ(Ni-Cr)材質(ハンドル)樹脂
ホリダーシモン レバーハンドル 銅製 感染予防 10個入り
GAONA(ガオナ)¥21,980税込¥24,1781セット(10個)9日以内出荷銅イオンの抗菌効果により、感染症予防に最適です。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 TOTO、LIXIL(INAX)に対応したアダプターとビスがついています。用途手の甲で開閉できる衛生的な銅製レバーハンドルの10個入りです。付属品ワッシャ10個、アダプター20個、ビス20本材質黄銅ハンドル長さ(mm)75
ホリダーシモン レバーハンドル 銅製 感染予防
GAONA(ガオナ)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷銅イオンの抗菌効果により、感染症予防に最適です。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。用途手の甲で開閉できる衛生的な銅製レバーハンドルです。付属品ワッシャ1個、アダプター4個、ビス3本材質黄銅ハンドル長さ(mm)75
切替ハンドルASSY
INAX(LIXIL)¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷寸法A(mm)55寸法B(mm)21適合品番BF-HA846TLX-PU1 BF-HA846TLX-PU2 BF-HA846TLXW-PU1 、BF-HA846TLXW-PU2 BF-HA846TRX-PU1 BF-HA846TRX-PU2 、BF-HA846TRXW-PU1 BF-HA846TRXW-PU2 BF-HD846TLX-PU 、BF-HD846TRX-PU
温度制御部
INAX(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷A-1526との見分け方は段差の有無です。2000年11月以降の製品に使用しています。適合品番BF-1140T(N) BF-1141T(N) BF-1142T(N) 、BF-1145T(N) BF-1145TK(N) BF-1241T 、BF-1340T(N) BF-1341T BF-1345T(N) 、BF-1646T(N)L(R) BF-1647T(N)L(R)