絞り込み
ブランド
燃料タンク容量(L)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
92件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
DAYGENE2700e DAYTONA(デイトナ)DAYGENE2700eDAYTONA(デイトナ)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
ホットプレートや電子レンジなどにも使える コンパクトな2700W!大好評リモコンエンジンスターター搭載。リコイル式の始動が不安な年配の方や女性にも安心してお使いいただけます。多様な電力供給が可能。付属のUSBシガーポケットの使用でUSB(2.4A/2.4A)が2ポート追加できます。セルスターター装備。リモコンでエンジン始動・停止が簡単。重量は、23.0kg(オイル&ガソリン無)。サイズもポリタンクよりも少し大きめなコンパクトサイズ。多様な出力(AC100V/20A×2個・AC100V/3P 25A×1個・USB-A(5V 2.1/1.0A)×各1個・シガーソケット(12V/8.3A)×1個)約150点のリペアパーツで、万一の修理時も安心。
寸法(mm)452×300×496質量(kg)23.0(乾燥質量)、27.2(総質量)方式セルスターター:ACGスターター方式燃料タンク容量(L)5.8エンジンタイプ4ストローク OHVバッテリー容量(Ah)1.6バッテリー電圧(V)12~13騒音レベル(dB(A))68.0/75%負荷時オイル量(mL)500稼働時間(時間)7.0/50%負荷時、2.3/100%負荷時排気量(cc)149
ガソリンインバータ発電機 1.8kVA ヤンマーガソリンインバータ発電機 1.8kVAヤンマー
239,800税込263,780
1台
当日出荷
大型燃料タンクの採用でプロユースや非常用バックアップ電源として活躍します。並列運転機能付きで、2台を繋げて3.6kVAの出力が取り出し可能(別売りの並列コードが必要です)です。
用途パソコンや電子制御工具などに。非常時の電源確保に。トラスコ品番253-1416全長(mm)555周波数(Hz)50/60(切替スイッチによる)全幅(mm)300出力定格交流:1.8kVA、定格直流:12V-3Aタンク容量(L)4.7全高(mm)470使用燃料ガソリン騒音値(dB)57~65連続運転時間(h)10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)始動方式リコイルスタータ
ガソリンインバータ発電機 Gシリーズ 0.9kVA ヤンマーガソリンインバータ発電機 Gシリーズ 0.9kVAヤンマー
149,800税込164,780
1台
当日出荷
片手で手軽に持ち運べる超軽量コンパクトモデルです。波形にバラつきのない、安定した電気供給が可能です。
用途パソコンや電子制御工具などに。マイコン制御機器、計測機に。屋外の作業、アウトドアに。停電や災害時の非常用電源に。トラスコ品番260-7704全長(mm)450周波数(Hz)50/60(切替スイッチによる)全幅(mm)240出力定格交流:0.9kVA、定格直流:12V-8Aタンク容量(L)2.5全高(mm)380使用燃料ガソリン対応並列運転:×騒音値(dB)48.5~60.5連続運転時間(h)11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷)始動方式リコイルスタータ
インバーター発電機 EARTH POWERインバーター発電機EARTH POWER
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
プロユースから非常用にも対応!高負荷の機器に対応する1.8kVAの高出力。大きな起動電力でも安心なブーストモード機能を搭載しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.6kVAの取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。12Vアクセサリーソケットを搭載(携帯電子機器用)
寸法(mm)555×300×470周波数(Hz)50/60電流(A)18定格電圧(V)100乾燥質量(kg)25定格出力(kVA)1.8
インバーター発電機 EARTH POWERインバーター発電機EARTH POWER
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
アルミフレーム採用モデル!アルミダイキャストフレーム採用で軽量化。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.8kVAの取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。二段積み保管が可能
寸法(mm)527×419×461周波数(Hz)50/60電流(A)20定格電圧(V)100乾燥質量(kg)32定格出力(kVA)2
インバーター発電機 EARTH POWERインバーター発電機EARTH POWER
269,800税込296,780
1台
翌日出荷
高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
寸法(mm)680×445×555周波数(Hz)50/60電流(A)28定格電圧(V)100乾燥質量(kg)68定格出力(kVA)2.8
インバーター発電機 EARTH POWERインバーター発電機EARTH POWER
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
2.5kVAの高出力で29kgの軽量ボディ。多極オルタネーターの採用や細部にわたる小型・軽量設計により、29kgの軽量コンパクトボディを実現しました。軽量なのに屋外の作業でも安心の安定感。
寸法(mm)487×395×425周波数(Hz)50/60電流(A)25定格電圧(V)100乾燥質量(kg)29定格出力(kVA)2.5
インバーター発電機1000W パワーテックインバーター発電機1000Wパワーテック
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
操作手順付きで手軽に使えて初めてでも簡単に使える発電機です。900Wクラスでは使用できなかった接続機器が使用可能になりました。68dBの静音設計・13kgの軽量コンパクトボディです。操作手順付き簡単に操作が出来ます。携帯電話やポータブル電源の充電に最適なUSBポートを表重装備しています。充実したサポート・メンテナンス・保証1年間です。
用途非常時や携帯電話・ポータブル電源の充電。仕様シガーソケット:12V5Ax1口・オイル量低下警告表示機能・過負荷警告表示機能・50/60Hz出力周波数切替可能付属品プラグレンチ,ドライバー,工具収納,ろうと適合エンジンオイル:SE級以上の4ストロークガソリンエンジンオイル材質外カバー:PVC、エンジン:アルミ、発電部:鉄・銅定格電圧(V)100定格電流(A)11定格周波数(Hz)50/60切替式本体質量(kg)13使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)騒音値(dB)68/7m燃料タンク容量(L)25連続運転時間(h)3(定格負荷時)、7(1/4ECOモード運転時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×252×400始動方法リコイルスタート定格出力(kVA)1.1点火プラグNGKCR6HSAまたは同等品オイル量(L)(規定量)0.35出力ポート100V15Aコンセントx2口(合計最大11Aまで)USB5V2.1A・1.0A各1口
HPG1600i2専用コード MEIHO(ワキタ)HPG1600i2専用コードMEIHO(ワキタ)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
HPG1600i2を用途に合わせて2台に並列運転をする際に使用する専用コードです。コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます。
適合機種HPG1600i2
HPG1800iS専用コード MEIHO(ワキタ)HPG1800iS専用コードMEIHO(ワキタ)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
HPG1800iSを用途に合わせて2台に並列運転をする際に使用する専用コードです。コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます。
適合機種HPG1800is
HPG3000iS用吊り下げ金具 MEIHO(ワキタ)HPG3000iS用吊り下げ金具MEIHO(ワキタ)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
HPG3000iS用の収納や運搬に便利な吊り下げ金具です。
適合機種HPG3000iS
インバーター発電機 MEIHO(ワキタ)インバーター発電機MEIHO(ワキタ)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
長時間運転可能で作業効率アップ。アウトドアや災害時にも大活躍!発電機の状態が一目でわかる操作パネル採用。出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時などが明るいランプでスムーズに確認できます。大容量7Lの燃料タンクで長時間運転を可能に。19kgの軽量ボディで移動や車への積み降ろしもラクラクにできます。インバータ発電機なので、ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。正弦波インバーターにより様々な電化製品が使用可能です。屋外の作業やアウトドア、災害時にも大活躍します。USB PD給電に対応した機器への急速充電や電力供給が可能です。(最大60W)燃料の無駄を減らすエコノミースイッチ。使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。用途に応じて2台での並列運転が可能です。コードを繋いで最大2倍の出力を引き出せます。(別売専用コードをご使用ください)
用途アウトドアや災害時、様々なシーン&電化製品などに仕様●Type-A電圧(V)ー電流(A):5-3/9-2/12-1.5●Type-C電圧(V)ー電流(A):5-3/9-3/15-3/20-3●エンジン型番:H100G●エンジン排気量(cc):98●エンジン燃料:無鉛ガソリン●エンジン燃料タンク容量(L):0.35●スパークプラグ型番:CR6HSB(NGK)●連続運転可能時(h):定格負荷時:6・1/4負荷時:18.2●過電流保護装置:DC値:無ヒューズ過電流保護装置/AC交流:インバータ過負荷保護プログラム制御●騒音値(音響パワーレベルLwA)(dB):87寸法(mm)全長500×全幅295×全高469質量(kg)19周波数(Hz)50/60切換式交流電圧(V)100直流電圧(V)12交流電流(A)18直流電流(A)8.3定格出力(kVA)1.8出力(kVA)最大2
防音型インバータガソリン発電機 MEIHO(ワキタ)防音型インバータガソリン発電機MEIHO(ワキタ)
77,980税込85,778
1台
当日出荷
エコノミースイッチを入れると、自動的に消費電力に応じた回転数に変わり、消費燃料を軽減し省エネ発電となります。13kgの軽量ボディーで超低騒音設計です。正弦波インバーターにより、商用電源と同等の高品質な電気を安定供給します。国土交通省超低騒音認可済みです。
用途停電や災害時の非常用電源に。屋外の作業、アウトドア、イベントなどの電源に。仕様オイルアラート:オイルセンサー付付属品プラグレンチ、ドライバー、ロート、直流充電ケーブル、トラスコ品番989-386電圧(V)交流/100、直流/12スイッチ周波数切替:ありタンク容量(L)2コンセント形状単相100V用、12Vシガーソケット、5V直流USB使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)82エンジン部総排気量(mL)60連続運転時間(h))(1/4負荷~定格負荷)6.5~2.5交流定格出力(kVA)1.1始動方式リコイルスターターRoHS指令(10物質対応)対応直流定格出力(A)12
静音型インバーター発電機 デイジェネ DAYTONA(デイトナ)静音型インバーター発電機 デイジェネDAYTONA(デイトナ)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
エンジン始動が簡単なセルスターター機能を搭載した出力1900Wの【DAYGENE 1900e】。「リコイル式の始動がチョット・・・」というご年配の方にも使いやすい。また、女性にも優しいリモコン式セルスターターでエンジンのON/OFFが簡単に操作可能になりました。リモコン、本体操作パネル内のセルスターターボタンどちらでもエンジン始動可能です。【寸法】485×340×510【重量】22.7kg【性能・特性】総排気量:79cc燃料タンク容量:4L定格出力:1900W連続運転時間:75%負荷時 - 4.0時間、50%負荷時 - 5.7時間、25%負荷時 - 7.9時間
寸法(mm)485×340×510質量(kg)22.7定格出力(W)1900燃料タンク容量(L)4排気量(cc)79
小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー小型ガソリンインバーター発電機デンヨー
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
野外でのお仕事はもちろん、アウトドアやイベント用電源にも使えます。女性や高齢者の方でも、ラクラク運べる軽量12.7kgインバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12V付き。バッテリー充電ができます。
用途持ち運びラクラク! ハンディサイズ周波数(Hz)50/60電流(A)9電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 48.5 、定格負荷時: 60.5 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)450×240×380乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ50力率1出力(kVA)0.9
小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー小型ガソリンインバーター発電機デンヨー
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費積み降ろしもラクラク!軽量ボディ29kg低騒音型建設機械指定機
用途乾燥質量29kg!1人でも車に積み降ろしできる軽量設計周波数(Hz)50/60電流(A)25電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 92 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 65 、定格負荷時: 68 、騒音指定: 低騒音型全長×全幅W×全高(mm)487×395×425乾燥質量(kg)29燃料タンク容量(L)9相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1出力(kVA)2.5
小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー小型ガソリンインバーター発電機デンヨー
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
野外でのお仕事はもちろん、アウトドアやイベント用電源にも使えます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12V付き。バッテリー充電ができます。並列運転キット(別売品)で、最大3.0kVAまで発電できます。
用途1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現周波数(Hz)50/60電流(A)16電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 51.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)490×280×445乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)4.2相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハMZ803-20i力率1出力(kVA)1.6
小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー小型ガソリンインバーター発電機デンヨー
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。鉛バッテリー(直流12V)の充電ができます。(密閉式を除く)2段積みもできます。
用途2000Wクラスながら、積み降ろしラクラク!軽量ボディ32kg周波数(Hz)50/60電流(A)20電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 54.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)527×419×461乾燥質量(kg)32燃料タンク容量(L)6相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1出力(kVA)2
小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー小型ガソリンインバーター発電機デンヨー
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費セルモータ(リコイル付)で始動はラクラク
用途移動や運搬に便利な大径キャスター搭載周波数(Hz)50/60電流(A)28電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 85 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 54.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)680×445×555乾燥質量(kg)68燃料タンク容量(L)12相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1出力(kVA)2.8
ポータブルガスエンジン発電機 デンヨーポータブルガスエンジン発電機デンヨー
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能エコノミーコントロールで低燃費!燃料ホース・専用レギュレータ付属
用途使用用途が広がる2.2kVAのポータブルガス発電機周波数(Hz)50/60電流(A)22電圧(V)100燃料LPガス騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:83 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)56相数単相(2線式)エンジン形式三菱 GB181力率1出力(kVA)2.2
小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー小型ガソリンインバーター発電機デンヨー
559,800税込615,780
1台
3日以内出荷
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。単相3線式100/200V同時出力可能エコノミーコントロールで低騒音・低燃費オートチョーク付で始動性が抜群です。
用途単相100/200V同時出力ができます!ゆったり発電できる5.5kVA!周波数(Hz)50/60電流(A)55/27.5電圧(V)100/200燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 93 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 58 、定格負荷時: 64 、騒音指定: 低騒音型全長×全幅W×全高(mm)780×616×692乾燥質量(kg)97燃料タンク容量(L)17相数単相(3線式)エンジン形式ヤマハ MZ360-60i力率1出力(kVA)5.5
EARTH POWER 大容量 ポータブル発電機(ガソリン燃料) MGC1003-A11 EARTH POWEREARTH POWER 大容量 ポータブル発電機(ガソリン燃料) MGC1003-A11EARTH POWER
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
ガソリン燃料
寸法(mm)400×330×390質量(kg)21方式インバータ方式連続運転時間(h)約5(定格時)定格出力(kVA)1
MTOインバーター発電機 EG-2750i EIGERTOOL(アイガーツール)MTOインバーター発電機 EG-2750iEIGERTOOL(アイガーツール)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
良質な電気を生むインバーター方式。 インバーターの働きによって安定した正弦波出力を発揮。 良質な電気が必要とされるPCや精密機器でも安心して使用することができます。 発電体が小さいので軽量かつコンパクト、持ち運びが手軽に行えます。 不可に応じてエンジン出力を適切に制御する「エコノミーコントロール」を搭載しているため燃費が良い。 防音カバーを採用しているので静かです。 50Hzと60Hzがスイッチひとつで切り替え可能なので、AC100V 50Hz・60Hzの電気製品が使用できます。
付属品燃料計質量(kg)21※ガソリン・オイル未充填時周波数(Hz)50/60電源交流:100Vコンセント×2 合計25Aまで、直流:DC12Vシガーソケット8.3Aまで USB5Vポート×2合計3.1Aまで定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×285×460使用燃料無鉛レギュラーガソリン騒音値(dB)63※エコモード7m定格出力AC100V2.5kVA燃料タンク容量(L)5連続運転時間(h)約3.6(定格)~約7(エコモード時)始動方式リコイルスターターエンジンオイル容量(mL)400動作温度範囲(℃)20~50
インバーター発電機 アクセスインバーター発電機アクセス
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
50Hz/60Hz 切替えスイッチ搭載 インバーター搭載、かつ周波数切り替えスイッチ搭載で仕事、アウトドア、 非常時にも高品質な電気が取り出せます。 軽量かつパワフルで使い方広がる
定格周波数(Hz)50/60等級絶縁:F級エンジンタイプ単気筒4ストローク空冷式OHV使用燃料無鉛ガソリン種類使用エンジンオイル:4サイクルエンジンオイル(SE級以上)始動方式リコイルスターター
インバーター発電機 ホンダインバーター発電機ホンダ
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
乾燥質量26.5kg、2.6kVAの高出力にも携帯性を。 FI搭載により始動性や保管性も向上。 仕事に、非常時に、頼もしさを発揮。
定格電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)4.6定格出力(kVA)2.6(単相100V/26.0A)全高(mm)452全長(mm)571全幅(mm)306乾燥質量(kg)26.5排気量(cm3)130連続使用時間(時間)約3.3(定格負荷2.6kVA)/約8.6(1/4負荷650VA)騒音レベル(dB(A))約91(定格負荷2.6kVA)/約84(1/4負荷650VA)機能【発電機能】インバーター/並列運転/周波数切替、【快適機能】エコスロットル/防音/クイックメンテカバー/専用アプリ、【安心機能】LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、【エンジン】ガソリン燃料/フューエルインジェクショングリーン購入法適合
発電機 HPG2300i MEIHO(ワキタ)発電機 HPG2300iMEIHO(ワキタ)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
高機能!低燃費!軽量コンパクト!機能的な操作パネル 出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時など、発電機の状態が一目でわかる操作パネルで確実なオペレーションを実現します。積み込みやすい設計 ガードフレームは車への積み込みや移動時にも便利なように設計しております。インバータ発電機 ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。省エネ設計 エコノミーコントロール採用で負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御。燃料のムダを減らします。段済み可能 積み重ね(段積み)可能で収納時に場所をとりません。
用途穴あけさぎょうに!ハツリ作業に!ねじ切り作業に!水中ポンプに!さまざまな作業機器に幅広く使えます。仕様並列運転:無型式HPG2300i全長(mm)413質量(kg)29.8周波数(Hz)交流:50/60切替式電流(A)交流:23、直流:8.3電圧(V)交流:100、直流:12等級推奨:API分類SE級以上全幅(mm)469全高(mm)472燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)音響パワーLwA:90燃料タンク容量(L)8.3連続運転時間(h)負荷時:5.5、1/4負荷時:13.5保護装置DC直流:無ヒューズ過電流保護装置、AC直流:インバータ過負荷保護プログラム制御定格出力(kVA)交流:2.3騒音値(dB(A)/7m)3/4負荷:68.5点火プラグBPR6ES(NGK)エンジン型式LONCIN LC165F-4関連資料(0.6MB)出力(kVA)交流:最大2.5エンジンオイル量(L)0.45排気量(cc)149推奨エンジンオイルSAE10W-30
小型エンジン発電機 デンヨー小型エンジン発電機デンヨー
449,800税込494,780
1台
4日以内出荷
高性能インバータと高効率磁石式高周波発電機で高品質な電気特性を実現 eモード搭載で低燃費&低騒音 オールスチール製のパネル構造ボディでメンテナンス性は抜群 車輪ストッパ付き
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)90周波数(Hz)50/60電流(A)28定格電圧(V)100燃料ガソリン全長×全幅W×全高(mm)687×494×640乾燥質量(kg)77燃料タンク容量(L)15.5相数単相(2線式)力率1騒音値(dB(A)/7m)無負荷時57/定格負荷時67エンジン型式ヤマハMZ200出力(kVA)2.8音響パワーレベル(dB)84
ポータブルガスエンジン発電機 デンヨーポータブルガスエンジン発電機デンヨー
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、いざという時でもすぐに使えます。 5kgボンベで最大約10時間連続運転。 冬季でも安心。-10℃まで対応できます。 直流12V付き。バッテリー充電ができます。 別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型周波数(Hz)50/60電流(A)9定格電圧(V)100燃料LPガス全長×全幅W×全高(mm)400×330×390乾燥質量(kg)20相数単相(2線式)力率1エンジン型式三菱重工GM82出力(kVA)0.9音響パワーレベル(dB)88
ポータブルガスエンジン発電機 デンヨーポータブルガスエンジン発電機デンヨー
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、停電時などいざという時でもすぐに使えます。 市販のカセットボンベ2本で約1時間の連続運転が可能 燃料交換時もワンタッチ!手を汚しません。 直流12V付き。バッテリー充電ができます。 別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型周波数(Hz)50/60電流(A)9定格電圧(V)100燃料ブタン(カセットボンベ)全長×全幅W×全高(mm)400×330×390乾燥質量(kg)22相数単相(2線式)力率1エンジン型式三菱重工GM82出力(kVA)0.9音響パワーレベル(dB)88
防音型インバータ発電機(交流直流両用) MEIHO(ワキタ)防音型インバータ発電機(交流直流両用)MEIHO(ワキタ)
519,800税込571,780
1台
翌々日出荷
単相100Vで65A、単相200Vで30Aまで使用可能です。 エコノミースイッチを入れると、自動的に消費電力に応じたエンジン回転数に変わり、消費燃料を軽減し、省エネ発電となります。 正弦波インバーターによりご家庭で使用している商用電源と同等の高品質な電気を安定供給できます。 高負荷の超動電力にも対応可能なTURBOモード搭載です。
用途屋外の作業時、イベントなどの電源に。 停電や災害時など、非常用電顕に。仕様オイルアラート:オイルセンサー付、エコ機能:エコノミースイッチ付トラスコ品番195-1513セット内容ボックスレンチ、レンチハンドル、ドライバー、漏斗、DC充電ケーブル全長(mm)950材質/仕上カバー:鋼板、ハンドル:鉄、エンジン:アルミダイカスト、燃料タンク:鋼板質量(kg)130全幅(mm)765タンク容量(L)25全高(mm)773使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)84連続運転時間(h)17.4~6.2(1/4負荷~定格負荷)交流定格出力(kVA)(100・200V)6.5・3.0始動方式セルスターター/リコイルスターターアズワン品番64-8555-34直流定格出力(A)(12V)8.3
インバーター発電機(ガソリン式) PROMOTE(プロモート)インバーター発電機(ガソリン式)PROMOTE(プロモート)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
ガソリン式インバーター発電機 ハイパワーモデル!幅広いニーズに対応。 負荷に応じた回転数に制御し、燃料消費を抑えます。 長時間にわたる電気の供給が可能です。 オイル不足や過負荷時は、LEDランプが点灯するので安心! 電源周波数を使用する地域に合わせて切り替える事が出来ます。
質量(kg)約50.0出力(kW)4.4(6PS)タンク容量(L)12排気量(mL)224寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×460×570使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)約75連続使用時間(時間)約5(定格負荷)エンジンタイプ4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターターアズワン品番64-9368-66オイル量(mL)500
インバータ発電機 パオックインバータ発電機パオック
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
変動が少なく安定した電気を供給するインバータ発電機です。オイル不足や過負荷時はLEDランプが点灯します。エンジンオイル検知器内蔵なので、焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
用途レジャーや日曜大工、災害時などの電気供給に制御方式インバータ式定格周波数(Hz)50/60エンジン形式4サイクルエンジン燃料無鉛レギュラーガソリンスパークプラグNGK CR7HSA始動方式リコイル式騒音値(dB)70付属品直流バッテリ充電用コード、プラグレンチ、オイルドレンパイプ、オイルジョッキ、ドライバ+ハンドル
高周波エンジン発電機 エクセン高周波エンジン発電機エクセン
419,800税込461,780
1台
翌々日出荷
高周波48Vバイブレータの専用発電機となります。ホワイトキャップでモルタルの付着を防ぎメンテナンス時の負担を軽減。全閉外扇型構造で発電機内部に異物が入りません。各機種のフレーム構造は積み重ねが可能。コンセント取付ボックス内部にノーヒューズブレーカー(NFB)を装備。バイブレータの過負荷による焼損及び発電機側の焼損を防止。オイルセンサー機構(焼付き防止エンジン自動停止装置)を内蔵。運転中にエンジンオイルが不足するとエンジンが自動的に停止します。
用途コンクリート打設全般定格電圧(V)48定格周波数(Hz)240寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×440×521
インバーター発電機 3.0KVA セルスタート付き 工進インバーター発電機 3.0KVA セルスタート付き工進(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
積載に便利な一点吊りフック、ハンドルを標準装備。 バッテリー:YUASA YTX7L-BS セルモーター、マルチメーターを搭載。 プロユースに耐えうる頑丈なフレーム、移動ハンドルを採用。 低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:60dB~67dB) 国土交通省超低騒音型建設機械。
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100 (直流)12定格周波数(Hz)50/60切替式燃料タンク容量(L)9.8仕様燃料残量計:あり、オイルアラート:あり、エンジンオイル:エンジンオイルSE級以上 (SEA 10W-30)質量(kg)50定格電流(A)交流:30、直流:8本体質量(kg)50使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)67~60バッテリーYUASA YTX7L-BSプラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)連続運転時間(h)約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)交流定格出力(kVA)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×590×615エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)連続使用可能時間5.0~13.5時間始動方式セルスターター、リコイルスターター併用直流電流8Aまで(シガーソケット:1個)交流電流合計30Aまで(ACコンセント:15A×2個、30A×1個)騒音レベル(dB(A))67~60アズワン品番64-9479-79エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:合計30Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)取扱説明書(19.1MB)エンジンオイル量(L)0.55排気量(cc)総:212
インバーター発電機PGシリーズ パワーテックインバーター発電機PGシリーズパワーテック
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
シリーズのラインナップにより、幅広いニーズに対応。
用途電力の供給。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60(切換式)相数単相始動方式リコイルスタート
ガソリンエンジンインバータ発電機 新ダイワガソリンエンジンインバータ発電機新ダイワ
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
現場作業用電源のほか非常時にも役立つインバータ発電機。 機動性とメンテナンス性に優れた1.8kVAポータブルタイプ。 起動電力の大きい機器の使用に適したブースト機能。
定格電圧(V)【直流】100、【交流】12定格周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)4.7(赤レベル)全長(mm)555形式多極回転界磁形型全幅(mm)300全高(mm)470定格電流(A)【直流】18、【交流】3使用燃料レギュラーガソリン連続使用時間(時間)約4.2(10.5※エコ運転時)(赤レベル)乾燥質量(kg)25エンジン形式空冷4サイクルガソリンOHVエンジン始動方式リコイル式電圧調整方式インバータ式力率1騒音レベル(dB(A))92(LwA)、57~95(7m※1/4負荷~定格負荷)過電流保護【交流】交流プロテクター、【直流】直流プロテクター定格出力(kVA)1.8エンジン総排気量(cm3)79コンセント【交流】15A×2個(合計18Aまで)、【直流】1個(ソケット型)グリーン購入法適合エンジンオイル量(L)0.4(規定)
ガソリンエンジンインバータ発電機 デンヨーガソリンエンジンインバータ発電機デンヨー
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
ポータブル発電機にスタイリッシュさを。 様々なシーンで使える1.8kVAインバータ発電機。 直流12Vアクセサリソケット搭載。 スマートコック搭載により始動が簡単。 モータ始動時に便利なブースト機能。
電圧(V)100周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)4.7全長(mm)555電流(A)18全幅(mm)300電源【12V直流】アクセサリーソケット(3A×1)全高(mm)470コンセント個数2個(20A)燃料無鉛レギュラーガソリン連続使用時間(時間)1/4負荷時:10.5、定格負荷時:4.2乾燥質量(kg)25出力容量(kVA)1.8エンジンタイプヤマハMZ80V-22i相数単相2線式エンジン形式4サイクル空冷OHV始動方式リコイル式力率1音圧レベル(dB)1/4負荷時:57、定格負荷時:65エンジン総排気量(cm3)79グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)92(超低騒音型)
インバータ発電機兼用溶接機 MW3000IS MEIHO(ワキタ)インバータ発電機兼用溶接機 MW3000ISMEIHO(ワキタ)
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
交流電源と溶接の同時使用ができます。 (溶接の使用電流により使用できる交流電源の容量は変わります) インバータ発電機搭載で、家庭用の電源同様の高品質な電気を安定供給。エコノミースイッチONで消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。(発電機として使用時) 交流スイッチOFF時はオートスローダウンになります。 スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。電流調整ダイヤルにより溶接電流を1A単位に設定できます。モニターにより電圧や使用電流等の確認も可能です。個人宅配送不可商品です。
用途建築現場や農作業、本格的なDIYなど定格電圧(V)直流:12周波数(Hz)交流電源:50/60切替式燃料タンク容量(L)10仕様エンジン推奨エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン推奨エンジンオイル等級:API分類SE級以上質量(kg)62定格電流(A)交流:30、直流:8定格出力電流(A)溶接電源:135使用率(%)溶接電源:60騒音値(dB)無負荷時dB(A):58(7m)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×525×627バッテリーYUASA YTX7L-BS適合溶接棒(mm)溶接電源:Φ1.6~Φ3.2連続運転時間(h)負荷時:5.5、1/4負荷時:11.6交流定格出力(kVA)3電流調整範囲(A)溶接電源:30~135定格負荷電圧(V)溶接電源:25.4定格電源交流:100V点火プラグ型番:BPR6ES(NGK)エンジン型式LC170FD-3エンジン使用燃料無鉛ガソリン短絡電流(A)溶接電源:150エンジンオイル量(L)0.6排気量(cc)エンジン:212
インバーター発電機 イチネンTASCOインバーター発電機イチネンTASCO
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
仕様軽量。 別売(お見積り)並列コードコンセントで2台接続し、3.0kVA定格出力可能。<交流> 定格出力…1.6KVA(50Hz、60Hz) 定格電圧…100V 電流…16.0A(50Hz、 60Hz)<直流> 定格電圧…12V 電流…8A 燃料タンク容量…4.2L 質量…20kg サイズ…W490×D280×H455mm
インバーターガソリン発電機(交直両用) イチネンTASCOインバーターガソリン発電機(交直両用)イチネンTASCO
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
仕様低燃費。 良質な電気の供給。<交流> 定格出力…0.9KVA(50Hz、 60Hz) 定格電圧…100V 電流…9.0A(50Hz、 60Hz)<直流> 定格出力…96W 定格電圧…12V 電流…8A 燃料タンク容量…2.5L 質量…12.7kg サイズ…W450×D240×H380mm

ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります

インバーター発電機