96件中 81~96件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
並列仕様で高出力も可能、質量20kg&超低騒音型。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式) 燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2 コンセント個数交流:20A×2 、直流:12A×1 定格電流(A)直流:8、交流:16/並列時:30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445 エンジン部総排気量(mL)79 乾燥質量(kg)20 連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約10.5~4.2 定格電圧(V)交流/直流直流:12、交流:100 エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV 始動方式リコイル式 電圧調整方式インバータ式 騒音レベル(dB(A))7m(1/4負荷~定格負荷):51.5~61 過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタ 定格出力(kVA)交流:1.6、並列時:3.0 エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

低騒音・低燃費のエコ発電機能付です。 並列キット(別売)で並列運転も可能です。
用途レジャー・アウトドアから業務用まで 仕様周波数切替スイッチ付、リコイルスタータ トラスコ品番830-3951 全長(mm)547 質量(kg)56 使用温度範囲(℃)-10~40 全幅(mm)490 全高(mm)618 燃料プロパンガス 騒音値(dB)83 連続運転時間(h)約10(エコ運転時) 交流定格出力(kVA)(100V)2.2 直流定格出力(A)(12V)8.3
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷

1人でも車に積み降ろしできる軽量設計 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425 燃料ガソリン 定格電流(A)25 乾燥質量(kg)29 相数単相(2線式) エンジン形式ヤマハ MZ175 力率1 定格出力(kVA)2.5 グリーン購入法適合 音響パワーレベル(dB)92(低騒音型)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)4.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445 燃料ガソリン 定格電流(A)16 乾燥質量(kg)20 相数単相(2線式) エンジン形式ヤマハ MZ80V3-20i 力率1 定格出力(kVA)1.6 グリーン購入法適合 音響パワーレベル(dB)86(超低騒音型)
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

高品質・安定供給。3KVAの高出力インバーター発電機です。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 見やすい操作パネル。モニターで、電圧や使用電流等の確認も可能になりました。 超低騒音仕様。夜間作業、市街地、住宅地等での使用に適しています。 クラス最軽量級でコンパクト。防音タイプでは、このクラス最軽量級でコンパクトな発電機です。 オイル点検がラク。オイル点検窓がついており、カバーを外す事なくオイルの給油、点検が可能になりました。 エンジンの始動が便利。スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。 タッチガードで誤作動防止。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。 移動ラクラク。本体に車輪を装備し、現場での移動が楽になりました。(安全にご使用いただくため、坂道などの傾斜面での使用はお止め下さい。) 停電や災害時など、非常用電源にも最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
電圧(V)交流/100、直流/12 周波数(Hz)50/60切替式 燃料タンク容量(L)10 仕様国土交通省指定’97基準値 超低騒音型 質量(kg)45 電流(A)交流/30、直流/8 騒音値(dB)音圧レベル3/4負荷時(A)/62.2(7m)、音響パワーレベル LwA/83 エンジン部総排気量(mL)212 全長×全幅W×全高(mm)579×440×510 バッテリーYUASA YTX7L-BS 連続運転時間(h)11~6(1/4~定格負荷) バッテリー容量(Ah)6 過電流保護DC直流/無ヒューズ過電流保護装置、AC交流/インバータ過負荷保護プログラム制御 定格出力(kVA)交流/3.0(最大3.3) 点火プラグBPR6ES(NGK) エンジンオイル容量(mL)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン型式LC170FD-3 エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

エコノミースイッチONで、使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御し、燃料を約15%(3/4負荷時)節約することができます。 長時間運転と安定した出力電圧を両立しています。 正弦波インバータにより、商用電源と同等の高品質な電気を安定供給します。
用途停電や災害時の非常用電源に、屋外の作業、アウトドアに タンク容量(L)4 仕様並列運転可、周波数切替スイッチ付、リコイルスタータ、オイル点検窓 トラスコ品番818-9252 全長(mm)499 質量(kg)21 全幅(mm)285 全高(mm)455 騒音値(dB)64.1 連続運転時間(h)8.5~4(1/4負荷~定格負荷) 交流出力100V-1.6kVA 直流出力12V-8.3A RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
159,800 税込175,780
3日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新ダイワインバータ発電機(防音型)
エコ商品
定格電圧(V)発電機:単層100 周波数(Hz)発電機:50、60 使用燃料ガソリン 力率発電機:1
1個ほか
299,800 税込329,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新ダイワ防音型インバーター発電機
エコ商品
軽くて丈夫な樹脂ボディを採用しています。2.8kVA発電機で61kgと軽量です。エコ発電機能付です。
用途パソコンや電子制御工具に。 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)8.4 仕様エコ発電付、オイルセンサー付、過電流保護装置(ブレーカー)付 トラスコ品番419-8417 種別セルスタータ・リコイルスタータ併用式 全長(mm)680 質量(kg)61 全幅(mm)445 全高(mm)555 騒音値(dB)56~62 連続運転時間(h)7.9~20 交流定格出力(kVA)100V-2.8(50/60Hz) グリーン購入法適合
1台
349,800 税込384,780
当日出荷

新ダイワインバーター発電機
エコ商品
2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ エコノミーコントロール付
定格電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)9 仕様OHVエンジンオイル不足警告非常停止周波数切替リコイルスタータ方式国内排出ガス自主規制適合低騒音 質量(kg)29 定格電流(A)25 使用燃料無鉛ガゾリン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425 連続運転時間(h)6.2[13.5] 力率1 定格出力(kVA)2.5 グリーン購入法適合
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

新ダイワインバータ発電機
エコ商品
1.6kVA防音型で持ち運びラクラク 軽量20kg!。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DV12V)。超低騒音。オイルセンサー付
その他【発電力率】1% 周波数(Hz)【発電】50/60 定格電圧(V)【発電】単相100 定格電流(A)【発電】16 使用燃料レギュラーガソリン 乾燥質量(kg)20 燃料タンク容量(L)4.2 連続運転時間(h)4.2~10.5 エンジンタイプ空冷4サイクルMZ80V-20i 定格出力(kVA)【発電】1.6 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3/4500 騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】60~65 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)490×280×445 グリーン購入法適合 音響パワーレベル(dB)【LwA】85
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

新ダイワインバータ発電機
エコ商品
12.7kg!片手でラクラクポータブルタイプ!!。商用電源と同等の良質な電気です。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DC12V)。超低騒音。オイルセンサー付
その他【発電力率】1% 周波数(Hz)【発電】50/60 定格電圧(V)【発電】単相100 定格電流(A)【発電】9 使用燃料レギュラーガソリン 乾燥質量(kg)12.7 燃料タンク容量(L)2.5 連続運転時間(h)4.1~11.9 エンジンタイプ空冷4サイクルMZ50 定格出力(kVA)【発電】0.9 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.2/5000 騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】55~66 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×240×380 グリーン購入法適合 音響パワーレベル(dB)【LwA】86
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

HPG2300iSを用途に合わせて2台に並列運転をする際に使用する専用コードです。コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます。
適合機種HPG2300iS
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷

材質アルミ、樹脂他 質量(kg)22 出力DC:0.096kVA(12V・8A) 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 周囲温度40℃以上 連続使用時間4~10.5時間 燃料タンク容量(L)4.2 相対湿度30%以上 始動方式リコイルスターター方式 使用環境温度(℃)-5~+40 騒音レベル(dB(A))65~59 サイズ(mm)498(W)×293(D)×467(H) 点火プラグTORCH:A5RTC、NGK:CR5HSB コンセント交流:アース付3本足コンセント×2個 直流:12Vシガーソケット×1個 空気圧(kPa[psi])100以下 出力(kVA)AC:1.6(100V・16A) オイル量(L)0.38(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30) 排気量(cc)総:79.7
1台
115,600 税込127,160
翌日出荷

1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

『ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります