好評発売中のCP187合皮の補修シートより大きなサイズの補修シートです。
用途大きな破れや、複数箇所の補修に
タイプシールタイプ
幅(cm)21
長さ(cm)30
ソファー・バイクのシート・自転車のサドル・カバンなど、簡易な補修に最適です。
タイプシールタイプ
寸法(縦×横)(cm)11×20
レザー用水性アクリルペイント。耐久性があり滑らかな仕上がりです。レザー製品のリメイクやデコに最適。水性で安全無害なアクリルペイント。柔軟性があり、割れたり剥がれたりしにくい。上品なサテン調の仕上がり。
容量(mL)2oz/59
塗り面積(m2)0.8
適合材革、合皮、布、木、キャンバス
インディアンが使用していた、シニューをイメージし、ナイロン撚り糸をWAX加工して仕上げました。
皮製品の手縫い糸はもちろん、革紐やナチュラルなビーズと合わせてアクセサリーの材料としても最適です。
材質ナイロン100%
幅(mm)約2
長さ(m)5
柄シニュー糸
マイクロファイバーでできた上質で柔らかい人工皮革。
43色展開。
超極細繊維を使い、高級天然皮革の構造を再現し、上質でやわらかな風合いと手触り。
素材の美しさと高度な品質を備えた素材です。
用途手袋・財布・鞄、小物、靴等
材質ポリエステル70%・ポリウレタン30%
厚さ(mm)1(±0.1)
手縫い用の菱形の縫い穴があけられます。
錆びにくい、メッキ加工を施しています。
3mmは小物づくり、
5mmはかばんづくりに最適なサイズです。
曲線部分に使いやすい1本・2本と、
直線部分に使いやすい4本のラインナップ。
素材本体:特殊刃物鋼、 カバー:PVC
『クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット』には他にこんなカテゴリがあります
- 人形/ドールクラフト
- カルトナージュ
- フラワー/リース用資材
- レジンクラフト
- レザークラフト
- 染料
- 和手芸材料
- 手芸キット
- 手芸本
- その他雑貨/インテリア材料
クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。