絞り込み
ブランド
- 山金工業
- DIY-ID(1)
- mn21(1)
- SHUTER(13)
- TRUSCO(6)
- エスコ(4)
- サカエ(98)
- サンワサプライ(4)
- スペーシア(13)
- ピカコーポレイション(4)
- ヤマテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーン購入法適合(21)

作業台用架台/棚板2段タイプ_ワークテーブル架台
山金工業¥25,980~税込¥28,578~1台翌日出荷作業に使う工具やパーツを手の届く位置に収納!棚板2段型のシンプルな架台です。架台を設置することで作業台の天板面も広く使えるようになり、作業効率アップに貢献します。2カラー:グリーン色またはアイボリー色。山金工業製ワークテーブル300シリーズ以降の脚部と同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。オールスチール製(粉体塗装)の頑丈な架台です。1台あたりの全体耐荷重は100kg迄です。棚板耐荷重は1段あたり均等60kg迄!棚板の取付位置は50mmピッチで可変、お好みの位置に取付できます。棚板は前面に10mmのこぼれ止め付き!傾斜させての取付が可能です。角度調整は3段階(0度、約11.5度、約22度)!。棚板を傾斜させてお使いのパーツボックス等を置くことで、収納物が見やすく、取り出しやすくなります。作業台への架台取付:作業台の天板に付属アジャスターで挟み込んで取付する為、穴あけ加工等は不要です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。用途軽作業全般、各種作業用テーブル用架台として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台架台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他用架台として。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。高さ(mm)600材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)300棚板数(枚)2棚板耐荷重(kg)60/枚(均等耐荷重)RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)100
作業台用架台/棚板1段タイプ_ワークテーブル架台
山金工業¥18,980~税込¥20,878~1台翌日出荷作業に使う工具やパーツを手の届く位置に収納!棚板1段型のシンプルな架台です。架台を設置することで作業台の天板面も広く使えるようになり、作業効率アップに貢献します。2カラー:グリーン色またはアイボリー色。山金工業製ワークテーブル300シリーズ以降の脚部と同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。オールスチール製(粉体塗装)の頑丈な架台です。棚板耐荷重は1段あたり均等60kg迄!。棚板の取付位置は50mmピッチで可変、お好みの位置に取付できます。棚板は前面に10mmのこぼれ止め付き!傾斜させての取付が可能です。角度調整は3段階(0度、約11.5度、約22度)!。棚板を傾斜させてお使いのパーツボックス等を置くことで、収納物が見やすく、取り出しやすくなります。作業台への架台取付:作業台の天板に付属アジャスターで挟み込んで取付する為、穴あけ加工等は不要です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。用途軽作業全般、各種作業用テーブル用架台として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台架台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他用架台として。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。高さ(mm)600材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)300棚板数(枚)1棚板耐荷重(kg)60/枚(均等耐荷重)RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)100
オプション/配線ダクト_山金工業製ワークテーブル用
山金工業¥8,598~税込¥9,458~1本翌日出荷作業台周りの整理整頓に!配線コードやOAタップをダクト内にスッキリと収納できます。山金工業製ワークテーブルのほとんど※に取り付けが可能です!。サイズは間口1800mm用と間口1500mm用の2種類があります。コード通し穴は間口1800mm用は11カ所、間口1500mm用は8カ所あります。多数のコード通し穴、高さのある配線ダクトにより、配線作業がしやすく便利です。さらに、山金工業製のワークテーブル関連オプション品との併用が可能です。「ワークテーブル架台」「マルチシステム」「ロジスタンド」など、作業台の天板にクランプ固定する架台/スタンドや、。「引き出し(キャビネット)」と同時にご使用いただけます。用途ワークテーブルに電子機器を設置する際の、配線整理に。高さ(mm)195材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)80均等耐荷重(kg)8色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
オプション/スチール製ロングアジャスター(4本入)_ワークテーブル用
山金工業¥1,998~税込¥2,198~1セット(4本)翌日出荷山金工業製ワークテーブルにご使用いただけるオプションのスチール製ロングアジャスターです。種類:3タイプをご用意しています。・標準タイプ:一般的なアジャスター、3タイプの中で最も安価です。・樹脂付きタイプ:底面に樹脂パッドがついており床面を傷つけにくいです。・固定プレートタイプ:床固定の為のアンカー用穴14Φがあいているタイプです。作業台の地震・耐震対策におすすめです。ねじ径の異なるワークテーブルには取付ができませんので、予め取付されたいワークテーブルのねじ径をご確認ください。例)ワークテーブル300シリーズ高さ調整タイプ、折りたたみタイプには取付ができません。用途固定式のワークテーブル・作業台の高さ寸法アップに。70mm程度の調整が可能です。質量(kg)0.8材質(本体)スチール均等耐荷重(kg)1000/本アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L100総耐荷重(kg)1000/本
ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用
山金工業¥64,980~税込¥71,478~1台翌日出荷梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。折り畳んだダンボールの収納に便利な段ボール棚セット付き!。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。段ボール棚1枚、段ボール仕切り枠2本、棚板1枚が標準付属。段ボール仕切枠は、段ボール棚間口方向の任意位置にセット可能できます。付属の段ボール棚、棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能。段ボール棚均等耐荷重:1枚当たり20kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。用途組立前のダンボール等の梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品棚板1枚、段ボール棚1枚、段ボール仕切枠2個色シルキーホワイト奥行(mm)581寸法(奥行D×高さH)(mm)段ボール仕切枠:594.2×393均等耐荷重(kg)棚板:30、段ボール棚:20RoHS指令(10物質対応)対応均等耐荷重(kg/台)60
ロジスタンド/基本形_棚付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用
山金工業¥38,980~税込¥42,878~1台翌日出荷梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。基本形です。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。基本形は小物置きに便利な棚板1枚付き。棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能です。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。用途梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品棚板1枚色シルキーホワイト奥行(mm)300均等耐荷重(kg)棚板:30RoHS指令(10物質対応)対応均等耐荷重(kg/台)60
オプション/アース線_山金工業
山金工業¥1,898税込¥2,0881本翌日出荷作業現場で発生する静電気対策に!。別売りの山金工業製カラー導電性ゴムマットと併せて天板表面にセットすれば、作業台の静電気対策が可能に。山金工業製ロール材スタンド「らくらくカッタータイプ」「カッターガイドタイプ」「ヘビータイプ」に取付も可能です。コード長:2m用途静電気を嫌う作業に。適合本体山金工業製ロール材スタンドコード長さ(m)2
【オプション】ワークテーブル昇降傾斜タイプ用 マグネット用カバー
山金工業¥7,398税込¥8,1381枚翌日出荷山金工業製ワークテーブル昇降傾斜タイプ用オプションマグネット用天板カバーです。用途昇降傾斜タイプの天板にセットすることで、マグネットを用いて図面等を固定できるようになります。適合本体山金工業製ワークテーブル昇降傾斜タイプ:SK-645N質量(kg)2.5高さ(mm)23.5奥行(mm)454間口(mm)540材質(棚板)スチール色(天板)シルキーホワイト
マルチシステム用オプション 棚板
山金工業¥8,998~税込¥9,898~1台翌日出荷山金工業製マルチシステムのオプション品です。 水平使用の棚板です。 棚板の向きはフラット型、皿型どちらでもセット可能です。均等耐荷重(kg)10グリーン購入法適合
ワークテーブル高さ調整タイプ (SUPA型)鳥居脚H600~900用
山金工業¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷山金工業製ワークテーブル150シリーズ高さ調整タイプの脚部です。150シリーズの製品であれば、ご使用可能です。色シルキーホワイトアジャスター調整範囲(mm)0~15アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×25×P1.75グリーン購入法適合
オプション/傾斜天板タイプ専用コボレ止め_間口用(1本入)
山金工業¥3,098税込¥3,4081本翌日出荷山金工業製ワークテーブル傾斜天板タイプ専用のコボレ止めです。衣料品の検品時に衣類の落下や細かなパーツの落下、紛失を防ぎます。天板面からの立ち上がり寸法は19.7mmです。用途作業中の部品落下防止に、細かなパーツの紛失防止に。質量(kg)3.5高さ(mm)75材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)27間口(mm)1648色(本体)シルキーホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
オプション/こぼれ止め_間口用(1本入)_ワークテーブル・作業台用
山金工業(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本翌日出荷作業中の部品の落下や細かなパーツの紛失を防ぐ作業台用こぼれ止め<間口用>です。天板面からの立ち上がり寸法は50mmです。山金工業製ワークテーブルの300シリーズ・500シリーズに使用可能!色はアイボリーまたはグリーン色があります。天板に挟み込んでセットしますので、天板の穴あけ加工などは不要です。簡単に取り付けができてすぐにご使用いただけます。お使いの作業台・ワークテーブルにも取付できます。取付条件:天板厚さ15~43mmまで、天板つかみしろ:33mm以上あれば取付可能。※天板の3方を囲うためには、別売りのこぼれ止め<奥行用>が必要です。用途作業中の部品落下防止に、細かなパーツの紛失防止に。RoHS指令(10物質対応)対応
オプション/こぼれ止め_奥行用(左右2本入・1セット)_ワークテーブル・作業台用
山金工業¥9,998~税込¥10,998~1セット翌日出荷作業中の部品の落下や細かなパーツの紛失を防ぐ作業台用こぼれ止め<奥行用>です。天板面からの立ち上がり寸法は50mmです。山金工業製ワークテーブルの300シリーズ・500シリーズに使用可能!色はアイボリーまたはグリーン色があります。天板に挟み込んでセットしますので、天板の穴あけ加工などは不要です。簡単に取り付けができてすぐにご使用いただけます。お使いの作業台・ワークテーブルにも取付できます。取付条件:天板厚さ15~43mmまで、天板つかみしろ:33mm以上あれば取付可能。※天板の3方を囲うためには、別売りのこぼれ止め<間口用>が必要です。用途作業中の部品落下防止に、細かなパーツの紛失防止に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
オプション/パンチングパネル_ロジスタンド用
山金工業¥13,980~税込¥15,378~1枚翌日出荷山金工業製ロジスタンド用のオプション追加パンチングパネルです。50mmピッチで任意の位置にセット可能。別売りのフックを使用して工具を保管したり、マグネットでの書類貼り付けにも利用でき便利です。ロジスタンド本体へ取付時に使用する支柱穴は6個です。パンチングパネルの均等耐荷重は1枚当たり10kg。ロジスタンド本体の1台当たり耐荷重は60kg/台です。※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。用途工具類の収納・整理整頓に。高さ(mm)300材質(棚板)スチール色(天板)シルキーホワイト均等耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
オプション/背面固定金具_ロジスタンド用
山金工業¥7,598税込¥8,3581セット翌日出荷山金工業製ロジスタンド用のオプション背面固定金具です。1セット=2個入り(1台分)。ロジスタンドは標準では側面固定形式ですが、本商品を使用することで背面固定形式に変更できます。背面固定形式では、ワークテーブルの天板幅より小さいサイズのロジスタンドも取付可能になります。ワークテーブルの側面がフラットになるため、テーブルを横並びで使用する場合などにも便利です。用途別売りのロジスタンドを背面固定形式へ変更したいときに。適合本体ロジスタンド質量(kg)2高さ(mm)55奥行(mm)190間口(mm)250材質(棚板)スチール色(天板)シルキーホワイト入数1セット(2個入)RoHS指令(10物質対応)対応
オプション/段ボール仕切枠_ロジスタンド用
山金工業¥15,980税込¥17,5781セット翌日出荷山金工業製ロジスタンド用のオプション追加段ボール仕切枠です。1セット=2個入り。別売りの「段ボール棚」に仕切枠を追加取付することで、ダンボールが倒れることを防止し、仕切りとしても使用できて便利。ダンボール棚の間口方向の任意の位置に取り付けることができます。用途組立前のダンボールの収納に。適合本体ロジスタンド ダンボール棚セット付質量(kg)2高さ(mm)393奥行(mm)594.2材質(棚板)スチール色(天板)シルキーホワイト入数1セット(2個入)RoHS指令(10物質対応)対応
オプション/段ボール棚_ロジスタンド用
山金工業¥9,798~税込¥10,778~1枚翌日出荷山金工業製ロジスタンド用のオプション追加段ボール棚です。50mmピッチで任意の位置にセット可能。下側からでも積載量が見えやすいパイプ式の棚です。別売りの「段ボール仕切枠」を取付することで、折り畳んだダンボールを取りやすい位置に収納することができます。ロジスタンド本体へ取付時に使用する支柱穴は1個です。ダンボール棚の均等耐荷重は1枚当たり20kg。ロジスタンド本体の1台当たり耐荷重は60kg/台です。※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。用途組立前のダンボールの収納に。奥行(mm)581材質(棚板)スチール色(天板)シルキーホワイト均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
オプション/棚板_ロジスタンド用
山金工業¥9,998~税込¥10,998~1枚翌日出荷山金工業製ロジスタンド用のオプション追加棚板です。50mmピッチで任意の位置にセット可能。テープや梱包資材などの小物収納に便利です。ロジスタンド本体へ取付時に使用する支柱穴は1個です。棚板の均等耐荷重は1枚当たり30kg。ロジスタンド本体の1台当たり耐荷重は60kg/台です。※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。用途梱包資材や工具類の保管に。奥行(mm)300材質(棚板)スチール色(天板)シルキーホワイト均等耐荷重(kg)30RoHS指令(10物質対応)対応
マルチシステム用オプション マグネットシート
山金工業¥3,500税込¥3,8501台翌日出荷山金工業製マルチシステムのオプション品です。 パンチングパネルに貼りつけて御使用下さい。厚さ(mm)0.6グリーン購入法適合
マルチシステム用オプション ハンガーバー
山金工業¥15,980~税込¥17,578~1台翌日出荷山金工業製マルチシステムのオプション品です。 バランサーを介して伝導ドライバーやエアツールを吊り下げるのに使用します。耐荷重(kg)10調整範囲(mm)280の範囲を35ピッチで取付可フック3個付グリーン購入法適合耐荷重(kg/個)【フック】4
マルチシステム用オプション 傾斜棚板
山金工業¥17,980~税込¥19,778~1台翌日出荷山金工業製マルチシステムのオプション品です。 傾斜付きなので棚板の上の物が見やすくなります。仕様コボレ止め付き(棚板手前側には立ち上がり30mm)角度調整範囲3段階均等耐荷重(kg)10グリーン購入法適合
オプション/LED照明_ロジスタンド・マルチシステム用
山金工業¥6,898~税込¥7,588~1台翌日出荷山金工業製ロジスタンド/マルチシステム用のオプションLED照明(昼光色)です。手をかざすだけで、ON/OFFの切り替えと、無段階の調光が可能な非接触スイッチです。ロジスタンドやマルチシステム本体へは、付属のマグネットや両面テープで取付が可能です。用途作業場の照明に。グリーン購入法適合
マルチシステム H800×W900タイプ
山金工業¥53,980~税込¥59,378~1台翌日出荷ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台にセット出来ます。 作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます。 山金製ワークテーブルのスチール天板以外に取付可。幅(mm)900色シルキーホワイト高さ(mm)800対応幅(mm)900(取付ワークテーブル)塗装粉体塗装グリーン購入法適合
マルチシステム H800×W750タイプ
山金工業¥46,980~税込¥51,678~1台翌日出荷ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台にセット出来ます。 作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます。 山金製ワークテーブルのスチール天板以外に取付可。幅(mm)750色シルキーホワイト高さ(mm)800対応幅(mm)750(取付ワークテーブル)塗装粉体塗装グリーン購入法適合
マルチシステム H800×W600タイプ
山金工業¥43,980~税込¥48,378~1台翌日出荷ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台にセット出来ます。 作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます。 山金製ワークテーブルのスチール天板以外に取付可。色シルキーホワイト高さ(mm)800対応幅(mm)600(取付ワークテーブル)塗装粉体塗装グリーン購入法適合
マルチシステム H500×W900タイプ
山金工業¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台にセット出来ます。 作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます。 山金製ワークテーブルのスチール天板以外に取付可。幅(mm)900色シルキーホワイト高さ(mm)500対応幅(mm)900(取付ワークテーブル)塗装粉体塗装グリーン購入法適合
マルチシステム H500×W750タイプ
山金工業¥28,980~税込¥31,878~1台翌日出荷ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台にセット出来ます。 作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます。 山金製ワークテーブルのスチール天板以外に取付可。幅(mm)750色シルキーホワイト高さ(mm)500対応幅(mm)750(取付ワークテーブル)塗装粉体塗装グリーン購入法適合
マルチシステム H500×W600タイプ
山金工業¥24,980~税込¥27,478~1台翌日出荷ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台にセット出来ます。 作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます。 山金製ワークテーブルのスチール天板以外に取付可。幅(mm)600色シルキーホワイト高さ(mm)500対応幅(mm)600(取付ワークテーブル)塗装粉体塗装グリーン購入法適合
マルチシステム H1300×W900タイプ
山金工業¥65,980~税込¥72,578~1台翌日出荷ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台にセット出来ます。 作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます。 山金製ワークテーブルのスチール天板以外に取付可。幅(mm)900色シルキーホワイト高さ(mm)1300対応幅(mm)900(取付ワークテーブル)塗装粉体塗装グリーン購入法適合
マルチシステム H1300×W750タイプ
山金工業¥64,980~税込¥71,478~1台翌日出荷ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台にセット出来ます。 作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます。 山金製ワークテーブルのスチール天板以外に取付可。幅(mm)750色シルキーホワイト高さ(mm)1300対応幅(mm)750(取付ワークテーブル)塗装粉体塗装グリーン購入法適合
マルチシステム H1300×W600タイプ
山金工業¥58,980~税込¥64,878~1台翌日出荷ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台にセット出来ます。 作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます。 山金製ワークテーブルのスチール天板以外に取付可。幅(mm)600色シルキーホワイト高さ(mm)1300対応幅(mm)600(取付ワークテーブル)塗装粉体塗装グリーン購入法適合
マルチシステム H1000×W900タイプ
山金工業¥69,980~税込¥76,978~1台翌日出荷ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台にセット出来ます。 作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます。 山金製ワークテーブルのスチール天板以外に取付可。幅(mm)900色シルキーホワイト高さ(mm)1000対応幅(mm)900(取付ワークテーブル)塗装粉体塗装グリーン購入法適合
マルチシステム H1000×W750タイプ
山金工業¥62,980~税込¥69,278~1台翌日出荷ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台にセット出来ます。 作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます。 山金製ワークテーブルのスチール天板以外に取付可。幅(mm)750色シルキーホワイト高さ(mm)1000対応幅(mm)750(取付ワークテーブル)塗装粉体塗装グリーン購入法適合
マルチシステム H1000×W600タイプ
山金工業¥56,980~税込¥62,678~1台翌日出荷ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台にセット出来ます。 作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます。 山金製ワークテーブルのスチール天板以外に取付可。幅(mm)600色シルキーホワイト高さ(mm)1000対応幅(mm)600(取付ワークテーブル)塗装粉体塗装グリーン購入法適合
オプション/ステンレスSUS304製ロングアジャスター(4本入)_ワークテーブル用
山金工業¥5,898~税込¥6,488~1セット(4本)翌日出荷山金工業製ワークテーブルにご使用いただけるオプションのステンレスSUS304製ロングアジャスターです。SUS304製なのでさびにくく、耐食性に優れています。種類:3タイプをご用意しています。・標準タイプ:一般的なアジャスター、3タイプの中で最も安価です。・樹脂付きタイプ:底面に樹脂パッドがついており床面を傷つけにくいです。・固定プレートタイプ:床固定の為のアンカー用穴14Φがあいているタイプです。作業台の地震・耐震対策におすすめです。ねじ径の異なるワークテーブルには取付ができませんので、予め取付されたいワークテーブルのねじ径をご確認ください。例)ワークテーブル300シリーズ高さ調整タイプ、折りたたみタイプには取付ができません。用途固定式のワークテーブル・作業台の高さ寸法アップに。70mm程度の調整が可能です。質量(kg)0.8材質(本体)ステンレスSUS304アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L100
『作業台アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
- 作業台アクセサリ天板・中板
- 作業台アクセサリマット
- 作業台アクセサリパネル
- 作業台アクセサリキャスター
- 作業台アクセサリキャビネット
- 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション