絞り込み
ストレージ容量
- 3TB
- 1TB(10)
- 1.2TB(1)
- 2TB(12)
- 4TB(13)
- 6TB(8)
- 8TB(10)
- 10TB(8)
- 12TB(9)
- 14TB(4)
- 16TB(7)
- 18TB(4)
- 20TB(5)
- 22TB(1)
- 24TB(7)
- 26TB(4)
- 300GB(1)
- 500GB(1)
ブランド
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
サイズ
- 3.5インチ(2)
インターフェイス
- SATA(3)
キャッシュメモリ(MB)
- 128(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

リンクステーション対応 交換用HDD
BUFFALO(バッファロー)¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷から8日以内出荷お客様自身で故障時のドライブ交換が可能サイズ3.5インチインターフェイスSATA
HDS2-UTXシリーズ用交換ハードディスク
I ・O DATA(アイオーデータ)¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷HDUOPXシリーズは2ドライブ搭載の外付けハードディスク「HDS2-UTXシリーズ」の交換用ハードディスクです。 万が一のハードディスク故障時に、本商品を使って「HDS2-UTXシリーズ」のハードディスクを入れ替えることが可能です。質量(g)約700使用温度範囲(℃)5~35適合規格RoHS指令準拠使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間1年保証インターフェイスSATA
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥48,980税込¥53,8781台5日以内出荷WD Purpleドライブは24時間365日稼動のビデオ監視録画の問題に対応するように作られています。このドライブは監視システム用に構築されており、NVR環境内の過度な熱変動や機器の振動への耐久性を備えています。通常のデスクトップ用ドライブは短時間の稼動向けに設計されているため、高解像度監視システムの厳しい24時間365日常時稼動の環境向けではありません。WD Purpleドライブは、幅広いセキュリティシステムとの互換性が検証された、信頼性の高い、監視システム用ストレージです。独自のAllFrameテクノロジーによりフレーム損失を減らし、全体的なビデオ再生品質を向上させます。仕様【記録技術】CMR質量(kg)0.57s寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1インターフェースSATAキャッシュメモリ(MB)128コネクタSATA動作周囲温度(℃)0℃ to 65℃周囲温度(℃)【非動作時】-40℃ to 70℃転送速度(MB/sec)up to 175RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL容量(TB)【フォーマット】3サイズ規格3.5-Inch
LAN DISK Aシリーズ専用交換用ハードディスク
I ・O DATA(アイオーデータ)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷から8日以内出荷信頼性の高いWD社製のハードディスクを採用した3.5インチ内蔵型ハードディスクです。 IOデータNAS「LAN DISK A」シリーズの内蔵用ハードディスクとしてご利用いただけます。 万が一のハードディスク故障時や容量の拡張時の交換用にご利用ください。サイズ3.5インチ使用湿度範囲20~85%保証期間1年
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
SilverStoneミドルタワーケースSETA X1M 5.25インチ拡張ベイ4基,高エアフロー冷却,高性能ハードウェア対応多用途M-ATXケースSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥18,678¥16,980