絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • ASUS(エイスース)(25)
  • StarTech.com(13)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
  • ASUS TeK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロセッサーから絞り込む
APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、200V シュナイダーエレクトリックAPC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、200Vシュナイダーエレクトリック
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
アウトレットを採用し、高速切替(10ms)とカラーLCD機能を備えたラックATS
APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、1U、100V、20A、L5-20 In、(8) 5-15R Out シュナイダーエレクトリックAPC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、1U、100V、20A、L5-20 In、(8) 5-15R Outシュナイダーエレクトリック
279,800税込307,780
1台
欠品中
8口のNEMA 5-15R 抜け止めコンセントを採用し、高速切替(10ms)とカラーLCD機能を備えた100V 20A対応ラックATS
仕様●Input Connection Type:NEMA L5-20P 20 A 2P+E●ラックユニット:1U●ケーブルの数:2●取付位置:前・後●取付優先:No preference●取付モード:ラックマウント式●取付位置:水平●最大線電流:20A●コンセントの数:8 NEMA 5-15R 15 A 2P+E●運用高度:0~10000ft●保管時の相対湿度:5…95%●耐気圧(保存高度):0…15240m付属品設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット質量(kg)正味:4.4タイプ「梱包」PCE種類製品または部品:Automatic transfer switch規格EN 55022クラスA、FCCパート15クラスAケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2、「梱包」60定格電流(A)20出力電圧(V)AC100単相入力電圧(V)AC100単相梱包数1保護等級NEMA:50/60Hz相対湿度5…95%高さ(cm)4.4、「梱包」11.4梱包質量(g)6170周囲温度(℃)稼動に適した:-5…45負荷容量2000VA最大消費電流(A)20奥行き(cm)「梱包」35.6電流制限(A)入力:20ストレージ周囲温度:-25…65℃許容電圧(V)90…110深さ(cm)23.6
筐体/ベアボーン