絞り込み
外径(Φmm)
  • 46(2)
  • 47(2)
  • 49(1)
  • 51(1)
  • 52(1)
内径(Φmm)
  • 34
  • 11(1)
  • 19(4)
  • 24(3)
  • 28.5(1)
  • 29(3)
  • 39(3)
  • 43(2)
  • 44(2)
  • 49(3)
  • 58(2)
  • 59(2)
  • 68(2)
  • 69(2)
  • 78(2)
  • 103(2)
  • 108(2)
  • 113(1)
  • 118(2)
  • 123(1)
長さ(mm)
  • 150(1)
  • 202(1)
  • 500(2)
ブランド
  • オイレス工業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
46(2)
47(2)
49(1)
51(1)
52(1)
オイレス ♯600パイプ材(ブッシュ素材) オイレス工業オイレス ♯600パイプ材(ブッシュ素材)オイレス工業
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。 給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。
長さ(mm)202種別オイレス♯600パイプ材使用温度範囲(℃)-40~150
オイレス #250-07ブッシュ素材 オイレス工業オイレス #250-07ブッシュ素材オイレス工業
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+100
オイレス ♯300パイプ素材 オイレス工業オイレス ♯300パイプ素材オイレス工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。・砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。・油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。・摺動面や運動形態に制限がありません。・含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。・各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
オイレス#80 パイプ素材 オイレス工業オイレス#80 パイプ素材オイレス工業
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
長さ(mm)500

オイルレス素材』には他にこんなカテゴリがあります

丸棒・パイプ